適合ソフトモーションタイプ右側用
色グレー
寸法(mm)248×11×25.5
材質ABS
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
適合ソフトモーションタイプ左側用
色グレー
寸法(mm)232×11×25.5
材質ABS
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。
レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼
仕上レール本体:ユニクロ
推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)
耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)5~40
最大吸収エネルギー(J)0.5
最大速度(m/sec)5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。
また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。
用途室内開き戸用ダンパー
仕様本体/左右兼用(※出荷時は右吊元用)
同梱部品本体取付けビス2本、扉側金具取付けビス2本、施工用型紙1枚、取扱い説明書1部
備考Sソフトモーション用
適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色ゴールド
適合扉質量(kg)12~30
幅(mm)136
奥行(mm)46
高さ(mm)33
質量(g/セット)457
質量(g)457
タイプ開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書(1.36MB)
セット内容取付ねじ付き(本体用;トラスタッピンねじΦ4x20:2本)
セット内容取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:8本他)+クリアバンポン付き
適合シリーズヴィータス
1セット
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)
セット内容取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:8本他)+クリアバンポン付き
適合シリーズヴィータス
1セット
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)
色シャインニッケル
適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱
適合シリーズ18ラフィス
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱
適合シリーズ18ラフィス
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
色シルバー
適合扉質量(kg)12~30
仕様左開き用
トラスコ品番848-9895
幅(mm)136
高さ(mm)33
質量(g)0.457
奥行(mm)46
アズワン品番64-8498-61
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ面付型
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)20~40
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)25まで
機能扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性開閉20万回以上
適合扉質量(kg)10~20
仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)0~40
制動方式流体摩擦抵抗型
駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付方式エアコン取付
本体質量(g)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。27種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別1軸
アズワン品番3-8558-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
33日以内出荷
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。36種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。補間機能付き(直線・円弧・連続補間)です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別2軸
アズワン品番3-8558-02
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
サイズ/。通常時:幅40×奥行56.5×高さ83・86・89・92cm(4段階)。折りたたみ時:幅40×奥行31×高さ90cm。座面高:42cm。本体重量 :3.7kg。座面耐荷重 :100kg。積載重量 :約10リットル(5kg)。車輪サイズ :12.5cm
用途ワンモーションロック。背面黄色レバーの上下のみ。ソフトグリップハンドル。握りやすく疲れにくいソフトグリップ。ストッパーは黄色レバーを上げるだけ。しっかりブレーキ。タイヤにブレーキゴムがしっかりかかるので、滑りにくく軽い力でも安心です。フレーム強度アップ・軽量化。フレームの縦パイプと横パイプを溶接することで、従来の部品での接合以上に安定感が向上、部品点数の減少化により軽量化。
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
サイズ/。通常時:幅40×奥行56.5×高さ83・86・89・92cm(4段階)。折りたたみ時:幅40×奥行31×高さ90cm。座面高:42cm。本体重量 :3.7kg。座面耐荷重 :100kg。積載重量 :約10リットル(5kg)。車輪サイズ :12.5cm
用途ワンモーションロック。背面黄色レバーの上下のみ。ソフトグリップハンドル。握りやすく疲れにくいソフトグリップ。ストッパーは黄色レバーを上げるだけ。しっかりブレーキ。タイヤにブレーキゴムがしっかりかかるので、滑りにくく軽い力でも安心です。フレーム強度アップ・軽量化。フレームの縦パイプと横パイプを溶接することで、従来の部品での接合以上に安定感が向上、部品点数の減少化により軽量化。
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
適合シンプルスライド・ソフトモーション引出用
色アイボリー
寸法(mm)80×221×425
材質樹脂製(ABS)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
関連キーワード