内容量(mL)480
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥1,498
税込¥1,618
欠品中
厚さ(mm)5.5
色クリアブラック
トラスコ品番443-8876
幅(mm)1000
質量(kg)32
長さ(m)10
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。
ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。
「弾性がよくグリップ力が高い」
「耐候性に優れ劣化が少ない」
「ゴム特有の臭いがない」
「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」
「床への色移りがない」
という点で優れています。
上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。
滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。
材質エラストマー(TPE)
幅(mm)1000
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。
エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。
エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。
「弾性がよくグリップ力が高い」
「耐候性に優れ劣化が少ない」
「ゴム特有の臭いがない」
「低温物性に優れ、耐寒性が良い」
そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。
滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。
合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE)
厚さ(mm)5.5
幅(mm)1000
長さ(m)10
質量(kg)32
セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
仕様充填ガス/LPG
成分高級精製オリーブ油、ビタミンE・C
材質容器/スチール、キャップ/PP
内容量(mL)330
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き
種別転倒防止ベルト
材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム
寸法(幅W×長さL)(mm)50×285
対応外周(cm)(取付部)20~30
1足
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。
食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
使用温度範囲(℃)-5~200
耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)
引火点(℃)240
成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG
色淡黄色透明
規格NSF-H1,3H
基油食用油脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量168mL
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
表面がダイヤエンボス加工のため、多方向からのノンスリップ効果を発揮します。2重構造によるクッション性に優れており、疲労防止マットとしてお薦めします。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.070096)
用途工場の機械横通路部。
材質(表面/裏面)オレフィン系エラストマー樹脂
色グレー
トラスコ品番449-7163
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.5
質量(kg)32
長さ(m)10
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
厨房に常備しておくと便利です。
食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
ガラス表面に小さなドーナツ状の特殊処理を多数施したソフト効果フィルター。ガラス面の特殊加工によるソフト効果で、柔らかな描写の中にピントの芯がはっきり得られます。中望遠レンズで絞りを開けて使用します。
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格FDAのCFR21-178.3570規則
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
光のにじみが美しい非常に滑らかなソフト効果が得られるフィルター。フィルター表面に施した特殊コーティングと、非常に微細な特殊効果加工により、広角レンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。風景や花、ポートレート、夜景など様々なシーンでお使いいただけます。星景写真の定番フィルターです。光を効果的に拡散し、ピントの芯を残しつつ、きれいに丸く光をにじませます。輝きの強い光ほどボケて大きく写るため、星座がはっきりとします。マルチコートを施すことで、ガラス面での反射を抑えています。
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。
離型、付着防止、潤滑。
薄く均一に塗布したい場合に適しています。
2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
規格NSF 3H/H1 認定取得
その他ISO14001認証取得工場製
付属品ストローノズル(細部・深部用)
トラスコ品番324-1459
色美淡黄色
使用温度範囲(℃)-10~100
主成分植物系油脂、LPG
基油食用油脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
質量(kg)9.4
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)3.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
少量でも離型効果が長持ちし、多くのシャリが処理できます。
油が広がりやすく、テフロン加工面にも馴染みやすいです。
ガス抜き機能付。
容量(mL)480
TKG品番9-0536-0901
1個
¥999
税込¥1,079
当日出荷
明るく爽やかで豊富な色構成が特長。特殊UVコーティング仕上げ。
寸法(mm)457.2×457.2
厚さ(mm)3
材質コンポジションビニル床タイル KT
ケース質量(kg)19.6
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
各種認証FloorScore(R)認証
厚さ(mm)5.5
色グリーン
トラスコ品番443-8868
幅(mm)1000
質量(kg)32
長さ(m)10
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
多用途で活躍!「グリップ良し」、「耐候性/耐寒性良し(マイナス60度まで)」、「ゴム臭なし」の次世代ゴムマットです。合成樹脂エラストマー材質(TPE)を使用した独自のゴムマットです。ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせています。床への色移りがありません。工場の作業場での滑り止め、工場通路。物流パレットに敷きワークの保護。自動車の荷台・ラゲージマット(特に商用車)
材質エラストマー系
厚さ(mm)2.4
色ブラック
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール
幅(mm)910
長さ(m)20
ガーゼタイプで爽やかな肌ざわりの吸水・防水シーツです。
厚くしなやかな防水性不織布と、密織の二重織ガーゼを使用し、耐久性に優れています。
失禁やおねしょなどの汚れ防止に使用できます。
巻き込み布付きで、ズレることなく寝具の汚れを防止できます(ギャッジベッド対応)。
洗濯機で丸洗いでき、熱風乾燥(60℃以下)にも耐えられます。
寸法(cm)(防水部分)75×90、(巻込部分)68×49
「プロソフトン」は光のにじみが美しい滑らかなソフト効果が得られるソフトフィルター。フィルター表面に施した特殊コーティングと、非常に微細な特殊効果加工により、広角レンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。ポートレートや花、風景、夜景など様々なシーンでお使いいただけます。またプロソフトンは星空撮影の定番フィルターです。明るい星をにじませて、星座を際立たせることができます。[A]は効果弱、[B]は効果強タイプです。
光のにじみが美しい非常に滑らかなソフト効果が得られるフィルター。フィルター表面に施した特殊コーティングと、非常に微細な特殊効果加工により、広角レンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。風景や花、ポートレート、夜景など様々なシーンでお使いいただけます。星景写真の定番フィルターです。光を効果的に拡散し、ピントの芯を残しつつ、きれいに丸く光をにじませます。輝きの強い光ほどボケて大きく写るため、星座がはっきりとします。マルチコートを施すことで、ガラス面での反射を抑えています。
「プロソフトン」は光のにじみが美しい滑らかなソフト効果が得られるソフトフィルター。フィルター表面に施した特殊コーティングと、非常に微細な特殊効果加工により、広角レンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。ポートレートや花、風景、夜景など様々なシーンでお使いいただけます。またプロソフトンは星空撮影の定番フィルターです。明るい星をにじませて、星座を際立たせることができます。[A]は効果弱、[B]は効果強タイプです。
風景はクリアなまま星座を際立たせる、星景写真に最適なソフトフィルター。明るい星をキレイににじませ、星座を浮かび上がらせます。また星の色も強調することができます。また、ソフト効果を約半分に抑えた「プロソフトン クリア」は風景へのソフト効果がほとんど気にならないため、星空と風景を一緒に写す「星景写真」で、山や建築物などにソフト効果をかけたくない時に最適です。
光りのにじみが美しいムラのないソフト効果が得られます。
光りのにじみが美しいムラのないソフト効果が得られます。
フレアーなどの影響を抑える「デジタルマルチコート」を採用し、さらにガラス周囲に墨塗り加工を施した高級仕様のソフトフィルター。光のにじみが美しいソフト効果を発揮するソフト効果フィルター。超広角レンズから超望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。星野写真、星景写真など、天体写真の分野でも活用されています。広角から望遠レンズまで対応する「プロソフトン」の効果弱タイプ。弱い効果を狙う方や、ソフト効果が強くなりがちな望遠レンズ用に最適です。絞りを絞り込んでもソフト効果があり、ズームやマクロなどでもフィルターをつけるだけでソフト効果を得ることができます。
ガラス表面に小さなドーナツ状の特殊処理を多数施したソフト効果フィルター。ガラス面の特殊加工によるソフト効果で、柔らかな描写の中にピントの芯がはっきり得られます。中望遠レンズで絞りを開けて使用します。
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6
電線太さ(mm2)1.25
種別コードマックS
定格電圧(V)100
コンセント個数2
使用場所屋内
巻取形式自動巻き
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)2
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10
特性防塵、接地付、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)
トラスコ品番375-5169
質量(kg)4.7
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
芯数二極接地付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)12
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)3.5
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
質量(kg)2.5
色ホワイト
消費電力(W)760
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
電源コード(m)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W)760
コード長さ(m)1.9
寸法(mm)約166×196×320
質量(g)2400
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要のふとん乾燥機カラリエです。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。コンパクトサイズでもパワフル温風のふとん乾燥機です。ダブルサイズのふとんに対応します。多彩なモード(※冬・夏・ダニ・あたため・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥や、押入・クローゼット・洗面台下・流し台下などの乾燥にも使用可能です。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペースです
色アイボリー
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)560
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(160×140×360)
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。
ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。
防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様コンセント防じんシャッター付
トラスコ品番851-3602
セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式
質量(kg)4.6
材質(本体)樹脂
コンセント個数4
定格電流(A)6
芯数二相
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ