用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
用途パスボックス・各種ケース
仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)DC24±5%
最大連続通電時間(秒)0.5以下
用途パスボックス・各種機器
定格電圧(V)AC100±5%
通電率100%(連続定格)
用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
付属品キー2本
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース
消費電力(W)7.4
定格電圧(V)DC24±5%
消費電流(mA)310
通電率100%(連続定格)
使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76
タキゲンコード50304
1個
¥14,616
税込¥16,078
当日出荷
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース
消費電力(W)7.4
定格電圧(V)DC24±5%
消費電流(mA)310
通電率100%(連続定格)
使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27
タキゲンコード50210
1個
¥9,557
税込¥10,513
当日出荷
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時)
左右兼用型
厚さ17.2mmの薄型タイプ
2種類のLED付
ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)3(スイッチ部特性)
定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA
定格電圧(V)DC24±5%
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]
タキゲンコード50294
1個
¥7,308
税込¥8,039
当日出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
遠隔操作で施解錠を制御できます。
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
定格電圧(V)DC24V±5%
消費電力0.73A
入力信号パルス信号(100~500ms)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率10%(間欠定格)
最大連続通電時間(秒)0.5以下
表面仕上げヘアライン仕上
鍵J85
タキゲンコード50131
1個
¥11,806
税込¥12,987
4日以内出荷
非常解錠機構付
ソレノイド保護機構内蔵
軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)650
消費電力(W)2
定格電圧(V)DC100±5%
耐電圧AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
DC24V出力が得られます。
用途各種ソレノイドロックの電源
出力電圧(V)DC24
出力電流(A)1.3
使用周囲温度(℃)-10~+71
使用周囲湿度20~90%(結露しないこと)
最大出力電力(W)31.2
入力電圧範囲(V)AC100~AC240
タキゲンコード50339
1個
¥6,522
税込¥7,174
当日出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。
特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。
コネクタを保持するだけのシンプル機構。
他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。
特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。
コネクタを保持するだけのシンプル機構。
他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
タキゲンコード24810
1個
¥787
税込¥866
欠品中
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04677
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04676
1個
¥511
税込¥562
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04673
1個
¥766
税込¥843
4日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
ソレノイド仕様(通電時解錠型)
定格電圧:DC24V
定格電流:104mA
通電率:100パーセント
使用周囲温度:-5~~+50℃
(凍結なきこと)
LED仕様
定格電圧:DC24V
定格電流:17mA
抵抗内蔵
SW1、SW2仕様
定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷)
(最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
タキゲンコード50351
1個
¥30,357
税込¥33,393
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)62.2
商品構成本体+キーパー
材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)130
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード