チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途商用電源の整流用に適しています。
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
角度調整付にて任意の角度に調整可能。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
質量(g)42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1
駆動形式プッシュ
電源電圧(V)24
最大ストローク(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
関連キーワード