色ホワイト
セット内容ミニはさみ×1、糸通し×1、毛抜き×1、まち針×3、針×3、安全ピン×1、ボタン×2、スナップボタン×2、糸×6色
材質ABS
寸法(mm)69×64×15
質量(g)46
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
おしゃれなスケルトンケース入りのソーイングセット。(内容物:ぬい針3本/糸切はさみ/ボタン2個/安全ピン2本/糸抜/4色糸巻/糸通し)
色ブルー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。持ち運びに便利な取っ手付き。
材質容器:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木(ラッカー塗装)、トレー:ABS樹脂、針山:綿100%、クッション材:ポリエステル
質量(g)約1560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×14×13.5
内寸(cm)【容器】(上段)約W25.5×D12.5×H5.5、(下段)約W25.5×D12.5×H6.4、【木蓋トレー部】約W24.5×D11.5×H0.8、【トレー】(大)約W12.4×D5.8×H3.5、(小)約W6.2×D6.2×H3.5、(針山収納部)約W6×D6.2×H3.5、【トレー】(大)約W12.4×D5.8×H3.5、(小)約W6.2×D6.2×H3.5、(針山収納部)約W6×D6.2×H3.5
そろえておきたい基本の道具が入ったソーイングセット。
裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション、全10アイテムを、使いやすいケースにセットしました。
使う人を選ばない、シンプルでおしゃれなソーイングセットです。
セット内容裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション
ソーイングに必要な基本の道具が入ったソーイングツール8点セットです
セット内容リッパー、ひも通し、糸通し、糸セット(白・黒・グレー)、オートメジャー(1m)、握りはさみ、裁ちはさみ(18cm)、針セット(まち針 10本・長・中・短針 各2本、刺しゅう針 1本)
1パック(1セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホームソーイングに最適なラインをしれた、軽量裁断ボディ
パイプ径(Φmm)25
困ったときの必需品。セット内容は、ボタン、ホック、安全ピン、針、スレーダー、糸(6巻)、ハサミ、糸抜き、マチ針。
1セット
¥649
税込¥714
欠品中
各種サイズセット、糸通し付き。
様々な用途に使用できる太さ・長さが違う手縫い針。
世界のプリム社製で品質も間違いありません。
用途手縫い
1個(29本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×130×110
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)約115×115×42、(下段)245×115×42
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ポーチに最適なツートーンカラーがかわいい玉付きファスナーです。ポップでかわいい色使いが特徴的で、ポーチなどの作品にキュートに映えます。持ち手と下留め金具の色が同色です。
寸法(cm)14
エスコ品番EA534XC-150B
1個
¥24,500
税込¥26,950
8日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
ラミネート生地(ビニールコーティング生地)や合皮などの、すべりにくい生地がすいすい縫えます。使いやすい幅広スポンジです。ミシンの針や押えの裏に塗ってご使用ください。はさみの刃に塗れば、ノリの付着防止になります。
容量(mL)35
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個(50本)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
用途ニットソーイング用ミシン糸
番手60
長さ(m)1000
混率(%)ポリエステル100
1冊
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質コート紙
紙厚(kg)135
携帯に便利なコンパクトケース入りのソーイングセット。衣類のほつれやボタンつけに。
仕様●パッケージサイズ:140×71×15mm●重量:47g
アズワン品番65-8920-91
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
しるし付けが簡単にできる1cmの切れ込み付き
用途洋裁
幅(mm)45
最大測定長(mm)210
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
携帯に便利なコンパクトソーイングセットです。
セット内容糸切りはさみ、針2本、5色縫い糸、ボタン2個、安全ピン1個、糸通し
1パック(1セット)
¥489
税込¥538
当日出荷
いざという時にかかせない携帯用のソーイングセットです。(内容物:ぬい針2本/はさみ/ボタン2個/安全ピン3本/スナップ2組/5色糸巻/糸通し)
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
ケース寸法(mm)130×185×35
セット内容ピンクッションステンレスはさみ(11.5cm)、自動巻メジャー1m、チョークペンシル、ポリエステルスパン糸4色、ニードルセット、リッパー、糸とおし
材質ポリエステル100%(生地)
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
等間隔でのしるし付けに便利・大好評のハンドソーイングゲージに、ミニタイプが登場!!
片側に1cm刻みで切れ込みが有り、通常タイプと仕様は異なること無く非常に便利にお使い頂けます。
手縫い、ステッチの目じるしやボタンホールの位置、縫い代などのしるし付けが容易にできます。
何度も、同じ長さを測ったりする時に非常に効率良く、とても作業がはかどります。
キルティング(キルト)、パッチワークなどの作品づくりに大活躍です。
軽くてしなやかな素材でできていますので、大きな定規だとわずらわしいような、細かい部分を測る際にも便利です。
用途しるし付け
色ホワイト
測定範囲(cm)最大10
寸法(cm)6.5×4
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ソーイングの仮留めに便利なクリップです。
クリップなので付け外しがしやすく、作業がスムーズに行えます。
まち針で穴をあけられないラミネート生地などの仮留めにも便利です。
小・大の2サイズで、留めたい生地や箇所によって使い分けができます。
材質本体:スチロール、パイプ:ポリアセタール、バネ:ステンレス
ソーイングルブNは、高度に水素化精製した無色透明な鉱油に酸化防止剤や紫外線吸収剤をはじめ各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。工業用ミシンおよび繊維機械の軸受や歯車の潤滑油に開発された専用油です。ソーイングルブNには汎用ミシン用としてISO VG10と、高速ミシン用としてISO VG15の2種類があります。無色透明の高度水素化精製鉱油に厳選した添加剤を使用しているので、不快臭のない快適な作業環境が得られます。工業用ミシンのような縫製機械ではその製品の品質維持のため周囲の汚損が気になります。ソーイングルブNは、特殊な紫外線吸収剤を使用しており、非常に変色しにくいミシン油です。工業用ミシンでは高速回転の軸受、カム機構、しゅう動部などの潤滑部分があります。特に機械の性能向上に伴い1万回転数に近い高速機も実用化されており、その性能維持を図るため潤滑油には優れた潤滑性が要求されます。ソーイングルブN10は汎用機用として、またソーイングルブN15は高速機用として適しています。熱や空気による酸化、変質を抑える基油、添加剤を配合することで、長時間の使用が可能です。工業用ミシンに使用されている鉄系材料や銅系軸受材などをさび、腐食から守ります。
用途工業用ミシンの潤滑(汎用機種、高速機種)。縫製、繊維機械などの高速回転の軸受潤滑。精密機械の潤滑。その他低粘度の高級潤滑油を必要とする機械
仕様さび止め性 (蒸留水,60℃,24h):さびなし、熱安定度 (170℃,16h):析出物なし、銅板腐食 (100℃,3h):1
密度(g/cm3 at15℃)0.834
ディズニープリンセスのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。
布にはぬい穴つきで簡単!安心・安全なプラスチック針付き。
こちらの材料セットで、キャラクターのマスコットキーホルダーが1個作ることができます。
対象年齢:6歳以上
セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー
材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5
大人気のすみっコぐらしのキャラクターが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットが作れます。
布はあらかじめ縫い穴があるので、通して頂くだけで簡単にマスコットが作れます。
キーホルダーも付属されているので、ポーチ等につけることもできます。
制作時間:約1時間~約2時間程度難易度:小学校低学年程度から
セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー
材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5
デザインしろくま・ふろしき
寸法(横×縦)(cm)【出来上がり】9×11 (キーホルダー 部分を除く)
1セット
¥549
税込¥604
6日以内出荷
サンリオのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。
布にはぬい穴つきで簡単!安心・安全なプラスチック針付き。
こちらの材料セットで、キャラクターのマスコットキーホルダーが1個作ることができます。
対象年齢:6歳以上
セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー
材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5
1箱(2000個)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ