27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別非危険物
1丁
42,980 税込47,278
3日以内出荷

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900 種類シール剤 形態パック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量320mL
1本(320mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)
トラスコ品番191-6898 水色(青系) 高さ(mm)90 先端内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)7
1個
62 税込68
当日出荷

車体接合部のシールに適します。アルミパックで密封されていますのでシーラーに空気を巻き込まず、きれいに塗布できます。肉やせが少なく硬化後はゴム状の弾性をもちます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
形態パック 種類シール剤 トラスコ品番835-8898 危険物の類別非危険物
1本(380g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン 材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml 全長(mm)450 全高(mm)220 本体質量(g)600 材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック 危険物の類別非危険物
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

COX(コックス)ジェットフローガン3
エコ商品
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質筒/金属 適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ 付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個 質量(kg)1.4 材質(ハンドル部)樹脂 押し出し1.45kPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り タイプワンタッチ式 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)425 質量(kg)1.1 容量(mL)550 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ソーセージ用アタッチメント
EZ3610 充電シーリングガン用 ソーセージ用アタッチメント
危険物の類別非危険物
1個
789 税込868
4日以内出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール 仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷

汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)30 能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。 バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142 質量(kg)2.15(電池パック装着時) 使用充電器EZ0L11(別売) 付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様外装・内装両用 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf])2.45(250) トラスコ品番421-6857 適合容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

コーキングガン モノタロウ 動画あり
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)315 質量(g)370 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様【国際認定】(REACH) EU regulation その他【国内在庫】在庫品 材質回転フレーム 質量(kg)0.84 トリガー比10:1 材質(フレーム)軽量アルミニウム 保証期間1年 材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ 適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック 押出力(kN[kgf])2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750 仕様23mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)430 質量(kg)1.2 内径(Φmm)60 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷


HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 吸込式、ソーセージ形対応 ※ペール缶からの作業に! ツールレスでピストンの交換が可能
適合容量(mL)600 危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51、ソーセージ形:310×Φ51 関連資料(0.79MB)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
エコ商品
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-5 寸法(mm)【筒】直径50×235 全長(mm)380 質量(g)1050 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)100 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

セメダインneoパック2の専用ガンです。 フロアロック110 neoパック2、neoパック2760ml、ジャンボパック用ガンです。
用途メーカーセメダインneoパック2の専用ガンとして トラスコ品番249-2257 白×黒 質量(g)700 危険物の類別非危険物
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

マキタノズル
適合機種(コーキングガン)カートリッジ型用 ートリッジ型・ソーセージ型・吸込み式(ポリ容器)用
1個
419 税込461
3日以内出荷