チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質PE
一酸化炭素・コンパウンドA等の副生成物を産生せず、安全です。粒子形状はロッド状で体積当たりの吸収表面積が広く、高い二酸化炭素吸収能を有しています。二酸化炭素を吸収すると、白色から紫色に変化します。元の白色に戻りにくいため、交換時期の目安になります。
性能二酸化炭素吸収:152L/1kg当たり
主成分水酸化カルシウム
仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328
性能<20ppb
容量(mL)36
型番S10001
アズワン品番2-9174-01
耐圧(Pa)0.88M(125psig)
充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
¥25,700
税込¥28,270
6日以内出荷
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE
適合チューブΦ8~10mm
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
本体外径(Φmm)19
適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
名称酸化カルシウム
等級一級
形状粉末~塊
色白色~灰白色
化学式CaO
濃度(%)93
比重3.37g/cm3(20℃)
化学組成CaO
融点(℃)2572
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-56
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)2572
特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量56.08
CAS登録番号1305-78-8
別称生石灰
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
アズワン品番61-0301-60
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
123日以内出荷
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様吸水可能量(g):50
材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304
寸法(mm)Φ67×290
最高使用圧力90psi
内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567
ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチ
アズワン品番1-1848-01
推奨ガス流量200L/h
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)160×350×425
長さ(m)(ライン)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
強アルカリのナトリウムやカリウムを含まない、安全性に優れた二酸化炭素吸収剤です。
麻酔薬とは化学反応せず有害物質を生成しません。
CO2ガス吸収後はホワイトからバイオレットに色が変化し、一度変化したら元のホワイトに戻りません。
成分水酸化カルシウム
寸法(mm)(粒子)2.5~5.0
吸収量(CO2)120L/kg
平均温度(℃)術中1時間後:36
松吉医科器械コード23-7472-00
1式(12袋)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様高純度蒸留水精製用(ソーダ石灰・活性炭)
適合品番RFD260NC、RFD362NC、RFD363NC、RFD270NC、RFD372NC、RFD373NC、RFD280NC、RFD382NC、RFD383NC
アズワン品番64-1027-45
1個
¥21,980
税込¥24,178
32日以内出荷
名称炭酸ナトリウム(無水)
等級一級
化学式Na2CO3
濃度(%)≧99.5
化学組成Na2CO3
アズワン品番89-0066-51
危険物の類別非危険物
特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量105.99
CAS登録番号497-19-8
別称炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。
仕様カルシウム管 2個、T字管1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
二酸化炭素を吸収すると白から青紫へと変色し、変色後は元の色には戻りません。CO2を均等に吸収し、すべてのハロゲン系吸入麻酔剤で使用できます。粉じんの生成を抑えて患者、施術者、装置を保護します。
各種ハダニ類に対し、低濃度で優れた効果があります。
残効性に優れ、長期間にわたってハダニ類の発生を抑えます。
他剤に抵抗性となったハダニにも、安定した効果があります。
石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用が可能です。
各種作物に薬害の心配が少ない薬剤です。
有用昆虫・天敵類に悪影響がありません。
農林水産省登録第(号)16094
適合病害虫ミカンハダニ、リンゴハダニ、ナミハダニ、ハダニ類
毒劇区分普通物
剤形水和剤
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス
長さ(cm)40
仕様両端摺(端処理)
厚さ(mm)1
高い耐食性があります。
硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。
GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコン
ねじ口規格(GL)14
関連キーワード