1,924件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375 ゲージ0.50(1.3mm)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。 ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050 材質鉄鋼材 加工ブルースチール加工
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375 ゲージ0.043"(1.1mm)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用 ピッチ0.25 ゲージ0.050(1.3mm)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ソーチェン
リンク数58 ピッチ3/8" ピッチ(mm)9.53 ゲージ0.050"(1.27mm) 適合機種ESK-3740 ソーチェーン91PX-58
1個
5,298 税込5,828
欠品中

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100 消費電力(W)790 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3 仕様(ソーチェン)90PX-40 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプハーフトップハンドル 有効切断能力(mm)250 電流(A)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175 電源コード(m)2 絶縁方式二重絶縁 アズワン品番64-1123-06 取扱説明書(1.49MB) 有効切断長さ(mm)250
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
用途ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレード ピッチ3/8” LP ゲージ0.050”
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン 仕様ケージ幅(1.1mm):0.43 刃数14 ピッチ0.25 コマ数28
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

WORXチェーンソーJawsaw用替ソーチェーン
有効切断長さ(mm)約100
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。 材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。
用途チェーンソー用替刃。 ピッチ1/4インチ ゲージ0.5インチ(1.3mm)
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハスクバーナソーチェーン
小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー ピッチ1/4インチ 制御キックバック:バンパードライブリンク ドライブリンク数58 ゲージ1.3mm 関連資料(0.1MB) バー(cm)25(10インチ) カッター種類:マイクロチゼル
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

用途チェーンソー刃の交換に ゲージ長さ(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、カットチェーン59ACL バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。 ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ドライブリンク数71 ゲージ.063"
1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷

コンパクトツールCS100用部品 ソーチェーン
CS100用部品 ソーチェーン
適合コードレスチェーンソーCS100 型番T240302
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、リールチェーン。バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ゲージ.063" 適合替刃リールチェーン:100FTR
1本
79,980 税込87,978
7日以内出荷

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、カットチェーン59ACL。バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ゲージ.063"
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工進充電式ポールチェーンソーSPS用 交換用ソーチェーン(91PX-33E)
用途交換・補修用として 適合機種SPS-1820/18N アズワン品番64-9481-06 チェーン形式91PX-33E 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(8.4MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


1巻
62,980 税込69,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:35 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数52 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:14 カッターセミチゼル
1本
2,698 税込2,968
当日出荷