ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。
2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。
本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。
折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質鉄
仕上黒塗装仕上げ
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Tri-Joint Bracket(トライジョイントブラケット)は2×4材を組み合わせて、棚などの脚部を簡単に作れるアイテムです。日本製。脚部だけを作れるので、天板や他の部材は既存品・自作品を問わない。金属ならではの質感とDIY初心者から上級者まで満足できる仕上がりの良さ。脚部以外にもアイデアと工夫で使い方が広がるA型のフォルム
色シルバー
1箱(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
材質鉄
2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。
鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。
材質鉄/白塗装
色白
アズワン品番65-2341-51
最大荷重(kg)ペアで200
1パック(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Tri-Joint Bracket(トライジョイントブラケット)は2×4材を組み合わせて、棚などの脚部を簡単に作れるアイテムです。日本製
1×4材用のソーホースブラケットです。
1×4材と天板を組み合わせることで作業台やテーブルを製作出来ます。(1×4材、天板は別売り)
2×4材用に比べ軽くスリムで持ち運びに便利です。
色はシルバーとブラックの二種類です。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
2X4(ツーバイフォー)材を使って鋸台/木挽き台/作業台などの代(ソーホース)を簡単に作る事の出来る金具です。ねじや釘なしで作成することもできます。(100SHBのみ)。1パック2個入り
色黒
1組
¥5,000
税込¥5,500
5日以内出荷
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。
黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
色黒
質量(g)88
ねじ寸法(mm)4×16
アズワン品番65-2342-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44本)
¥569
税込¥626
当日出荷
ツーバイ材を使って作業台へ変身、ボルト2本で簡単に組立てられます。作業に合った天板幅の材料が選べます。
用途作業台組立てキット。
仕様組立に必要な工具・材料:天板穴あけ用木工ドリル8mmと18mm・2×4材(脚4本分)・ツーバイ材(天板)
付属品標準部品(付属品):クサビ2個・固定盤2個・ボルト2個・蝶型ナット2個
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台
材質本体:2×4材、金具:鉄
質量(kg)約10
全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。
材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。
ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、
内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質エラストマー
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。
白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。
材質鉄/白塗装
色白
質量(g)88
ねじ寸法(mm)4×16
アズワン品番65-2342-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44本)
¥569
税込¥626
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。
脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。
1パック2個入りです。
適合2×4材用
材質エラストマーゴム
色ライトグレー
質量(g)169
アズワン品番65-2341-54
1パック(2個)
¥609
税込¥670
当日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として
材質ベニヤ板(表面ワニス塗)
天板厚さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2X4材用キズ防止パーツ目立ちにくく貼るだけでキズ防止。1.両面テープをnanaCareに貼ります。付属の両面テープをnanaCareの凹みに合わせて貼り付けます。2.脚の先にnanaCareを貼ります。テーブル脚の先にnanaCareを貼ります。3.床が保護できていたら完成です。木材が床につかず、保護できていることを確認してください。シンプルな山形のクッションなので、他の2×4材のDIY(ソーホースブラケットなど)に活用することもできます。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品両面テープ:1枚
材質nanaCare/エラストマー
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaCare)W86×H5.6×D35
使用可能材質2X4材用
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
こんなお得な商品も!

ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
関連キーワード