持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。
さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。
1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。
木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
1セット(2脚)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン
幅(mm)690(折畳:690)
質量(kg)3.1
高さ(mm)800(折畳:810)
奥行(mm)370(折畳:50)
耐荷重(kg)455(2脚使用時)
型番BDST60960-JP
アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。
2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。
本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。
折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質鉄
仕上黒塗装仕上げ
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。
材質鉄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台
材質本体:2×4材、金具:鉄
質量(kg)約10
全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
材質鉄
1×4材用のソーホースブラケットです。
1×4材と天板を組み合わせることで作業台やテーブルを製作出来ます。(1×4材、天板は別売り)
2×4材用に比べ軽くスリムで持ち運びに便利です。
色はシルバーとブラックの二種類です。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
2台並べて上にベニヤ板等を置きますと、簡易作業台になりますので現場でのクロス裁断や、手作業での糊付けの際に効果的です。
アルミ製で軽く、折り畳みもできますので持ち運びが容易です。
質量(kg)約1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×540×750
1組
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
天板には材料がズレにくいゴム製の滑り止めと落下防止ストッパー付です。
仕様許容荷重(kgf/セット):60
トラスコ品番139-0777
材質ポリプロピレン
高さ(mm)795
取付高(mm)765
奥行(mm)52
間口(mm)600
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
ツーバイ材を使って作業台へ変身、ボルト2本で簡単に組立てられます。作業に合った天板幅の材料が選べます。
用途作業台組立てキット。
仕様組立に必要な工具・材料:天板穴あけ用木工ドリル8mmと18mm・2×4材(脚4本分)・ツーバイ材(天板)
付属品標準部品(付属品):クサビ2個・固定盤2個・ボルト2個・蝶型ナット2個
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2X4(ツーバイフォー)材を使って鋸台/木挽き台/作業台などの代(ソーホース)を簡単に作る事の出来る金具です。ねじや釘なしで作成することもできます。(100SHBのみ)。1パック2個入り
色黒
1組
¥5,000
税込¥5,500
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみ作業台
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として
材質ベニヤ板(表面ワニス塗)
天板厚さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。
鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。
材質鉄/白塗装
色白
アズワン品番65-2341-51
最大荷重(kg)ペアで200
1パック(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード