ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは
「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン
水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ
とができます。
芯径(mm)0.9
商品タイプ替芯
布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、
濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。
芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧
を抑え、芯折れを軽減いたします。
ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの
一本でできます。
描いたしるしは、水でも消すことができます。
芯径(mm)0.9
専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での
引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。
芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・
刺繍などに最適です。
書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。
すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン
スティック消しゴム」をご使用ください。
色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
針の太さ:0.51~0.64mmに糸が簡単に通せます。コンパクトなので携帯や収納に便利です。
糸通し器に針をセットしたら、ゆっくりとタブを押し、必ず試し押しを行い、針穴にピンが入るかの確認をしてください。
底面にはマグネットがついているので、取りにくい針を簡単に拾うことが出来ます。
下部キャップを取り外すと針などを収納するケース付き。
上部には糸切りもついています。これ一つで何役もこなしてしまう便利グッズです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
布用シャープペンシル0.9mmや布用チョークペンシル1.3mmで書いた
しるしを消すことができます。
ノック式の消しゴムで、使いたい長さだけ出してご使用いただけます。
環境に優しいNON PVC使用。
1本
¥349
税込¥384
7日以内出荷
布になめらかなラインが引け、消しゴムで消しやすいペンシル。芯が丈夫なので先を削ってラインが引けます。
ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは
「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン
水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ
とができます。
セット内容替芯3色セット
芯径(mm)0.9
芯色黒・ピンク・白
商品タイプ替芯
1セット(3色)
¥539
税込¥593
6日以内出荷
1本で2色の布用シャープペンシルと鉄筆(トレーサー)の機能を持つ便利なマルチペン!
360度回転で、使いたい色の芯や鉄筆(トレーサー)をすぐに出すことができます。
鉄筆(トレーサー)はボールペンタイプなので転がるように空描き(写し)が出来ます。
握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。
また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。
芯は「ソーライン 替芯0.9mm」をご使用ください。
ペン後端部には消しゴムも付いているので、書く・消す・写すがこれ一本でできます。
色白・黒
芯径(mm)0.9
1セット(2色)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
書いたしるしを水で消すことができるペンです。
ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに
書けるため、布を傷めず細く書くことができます。
部分的に消したい時は「ソーライン 水筆」をご使用いただくと簡単に
消せて便利です。
従来の中綿式のチャコペンは、ペンの中にある綿にインクを染み込ませ
ているので使い切れないインクがあり、インクが少なくなると薄くかす
れてしまいました。
しかしこの水で消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク
全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、経済
的です。
色青
芯径(mm)0.8
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン
色グレー
書いたしるしが1日~10日前後で消えるペンです。
(湿度や温度などの環境、生地の素材によって異なります。)
ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに
書けるため、布を傷めず細く書くことができます。
また、すぐに消したい時は水でも消すことができます。
従来の中綿式のチャコペンは、中綿にインクを染み込ませているので
残ってしまうインクがあり、インクが少なくなると薄くかすれてしまい
経済的ではありませんでした。
この自然に消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク
全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、
経済的です。
色紫
芯径(mm)0.8
1本
¥349
税込¥384
欠品中
1本で3色使えるシャープペンシルタイプのチャコペンシル!
360度回転で、使いたい色の芯をすぐに出すことができます。
握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。
また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。
芯はトリオカラーズに最適な「ソーライン シャープペンシル専用
3色替芯」や、単色が欲しい場合は「ソーライン 布用シャープ
ペンシル替芯0.9mm」をご使用ください。
ペン後端部には消しゴムも付いています。
色白・黒・ピンク
芯径(mm)0.9
1セット(3色)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
時間がたつと自然に消え、水でも消えます。
紫は約2~14日、ピンクは約1~7日で消えます。
自然に消える早さは、温度、湿度、筆圧、素材等により異なります。
アイロンチャコペンに便利な替芯です。
濃色布用のしるし付けの定番、アイロンチャコペンに替芯が登場しました。インクがなくなったら、取替え金具でラクラク簡単に取替えができます。
付属品取替え金具1枚
交換方法(1)穴に金具を差し込み、ねじって先端部分を浮かせます。(2)できたすき間に金具をさし込み、芯を持ち上げます。(3)新しい芯を押し込みます。
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
まち針を使わずにファスナー付けやポケット、アップリケの仮止めを
することができます。
色付きののりは乾くと色が消え、水洗いをすれば綺麗に落とせます。
替えのりの色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
のりがなくなったら「ソーライン 替えのり」で、手を汚さず簡単に
取り替えることができます。
色青・黄・ピンク
商品タイプ本体・替えのり
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
裁縫やキルトの細かい作業にピッタリな小回りの利く手芸用はさみと
ザクザク切れる洋裁用はさみ。
厚い生地、薄い生地を選ばない切れ味なので使い方の幅が広がります。
高品質なステンレス仕様により安定した鋭い切れ味が長く続きます。
使う人を選ばない左利き・右利き両対応。
さらにハンドルは握り心地の良いソフトグリップなので、手にかかる
痛みの負担を軽減します。
そのため長時間使用しても疲れにくくコントロールしやすいので、思い
通りにカットが簡単にできます。
全長(mm)210
材質(刃)ステンレス
1本
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
黒や濃い色の布に適したホワイトマーカー。
アイロンの熱や水洗いでしるしが消えます。インクが白く発色しますので、黒布や濃い色の布でも印が見えます。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
布用シャープペンシルや水で消えるペン・チョークペンシルなどの
しるしを、水を入れるだけで綺麗に消すことが出来ます。
やわらかいフェルト製ペン先なので、こすっても生地を傷めにくい
仕様になっています。※強くこすらないでください。
汚れたペン先を交換したい場合は「水消しペン専用替えペン先6個入り」
をご購入ください。(別売)
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
裁縫やキルトの細かい作業にピッタリな小回りの利く手芸用はさみと
ザクザク切れる洋裁用はさみ。
厚い生地、薄い生地を選ばない切れ味なので使い方の幅が広がります。
高品質なステンレス仕様により安定した鋭い切れ味が長く続きます。
使う人を選ばない左利き・右利き両対応。
さらにハンドルは握り心地の良いソフトグリップなので、手にかかる
痛みの負担を軽減します。
そのため長時間使用しても疲れにくくコントロールしやすいので、思い
通りにカットが簡単にできます。
全長(mm)135
材質(刃)ステンレス
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
針の太さ:0.60~0.84mmに糸が簡単に通せます。コンパクトなので携帯や収納に便利です。
糸通し器に針をセットしたら、ゆっくりとタブを押し、必ず試し押しを行い、針穴にピンが入るかの確認をしてください。
底面にはマグネットがついているので、取りにくい針を簡単に拾うことが出来ます。
さらに下部キャップを取り外すと針などを収納するケース付き。
上部には糸切りもついています。これ一つで何役もこなしてしまう便利グッズです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
替えのりの色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
のりがなくなったら「ソーライン 替えのり」で、手を汚さず簡単に取り替
えることができます。
商品タイプ替えのり
布に名前を書いたりサインをするのはもちろん金属やプラス
チックなどマット調・ツルツルの表面に書けます。
すぐに乾くのでインクを引っ張って汚したり、にじみません。
耐水性に優れていて匂いが少なく、キシレンが入っていない
ので安心してお使いいただけます。
芯径(mm)0.5
オレンジオイル配合の固形タイプのしみ抜きスティックです。
しみに直接塗り込み、指でなじませてください。
しばらくしたらそのまま洗濯するか、急いでいる場合は2、3分
おいてから部分洗いをしてください。
油ベースのしみ、食べ物、コーヒー、紅茶、ドレッシング、ソース、
血液、口紅などに効果的です。
道具箱や、移動・旅行の際のポーチに入れておくと便利です。
1本
¥379
税込¥417
7日以内出荷
汚れたペン先を交換したい場合は「水消しペン専用替えペン先6個入り」
をご購入ください。(別売)
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
食器の種類和食器
材質ソーダガラス
形状丸
質量(g)155
直径×高さ(mm)Φ85×60
TKG品番9-2382-0801
TKG品番(2017)6-2173-0901
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
寸法(mm)Φ150×H23
EBM品番549600
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
従来のタイプよりも細かいやすり形状。
ドイツ・ぺフォード社の新しい丸ヤスリであるプレミアムタイプ。より緻密なスパイラルカットによりスムースなヤスリの操作性と優れた切削性を実現しました。
用途チェーンソ-用ソーチェーン刃砥用。
全長(mm)200
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類自動遮光面
仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源ソーラー+単4電池×1個
使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)96×40
反応速度(秒)1/25000
感度調整ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ソーカードリップラインの末端や16mmポリチューブの穴を変更する際の補修に使用します。
つながっているので切り取ってご使用ください。
細い方を使います。
トラスコ品番124-7030
質量(g)5
1袋
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。
付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。
ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。
地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。
光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式
点灯方式自動(明暗センサー)
防水性防雨構造
光源LED
アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。
材質ガラス、ポリスチレン
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)直射日光で約8~10
点灯時間(時間)フル充電で約6~8
充放電回数(回)約500
キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。
防塵防水性能は安心のIP66。
強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。
置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3
質量(kg)0.3
材質ガラス、金属(ステンレス)
防塵防水性能IP66
LED0.06W相当 LED1灯
充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本
点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)
充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)
充放電回数(回)約300(目安)
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電流に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)
用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!
仕様オスメス併用
色グレー
電圧(V)~600
実装タイプケーブルマウント
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)
材質PP+ABS+PS
寸法(mm)組み立て時:70×65×630
質量(g)170
連続点灯時間満充電時:8
光源色電球色
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに
材質ガラス、ポリスチレン
寸法(mm)70×70×48
質量(g)250
充電時間(時間)直射日光で約8~10
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋外
防水仕様生活防水
点灯時間(時間)フル充電で約6~8
最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン。ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト
質量(g)250
幅(cm)7.3
点灯方式A:消灯状態から人感知でフル点灯、B:弱点灯から人感知でフル点灯、C:常時中点灯(人感センサー停止)
高さ(cm)50
動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯
奥行き(cm)8
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ