46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1 材質鉄・ソーラーパネル 寸法(mm)175×115×20 アズワン品番64-8932-32
1セット
782 税込860
当日出荷

キャッチコピー:地球にやさしい無限のエネルギー。商品説明:太陽光で走る
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容ベニヤパーツセット、取説 材質ベニヤ 寸法(mm)195×110×35
1セット
600 税込660
当日出荷

ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容ミニソーラーカー組立キット 材質鉄・ソーラーパネル 包装形態ヘッダー付化粧箱入 寸法(mm)143×90×40 アズワン品番65-2744-64
1セット
637 税込701
当日出荷

エレキットペットボトルソーラーカーⅡ
エコ商品
ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
電圧(V)太陽電池特性:最大2 電流(mA)150 駆動方式前輪駆動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ) 再生紙使用マーク適合
1個
2,188 税込2,407
当日出荷

太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1 収納時寸法(mm)230×215×180
1個
1,037 税込1,141
当日出荷

JS-6215 ソーラー工作 ビルドロイド エレキット 動画あり
エレキットソーラー工作 ビルドロイド
エコ商品
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

【ハンダ付け不要】実際のレースで活躍したモデルを基にした、ソーラーバッテリー搭載世界最小のミニチュアソーラーカーです。組み立てもやさしく、はめ込みとビス止めだけで完成。全長約10cm前後の手のひらサイズながら、太陽の光を受けて軽快に走ります。
1個
1,898 税込2,088
欠品中

JS-6213 メカホッパー エレキット 動画あり
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし 組立時間1時間以内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

牛乳パックソーラーランタン エレキット 動画あり
昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個 セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚 使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン 電池太陽電池 組立時間1~2時間 充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売) 点灯時間満充電時で約4時間 適合年齢(歳)10以上
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JS-7900 マグネシウム燃料電池カー エレキット 動画あり
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラーエコランプづくり(ATねんど)
キャッチコピー:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯。商品説明:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯
セット内容●エコライト×1●紙管38×34.5×30mm×1●両面テープ30×100×1●カラーワイヤΦ2×700mm(色取り混ぜ)×1●ATねんどM×1 材質粘土 ソーラーエコライト 寸法(mm)紙管:38×34.5×30、両面テープ:30×100、カラーワイヤΦ2×700
1個
882 税込970
5日以内出荷

おえかきボートで水遊びしよう!油性ペンでおえかきしよう!
セット内容ボート×1、スクリューモーター×1、ストロー×1 材質ボート(白):PP、ボート(透明)PA、スクリューモーター:ABS、POM、ストロー:PE 厚さ(mm)80 寸法(m)210×130
1個
355 税込391
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

日陰や曇り空でも発電可能な「CIGSフレキシブルソーラー搭載のバックパック」に「ポータブルラジオ」もしもに備える「防災グッズ7点入りポーチ」をセットにした防災キットです。腰への負担を減らす圧縮ショルダーストラップ採用、KYK防水ジッパーを採用し雨でも安心なバックパックは1000mAhの大容量モバイルバッテリーも搭載。災害シーンの備えだけでなくアウトドアやサイクリングなどでも活躍します。カバンに入るコンパクトな防災グッズポーチはカラビナ付きでバッグに引っ掛けて持ち運びもOK。LEDライト、アルミブランケット、ホイッスルなどもしもに備えるアイテムセットです。防災準備品として1台は欲しいポータブルラジオはスピーカー搭載でイヤホン無しでもOK。ワイドFM対応で災害時にも安心。
仕様ラジオ:AM/ワイドFM、電池式(単3×2・別売り)・防災セット:LEDライト(Φ15×59mm)、圧縮タオル(200×200mm)、アルミブランケット(700×1400mm)、ホイッスル(7×28×70mm)、カラビナ(49×23×6mm)、ポーチ(156×110×18mm)、マニュアル 寸法(mm)バックパック:幅440×奥行320×高さ170、ポーチ:幅110×奥行18×高さ156、ラジオ:幅100×奥行34×高さ67 質量(kg)バックパック:1.3 電力(W)8.5/5.5V 人数1人用 機能バックパック:バックルロック搭載、カード読み取り防止機能(RFIDブロック)、IPX4防水、パソコン保護機能、軽量素材、3Dサスペンション、調節可能胸部バックル、1000mAhモバイルバッテリー搭載 ソーラーパネル種類CIGS太陽電池(熱・衝撃に強く高耐久、軽量) 出力ポートUSB 5V1.2A
1セット
43,980 税込48,378
8日以内出荷

可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等で アズワン品番67-2506-75
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

永岡書店だけの【限定生産】エレキット!! 。太陽エネルギーで電気を作り、スイスイ走るソーラーカーのキットです。ギアのしくみや太陽光発電について学ぶことができます。再生可能エネルギーの太陽光発電で自然のパワーを体験しよう!
判型定型外 初版年月2022/05/10
1冊
1,600 税込1,760
4日以内出荷

大きく張り出すノーマルの角テールランプをスタイリッシュなラウンド型のLEDソーラーテールに交換するキットが登場。ノーマルのウインカー装着でも車体バランスを崩さない様に設計。取り付けベースをFRP製にすることで車体にマッチングする形状を演出。
適合17Y- レブル250/500
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷

ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-558-6M-12Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pのダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!水平方向270°+垂直方向90°の回転可能で隅々までくっきり、コンパクトなボディにワイドレンズと望遠レンズのカメラを搭載!光学12倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影してくれます。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP65防塵防水。-20℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は2つのナイトビジョンモードから選択が可能です。(1)暗視モード:4個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(2)フルカラーモード:上下に10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。ソーラーパネルを本体上部に固定し一体型で設置ができます。設置したい場所によって太陽光が当たりにくい場合は、セパレートでも設置できます。セパレート設置する場合は5メートルの電源延長ケーブルを付属しています。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-558-ATTもございます。
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

日照が弱い時の点検がより確実に。低照度時など発電が弱いときでも、感度調整を固定モードに設定することで、より安定した検出が可能になりました。使いやすさの観点からデザインを見直し、操作性、見やすさ、耐久性が向上しました。稼働率の高いパワーユーザーのニーズにお応えし、堅牢性を高めています。省電力機能により電池が長持ちに。また自動パワーオフ機能や電源ロック機能を搭載し、電源スイッチの切り忘れなどによる無駄な電力消費を防いでいます。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)に接続することで、連系前や停電点検などでのパネル点検が可能です。別売オプションCiSアダプター(SC-200)に接続することで、CIS薄膜パネルの点検ができます(業界初)。
仕様●最小検知電流:インターコネクタ1本あたり0.5[A]●検査対象パネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●結果表示:10段階LED表示、スピーカー音●電池持続時間:8時間程度(2100[mAh]4本) 付属品本体ユニット、センサーユニット、延長棒(標準90cm)、単3電池4本、収納ソフトケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書 長さ(mm)延長棒:900(標準)パネル配置対応延長棒(オプション) 寸法(mm)本体ユニット:直径46、長さ309 質量(g)センサーユニット:285、本体ユニット:480(乾電池4本を含む) 電源単3乾電池、ニッケル水素充電池、4本 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサーユニット:48×36×952 使用環境気温0~40℃/温度0~85[%](結露なきこと)
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

撮影はフルハイビジョン。 Wi-Fi対応。 動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。 SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。 センサーによるモーション検知。 バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。 設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。 マルチ画面対応
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 形状BOX型 寸法(mm)約240×240×115 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約1 消費電力(W)動作中:2.5、待機中:0.05 レンズf=4mm、F=2.0mm 光源白2個 赤外線2個の間にフラッシュ 充電時間充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間 解像度1080P(1980×1080)/360P(640×360) 防塵防水性能IP67相当 ソーラーパネル出力MAX 5.5W 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)10400 撮影モード常時/赤外線検知 / モーション録画 使用場所屋外 記録モード自動上書機能 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)70 フレームレート12.5fps アプリケーションCamHipro 音声あり 画角水平70度、 垂直51度、対角106度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサーSC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS 検出モード赤外線モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大10
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 寸法(mm)約290×200×170 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2 消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003 レンズf= 3.6mm、F=2.0mm 対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。 解像度FULL HD 1080P (固定) 防塵防水性能IP65相当 ソーラーパネル出力7W 動作温度(℃)-30~60 バッテリー容量(mAh)15600 撮影モード常時/赤外線検知 使用場所屋外 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)95 フレームレート15fps (固定) アプリケーションUBOX 音声あり 画角水平95度、 垂直46度、対角104度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサー1/2.7inch GC2063 検出モードPIR+モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大12
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。 付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書 寸法(mm)130×220×85 質量(g)280 出力(燃料電池)DC0.6V、240mW 電極6.25cm2
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

このキットを使うことにより、純正ステアリングリモコンスイッチを使用してアルパイン製カーナビの音量アップ/ダウン・ソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートの操作が可能になります。
付属品ステアリングリモートコントロール、LED、取扱説明書
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 質量(g)約28 電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7 最大出力(W)0.57 本体寸法(mm)110×60×3 電流(mA)(動作)400 測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 短絡電流(mA)415
1セット
1,046 税込1,151
当日出荷

地震のメカニズムが簡単にわかる 海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。 手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。 ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。 実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。 大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。
種別KR 材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン) 寸法(mm)600×150×400 動作方式プレートの駆動方法:手動
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰 Bluesea製285シリーズとの互換性あり 防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 電圧(V)12~60
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品純正ステアリングリモートコントロールキット本体、圧着コネクタ×2
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

KIT-SWG01 シグナルウォッチャー(KIT-SWG01) INABA(因幡電機産業) 動画あり
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途本格導入前のトライアル。まずはスモールスタートで効果を確認できます(シグナルウォッチャーお試し導入キットです。) セット内容SE-SW001A(シグナルウォッチャー3台)・NE-GW001A(EnOceanゲートウェイ)1台・SW-EW001A(ビュアーソフト) アズワン品番64-3722-58
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
1袋(5個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能 静音型 ABS樹脂製 水平設置型 推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ 12Vブラシレスマイクロモーター搭載 省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)19.5×50.8 電圧(V)12~60 ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式 取付ねじM3(3mm) ボルト寸法M4(4mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質アルミニウム、ガラス コード長さ(m)5 LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です) 光色電球色(GD) 取扱説明書(0.8MB)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカー! CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き! 重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰 95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可 10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み ケーブル接続:挟み込み接続式 さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨 繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き ※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)69×84×41 質量(g)200 電圧(V)12~60 ケーブル(最大)95SQ・AWG4/0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):6ミリ×2本 (R端子) 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12V~32 電流容量(A)60
1台
3,098 税込3,408
6日以内出荷

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12~32 電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い) ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷