ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125
保護等級IPX4
設置場所屋内外
明るさ(Lm)(最大)300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数(搭載)100灯
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約10
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。
電源ソーラー
電源コード(m)約3
防水性防雨型
点灯時間【感知】5~30秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116
使用電源ソーラーパネル
防水仕様IP×3(屋外での使用OK)
使用場所屋外
明るさ(Lm)最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約265×105×145(展開状態)
色ブラック
質量(g)約390
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)6000
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)-10~40
点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
保護等級防雨タイプIP-44
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感センサー
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲3~5m、約120°
電球の種類LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)探知:約120
コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式LED人感センサーライト
点灯方式光センサー+人感センサー
設置方式自立式スタンド
充電時間(時間)約6-8
検出距離(m)探知:6~8
LEDチップ:COBタイプ/120粒
設置場所屋外
モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
寸法(mm)150×110×30
色ブラック
質量(g)ライト:190
コード長さ(m)5
全光束(Lm)250
使用電源リチウムイオン充電池
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
点灯時間25秒
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力6V、90mA
電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所屋内、屋外用(IP44)
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチOFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲140°最遠6m
充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番64-8965-59
明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知
360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知
電球の種類LED
設置場所屋外型
消費電力(W)10
付属品パイプ取付金具、角度調整用工具
質量(kg)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196
バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh
色温度6000K
照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)
充電時間(時間)5
センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)
演色指数(Ra)Ra81
定格光束(Lm)1080
点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)
連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
夜(暗い場所)になるとセンサーが反応し自動で点灯。
日中、ソーラーパネルが太陽の光を浴びて約7~8時間でフル充電完了。
人感センサーが感知すると自動的に15秒間点灯します。
付属品コンクリートプラグ・スクリュー
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP64
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として
電球の種類LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200
ソーラーパネル質量(g)約225
灯数6灯
点灯時間約5秒~30秒
設置場所屋内/屋外「防風構造」
光源LED0.5W×72個
消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)
明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
本体質量(g)約840
クランプ取付幅(mm)約130まで
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式のセンサーライトです。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能
屋外に設置できる防雨仕様です。土に挿して使用が可能です。
仕様●寸法(mm):145×105×100●質量(g):260●電源タイプ:ソーラー充電式●バッテリー容量(mAh):1200●センサー感知方式:人感(赤外線)●設置方式:ビス止め・土に挿す●全光束(Lm):300●使用推奨温度範囲(℃):-10~40●点灯時時間(秒):約20●点灯モード●▼1.夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯●▼2.夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯●▼3.夜間に低輝度点灯●付属品:取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書
アズワン品番67-4921-36
1個
¥1,998
税込¥2,198
53日以内出荷
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品3M社製協力両面テープ
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90
LED色昼光色
検知距離(m)センサー:3~5
光束(Lm)(High)230、(Low)15
LED使用数(個)40
防水保護等級IP65
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。
付属品取付けビス、スリーブ
本体寸法(mm)210×115×120
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
ソーラーパネルコード長さ(m)5
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25
質量(g)約110
全光束(Lm)400
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
設置方式クリップ
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋内外
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
夜(暗い場所)になるとセンサーが反応し自動で点灯。
日中、ソーラーパネルが太陽の光を浴びて約7~8時間でフル充電完了。
人感センサーが感知すると自動的に15秒間点灯します。
付属品コンクリートプラグ×2・スクリュー×2
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP64
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73
質量(g)約130
全光束(Lm)200
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋内外
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に!
セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ
寸法(mm)170×180×340
質量(g)約670
保護等級IP65
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)9~10(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)2400
使用場所屋外
耐用年数(年)3~4
人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。
用途夜間のセンサーライトに。
セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本
色ブラック
電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵)
保護等級IPX7
寿命ライト:約3年
充電時間(時間)約8
設置場所屋外
直径×高さ(cm)約12×2.5
耐荷重(t)約1
明るさ(Lm)約5
電球の種類LED
点灯時間(時間)約8
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
昼間に太陽光で充電、夜暗くなってから点灯
選べる3モードで設置場所に合わせて設定できます
明暗センサーで明るいと点灯しません
人の動きを検知すると点灯
太陽光で充電するからエコで経済的
※ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により充電時間、点灯時間などが変動します
※ソーラーパネルを手で覆って暗くしてボタン操作してください
センサーの有効範囲は角度約120°、最大距離約5m(設置環境による)で広い
防犯用としても使用可能
仕様●サイズ:13.5×9.8×6.5cm●材質:PP、LED●付属:取り付けネジ・アンカープラグ各2本●明るさ(最大):約600ルーメン●LED:100球(昼白色)●点灯時間:約1.5~10時間(満充電時の目安でモードによる)●充電時間:約10時間(夏季直射日光による目安)●充電容量:約800mAh●※季節、天気などによる●※日照時間、太陽光の強さ、ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により変動あり
アズワン品番68-4067-92
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh
保護等級IP65
電線長さ(m)約5
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
センサー感知方式人感
光源色昼光色(6000K)
充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
威嚇や防犯、ちょっとした光源に!
ソーラー充電で電気代0円
電源、電池、配線不要
77個のLEDで明るく照らします。
状況や環境に合わせて3つのモードを使い分け
ソーラー充電式の為、配線工事不要です。
仕様●充電時間:8時間●人感センサー搭載●便利なリモコン付属
アズワン品番67-7111-72
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ソーラーパネルで自動充電。太陽エネルギーで電気代OFF!。防水仕様で屋外の仕様にも対応(IPX4)。人感センサーで動きを感知して照らす。3つの点灯モード
材質ABS樹脂
寸法(mm)135×98×51
質量(g)147
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本
質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具)
電線長さ(m)約5
寿命球:約10000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色(6000K)
電池寿命約500回
充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1100
連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%)
照射角度(°)90
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に
人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。
ソーラーパネル/電池交換・配線不要
3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯
4面発光強力照射100球
電気代0円!とっても経済的
人感センサー
生活防水
用途玄関・庭照明・ガレージ
材質ABS樹脂
質量(g)1個:(約)137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×5×9.8
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
用途に合わせて点灯は3つのモード。
暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。
人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。
大光量500Lm、雨に強いIP65
ソーラー充電式で電気代0円
付属品コンクリート用アンカー、ビス
寸法(mm)341×118×181
質量(g)約490
保護等級IP65
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式ねじ止め
充電時間(時間)9~10(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)2400
明るさ(Lm)500(最大)
耐用年数(年)3~4
人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃~50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。
用途照明・防犯用に。
質量(g)740
角度(°)感知:約120
センサー6種類
寸法(cm)約17.7×23.5×12.8
LED色白色、中性色、暖色
ソーラーパネル出力5V/5W
LED360LED
内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池
明るさ(Lm)最大2000
防水保護等級IP65
感知距離(m)リモコン:約0~6
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
強力マグネットでしっかり固定。鉄板面専用のマグネットベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)を鉄柱、鉄板面等に簡単に取付ができます。強力な通常固定用マグネット3個と外れ防止用に補助的に取り付けられたフリーマグネット、計4個のマグネットにより、滑らずしっかりと吸着します。
仕様●本体サイズ:W177×H158×D20mm●重量:220g●セット内容:高品質アクリル製マグネットベース×1、ビス×3、ナット×3
アズワン品番65-6793-37
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番663-2637
幅(mm)180
高さ(mm)117
奥行(mm)91
1台
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番663-7377
幅(mm)96
高さ(mm)48
奥行(mm)124
内容コンクリート用スリーブ(白色)×1本
明るさ(Lm)180(満充電時最大)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。広範囲照射可能です。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。超強力マグネットで簡単に設置ができます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番663-5729
幅(mm)341
高さ(mm)181
奥行(mm)145
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ