エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリーDC12V
機能-
付属品バイザー用ホルダー、両面テープ
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)85
定格電圧DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4
液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量0.3W
保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能赤色LED表示
動作電圧DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様システム電圧:12Vバッテリー専用
材質耐熱アモルファスシリコン
保護機能逆電流防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
色ブラック
本体質量(g)約675
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260
対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)
最大出力USB合計:20W(5V/4A)
保証期間2年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
電源コンセントが無くてもソーラー充電できる多機能バッテリー。アウトドアや災害時の備えに。もしもの時も安心。ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト、Bluetooth機能搭載。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。
用途防災、非常用、アウトドアなどに。キャンプ。ライト。AM FM ラジオ。携帯充電。ソーラーパネル。
付属品USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年)
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
質量(g)768
出力(W)スピーカー:3
電源リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7×23.2
ソーラーパネル出力6V/2W(最大90度角度調整可能)
充電時間(時間)ソーラー:約10~12(USB電源:約3時間)
LED0.3W/LED電球0.5W
受信周波数ラジオ:AM/530~1600kHz、FM/76~108MHz
Bluetoothmicro-SD/USB再生
再生時間(時間)[満充電時] ラジオ:約10、LEDライト:約10、LED電球:約6、USB/micro-SD:約13
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。
質量(kg)2
電圧(V)開回路:23.6
最大出力(W)60(光強度1000W/平方メートル時)
出力電圧(V)最大:DC20、USB:DC5
出力電流(A)最大:DC3、USB:DC2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×25×415
使用環境温度(℃)-40~85
短絡電流(A)3.3
パネルSunpower
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶
ケーブル約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!。防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!。アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
付属品ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル
ケーブル長(m)(本体)2
保護機能逆電流防止回路内蔵
動作周囲温度(℃)-40~80
最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:。発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:。満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:。満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:。バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。
質量(kg)0.35
電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC
寸法160 94.9 49.3mm
最大電流(A)充電:20
入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50
消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V)
充電方式PWM制御
定格出力(A)USB:2.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
別売のソーラーモーターを接続し、太陽光下でご使用いただくとモーターが回転します。
最大出力(W)1.1
1個
¥1,613
税込¥1,774
翌々日出荷
こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ
アズワン品番65-3893-50
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
持ち運び便利な軽量コンパクト。省スペースでクリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。〇電気がない屋外でも安心エコロジー充電 。メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。〇高効率変換パネルの搭載により、最大68W高出力を実現。最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大68Wの高出力を実現。。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。〇パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現。〇USB端子による充電・給電が可能。USB Type-C(TM)×1、USB Type-A×1を装備。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。〇自立する折りたたみスタンド付き。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。
質量(kg)3
出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)
定格電圧(V)22 DC
最大出力(W)68
ケーブル長(m)3(ポータブル電源への接続ケーブル)
定格電流(A)3.09
対応機種BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×540×20(突起物除く)
交換効率0.23
開放電圧(V)26.4 DC
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×540(突起物除く)
短絡電流(A)3.36
パネル単結晶シリコンセル
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。
ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。
100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
質量(kg)5.7
最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30
使用環境温度(℃)-40~80
温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67
誤差出力電力誤差:±0.3%
耐用年数(年)約10以上
パネルモノクリスタルライン
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1セット
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485
電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130
保護等級IP65
センサー感知方式人感センサー
設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め
LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K
設置場所屋内外
モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー
動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ
動作温度(℃)-20~40
灯数208灯
高さ(m)推奨取付:2~3
感知距離(m)センサー:7(範囲120°)
電球の種類LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ