光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)
電源太陽電池(4セル) 両面テープ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色白
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂
電源太陽電池 25 × 9 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21
設置姿勢左右前後3度
照度(Lux)100
最大振幅58度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ゆらゆら揺れるPOP取付器具。密集して置かれる商品の中、商品よりも前に出てゆらゆらと揺れる動きでお買得情報を強力にアピールします。透明だからプライスカードを隠すことなく取付け出来ます。陳列棚のプライスレールにピタッと収まる切り込み入り!。焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用しています。
材質ペット樹脂(0.2mm厚)
質量(g)14
寸法(縦×横)(mm)128×35
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質振子:防錆加工鉄板
ソーラータイプの回転モーターです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。
意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。
右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付)
Φ180mmのPOPも回転できます。
横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。
ソーラパネルが取り外せます。
本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。
高温条件下でも使えます。
自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
色白
材質(本体)PC樹脂
径(Φmm)回転プレート:30
回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能
電源太陽電池 55×26(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30
最大荷重(kg)約0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類工作キット
仕様(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」
出力圧電スピーカ
電源電圧(V)DC5(DC3~6可)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×34×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ポリカ・POM樹脂
幅(mm)80
奥行(mm)26
材質SUS304
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
指差しパネルで商品をアピール!
指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。
無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。
左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品左指差し 右指差し 広告板2枚
材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)
電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
材質台座:鉄
寸法(mm)台座:180×140×15
質量(g)台座:約475
有効長(mm)440
角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)
支柱径(Φmm)12
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。
パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板
備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)
電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51
消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)
回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)
直径(mm)シャフト:3
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂
耐荷重(g)300
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
関連キーワード