人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
こんなお得な商品も!
インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして
色(表)ベージュ
材質EVA、ラテックス、化学繊維
機能抗菌・防臭
色(裏)黒×黄緑
温水(130℃まで)で丸洗い可能です。
幅広いサイズの靴に対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、各現場に合わせて使用できます。
用途食品、介護、理化学関係に。
工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質/仕上本体:ゴム
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)ネイビー
材質EVA、化学繊維
色(裏)スカイブルー
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
メーカー商品コード2216930
スポーツドクター・スポーツシューフィッター監修「歩く」を「トレーニング」に変えるインソール。使うだけで筋肉活動量がUP。
独自開発のインソールで、その一歩をトレーニングに。親指のグリップで重心を内側へ意識させることで、足の親指に力が入り蹴り出しがスムーズになる。
カップインソールが踵を包み込んで歩行を安定させる。ハニカムパッドとエアージェルクッションで足裏全体の衝撃を吸収。
縦・横アーチを同時にサポートして正しい歩行に導くことで、快適に歩くことが出来る。カットラインにより足に合わせたサイズ調整が可能。突起がしっかり足裏にフィット。
用途インソール、中敷き、靴パッドとして。衝撃吸収 トレーニングインソール カップインソール 筋肉活動UP 歩行 アーチサポート ジェルパッド 足裏 疲れにくい 土踏まず 偏平
材質生地:ポリエステル、合成底:ポリウレタン
色ブラック&レッド
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。
Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。
表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
色ブラック
付属品布ヤスリ
材質合成ゴム
軽くて強い樹脂素材。釘、ガラス片などの足裏への貫通を防止!
安心・安全なインソール(中敷き)、クッション性素材で長距離でも疲れにくい。
用途通常歩行中の真下からの危険物の踏み抜きを防止します。
防災用品や帰宅困難用としても便利。
材質(表面)EVA
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
踏み抜き防止の性能があります。
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
トラスコ品番206-6967
材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り
質量(kg)1.23
適合サイズ(cm)27.0~28.5
アズワン品番64-8769-44
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
表生地に、リブフレッシュPを使用し、繊維上の細菌の増殖を抑え、汗などによる不快なにおいを和らげます。裏地にサラン繊維を使用していますので通気性に優れ、梅雨時や夏のムレやすい季節でも靴の中を快適に保ちます。
サイズ(cm)24~28
材質ポリエステル100%、EVA
サイズフリー
1足
¥479
税込¥527
当日出荷
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)約0.5(中芯)
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)約100/片足
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途ハードな立ち仕事に
タイプワーク
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色ブラック
付属品紙やすり
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
低い摩擦係数を示す高潤滑素材であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)にエンボス加工(凸凹)を施すことで、マウスパッドとマウス本体を面ではなく点で支えることに成功、接触面積を大幅に減少させました。中間層として硬質塩ビを採用することにより、マウスパッド表面の感触をよりダイレクトに伝えるパッドインフォメーションが特徴です。自社比較では通常のマウスソールに対し30%の滑走性向上し、特にプレイヤーのフィーリングに大きく影響する初動において圧倒的なスムーズさを誇ります。
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
色ホワイト
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質ゴム(非耐油性)
スチール製のスパイクで雪上、氷上でも高い耐滑性能を発揮します。
急な悪天候にも備えておけば安心です。
ゴム製で幅広いサイズの通勤用シューズに簡単に装着できます。
用途備蓄品として。
繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。
色ホワイト
サイズ(cm)24.5~28
トラスコ品番786-0498
材質ポリエステル
厚さ(mm)3
機能踏抜き防止、抗菌、防臭
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホワイトソールの作業靴。
ノーマーキングタイプで、内装業務にオススメ!
レディースサイズ対応。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底
機能ノーマキング底
足幅3E
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)耐油性ゴム
標準質量(g/片足)380(26.0cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質(先芯)アルミニウム
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。
足幅4E
形状ローカット
規格JSAA A種
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)耐油性ゴム
標準質量(g/片足)380(26.0cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
材質ラテックスフォーム(合成ゴム)、ポリエステル繊維
厚さ(mm)3.5
色ベージュ
ブリヂストンが開発した高性能衝撃吸収体ズレンを使用。短いサイクルの連続した衝撃吸収力に優れ、耐久性も抜群です。
スニーカーやワークブーツはもちろん、紳士靴やパンプスビジネスにも最適です。表面には6ナイロンを使用し、さらさらと快適に使用出来ます。
サイズ(cm)22~24.5
材質ウレタンフォーム、ポリエステル繊維
アズワン品番64-6314-57
1足
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
踏み抜き防止の性能があります。
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
トラスコ品番206-6966
材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り
質量(kg)1.03
適合サイズ(cm)24.0~26.0
アズワン品番64-8769-43
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スパイクを交換することで、雪上、氷上、沼地でも高いグリップ性能を発揮します。
急な悪天候にも備えておけば安心です。
調整可能で幅広いサイズの通勤用シューズに簡単に装着できます。
様々な状況の現場を移動する方にお勧めです。
用途備蓄品として。
様々な野外作業に。
トラスコ品番206-6970
セット内容雪上、氷上スパイク
材質/仕上本体:ゴム、スパイク:スチール
質量(kg)0.62
適合サイズ(cm)24.5~27.5
アズワン品番64-8608-86
1組(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
雪上、氷上用スパイクとして交換できます。
用途備蓄品として。
様々な野外作業に。
雪/氷用
トラスコ品番206-6971
材質/仕上スチール
質量(kg)0.05
アズワン品番64-8692-52
1セット(8個)
¥539
税込¥593
当日出荷
指股材によって爪先のブレを防止・踏ん張る力を向上 ムレ軽減凹凸加工・踵衝撃吸収材付
用途インソール(ご使用の靴とインソールと交換するタイプ)
色白
材質シリコンゴム(指股材)・再生スポンジ・合成繊維
材質ラテックスフォーム(合成ゴム)、ポリエステル繊維
厚さ(mm)3.5
色ベージュ
かかとをしっかりサポートし足や身体のぐらつきを抑える、かかと部のカップインソール
かかと部に衝撃吸収パット付
抗菌・防臭で靴の中さわやか
ステンレス板(0.5mm厚)搭載 、耐踏抜き性能1100N以上
ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、踏抜き防止板入りインソール
用途防災、労働安全衛生
材質EVAスポンジ
機能かかと部衝撃吸収、抗菌、防臭、踏抜き防止
メーカー商品コード2228840
適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ
質量(g)15
仕様カップリングカバー
形状アブソール
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)軟質PVC
ホース内径(Φmm)19
材質ラテックスフォーム(合成ゴム)、ポリエステル繊維
サイズ女性用フリーサイズ
ポリウレタンを使用したつま先部分のパッドです。
商品に粘着性がありますので、つま先部分に置くだけでカンタンに使用できます。ふわふわと心地よい感触です。
ぶかぶかな靴のサイズ調整にもおすすめです。
粘着性がおちてきた場合は、取り外して水洗いすることである程度再生します。
透明で目立ちにくく、サンダルを脱いだ際も気になりません。
色クリアー
材質ポリウレタン
サイズフリー(女性用)
アズワン品番64-6314-25
1足
¥739
税込¥813
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ