20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガー魔法瓶餅つき機
コシと粘りが違うつきたてお餅 「むす・つく・こねる」の1台3役
付属品計量カップ ミルキーホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸すからつくまで「マイコン全自動」 蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」 簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」 おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
ホワイト 容量5合~1升 コード長さ(m)1.4 本体質量(kg)705 消費電力(W)(50/60Hz)142/160、ヒーター600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×35.5×27.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ グランホワイト 容量もち:2合~1升用 消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz) コード長さ(m)約1.4 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309 機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷

厚みは自在ワンタッチ! 女性でも楽に切れます。 厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに 刃渡り(mm)260 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)250~420×550×155 材質(刃)複合鋼材 アズワン品番64-8284-10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。 最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。 簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。 材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム 質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670 TKG品番9-0418-0401 TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷


おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年 仕様【つき時間】10~12分 付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体) 材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 安全装置モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 定格時間15分
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン(耐熱100℃)。もちがくっつきにくく、後かたづけも楽です。
材質ポリプロピレン タイプのし板用 寸法(幅W×奥行D)(mm)880×1200 TKG品番9-0155-0902 TKG品番(2017)6-0153-0802
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。
用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用 付属品取扱説明書(料理集付)、計量カップ 質量(kg)3.3 容量(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×30×22
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 テーブルに固定できる吸盤付 餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。 回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。 誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い) 大小自在の大きさに調整できる。 お好みの場所で作業ができる。 切った餅同士がくっつかない。 少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53 取付方式専用スタンドで脱着自在 タンク容量(L)5.4 加工回転台:フッ素樹脂加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36 押し出しスクリュー方式 刃部加工フッ素樹脂加工 寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

みのる産業餅つき機 3升
パワフルな「つく」専用機。 「つく」専用機で、2~3升の餅がつけます。 別売りのアタッチ型餅きり機が装着できます。 付属の餅取り器で、熱い餅を簡単に取り出せます。
質量(g)10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×41×36
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

タイガークラウンスティックカッター
カットしたい物をのせ、安全フードをカッターの溝に合わせて押し下げるだけでスティック状にカットされます。安全フード付なので手を傷つけたり飛び散ったりしません。
用途食材を簡単にスティック状にカットできます。 材質本体/ポリプロピレン、刃/ステンレス 寸法(mm)カッター部:64×64(9角) 質量(g)230 寸法(幅W×高さH)(mm)102×135 寸法(Φ×mm)安全フード:80×90 耐久温度(℃)120/耐冷-20
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。 本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。 本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。 下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)