20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

象印マホービンガラスエアーポット
エコ商品
電気やガスを使わず保温・保冷!。夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびん。コーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
マットベージュ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 001
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2 材質ステンレス エコマーク認定認定 口径(Φmm)70 本体質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285 機能傾斜漏れ防止 保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間) 保冷効力(℃)8以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 001
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。 急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。 中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
ステンレスブラック エコマーク認定認定 保冷効力(℃)10以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 008
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ステンレスエアーポット
エコ商品
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス シルバー エコマーク認定認定 機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング 注湯方式エアー エコマーク認定番号10 146 004
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ステンレスエアーポット用の専用部品です。
適合本体SRCA22(AS)、SRCA22(CS)、SRCA22(XA)、SRCA22MC(CY)、SRCB22(WS)、SRCB22(XA)、SRCC22(NZ)、SRCC22(XA)
1個
179 税込197
当日出荷

簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン 消費電力(W)700 電源コード(m)1 機能蒸気抑制
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印マホービンステンレス エアーポット(魔法瓶)
エコ商品
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス 質量(kg)1.7 エコマーク認定認定 口径(Φmm)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間) TKG品番9-0876-0701 TKG品番(2017)6-0786-0601 エコマーク認定番号10 146 001
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W)湯沸し時700 機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)3 材質ステンレス エコマーク認定認定 口径(Φ)7cm 本体質量(kg)1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325 機能傾斜漏れ防止 保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下) エコマーク認定番号10 146 001
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4 ホワイトグレー 容量(L)5.0 消費電力(W)985(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安年間約15000円 タイマー設定6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34 アズワン品番64-9292-04 年間消費電力量(kW)555 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質本体ステンレス 質量(kg)2 エコマーク認定認定 口径(Φmm)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間) TKG品番9-0877-0101 TKG品番(2017)6-0787-0101 エコマーク認定番号10 146 001
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

タイガー魔法瓶ステンレスエアーポット
エコ商品
「温もりある一杯」を安心・安全に提供できるセキュリティーポット。 「まほうびん」で省エネ保温・保冷。 ふたロックシステム。 使いやすい機能、お手入れに便利な構造。 丈夫で清潔なステンレスボディ。
材質ステンレス 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×23.1×36.0 RoHS指令(10物質対応)対応 保温効力(℃)84以上(1時間) 保冷効力(℃)6以下(1時間)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905 電源コード(m)1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)