20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷

学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 厚さ(mm)12.5 タイプ普通硬質せっこうボード JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施工令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合しています。
用途耐火間仕切り壁パネルの目地に。ALC・押出成形セメント板の目地に。一般内外装各種目地に。 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8615
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
RoHS
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS 空カート Pプランジャー付
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1箱(25本)
5,998 税込6,598
当日出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番341-9681 セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール 仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物
1本
729 税込802
当日出荷

コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)30 容器寸法140×33mm
1パック(2本)
530 税込583
当日出荷

セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に 適合8060・8070用 危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可) 比重1.09 伸び(%)300 引張強度(MPa)2.5 硬さ(デュロメータA)40 硬化方式アセトン型 外観ペースト状 タックフリータイム(分)5 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-50~300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷