「タイツ 冷」の検索結果
日本製ニオイクリア消臭糸で実感消臭効果。腰部分から太ももニオイクリアメッシュ仕様。ウエスト部分はブランドエンボス柄入り。便利な前開き仕様。紫外線による肌へのダメージを防ぐUVカット機能。
用途作業。ワーク。現場。工事。スポーツ。ランニング。
機能消臭、UVカット
全方向ストレッチ素材使用。吸汗速乾素材使用。接触冷感素材使用。フロント部分のメッシュ素材がムレを防止。前開き仕様。ブランドロゴ入りウエストゴム。生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)身頃:ポリエステル90・ポリウレタン10、フロント部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
機能全方向ストレッチ/吸汗速乾/接触冷感/通気性
汗をかきやすい夏場に最適なインナーです。
用途インナーに。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12%
色ブラック
タイプタイツ
機能クール、ストレッチ、抗菌・防臭、反射
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
ストレッチ 接触冷感
用途作業着
機能接触冷感、ストレッチ
混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15
光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ
混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン
特性汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る 「CROSS COOL®」を使用したコンプレッションウェア。
色ブラック
混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、ウエスト:ポリエステル70/ナイロン30
機能冷感・吸汗速乾
ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)
色ブラック
機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア
混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18
仕様前開き仕様、デオドラントテープ
分類ニット
色番4
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい
色ブラック
機能接触冷感、伸縮性、吸汗速乾、静電気防止
混率(%)綿90、ポリウレタン10
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
冷感×汗キレ。革新的な着心地の冷感シリーズが登場。生地表面の凹凸が生み出すさらりとした肌触りの良いコンプレッション。
用途作業 アウトドア
色ブラック
ベーシックなアンダータイツ。吸水、速乾、冷感性に優れた2WAYストレッチ素地を使用。ふくよかな方にも合うサイズを展開しました。
形態衣料
水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。風を受けることで冷感をより強く感じることができます。着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。
材質ナイロン79%+ポリウレタン21%
色ブラック
タイプタイツ
機能クール、吸汗速乾、通気性
Sはユニセックスサイズ。フロント部分のメッシュ素材には、衣服内のムレを軽減するキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。前開き仕様。股には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。ウエストはブランドロゴ入りジャガードゴム仕様
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、フロント:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材本体:DRYクールストレッチ、フロント:メッシュ
吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。
色ブラック
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ
*紫外線防止指数UPF50+:紫外線保護指数は最高値のUPF50+。 *立体裁断&フラットシーマ縫製:体のラインに沿った立体裁断と、縫い目の段差が少ないフラットシーマ縫製を採用することで、抜群の動きやすさとフィット感を実現。 *冷感プリント:汗に反応して冷感効果を付与する冷感プリントを、生地の裏面全体に施しました。 *ウエスト調整紐&前開き仕様:ズレ落ちを防ぐウエスト調整紐&便利な前開き仕様。 *ロゴプリント:左右の膝下側面にはブラックカラーのラバープリントをあしらいました。 *デオドラントネーム:ウエストの内側に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。
用途紫外線から脚元を守るUVカットタイツに、冷感効果機能をプラス。夏のアクティブな釣りを強力にサポートする「E.G.クールタッチタイツ」。
色ブラック
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!ライディング姿勢にあわせた特殊パターン縫製を採用し、ライディング時の負担を軽減します。
色ブラック
サイズS
ウエスト(cm)63
総丈(cm)84
ヒップ(cm)80
袖口(cm)8.5
1着
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ヒザ/スネを防護する衝撃吸収パッドを搭載。CORDURA(R)×アイスドライのハイスペックアンダータイツ。本体生地には耐摩耗性/吸水速乾性/接触冷感性/UVケア機能のあるCORDURA(R)×ICEDRY(R)生地を採用。ヒザは衝撃吸収パッドを搭載し衝撃から保護。ウェストゴムはメッシュタイプを使用し不快な汗蒸れを低減する。前開き付き。(ウィメンズサイズは前開き無しの仕様)。ハーフパンツと着合わせて鮎ライトスタイルやロックショアフィッシング、船釣りなどの膝を保護したいあらゆるシーンにおすすめのアンダータイツ。
材質本体:ナイロン89%、ポリウレタン11% 部分:EVA独立発泡66%、ナイロン24%、ポリエステル7%、ポリウレタン3%
色#ブラック
日陰をまとう。遮熱クールアンダータイツ(UPF50+)。接触冷感性、遮熱性、吸水速乾機能があり、着るだけで快適で涼しいアイスドライ®素材を採用。薄手でもUVカット(UPF50+)で、しっかりと紫外線から肌をガード。伸縮性に優れた滑らかな肌触りの極薄手アンダーでぴったりと身体へフィット。ウェスト、股下にはメッシュを採用し、通気性を確保。太陽光の熱線・紫外線を遮蔽し、ウェアやウェア内の温度上昇を抑えるクーリング機能素材。
材質本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% 身頃切替部分:ポリエステル81%、ポリウレタン19% 部分:ポリエステル87%、ポリウレタン13%
氷撃冷感、動くたびに冷感を与えてくれる特殊冷感プリント繊維を採用しています。
夏場に最適な接触冷感素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ
素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
そのまま履いちゃえ! アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!
汗による肌とズボンの間の不快なベタつきを解消!
つっぱらず屈伸運動がしやすい7分丈。
生地性能着圧、ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、UVカット
冷感機能プラス通気性を高めるメッシュ設計で、作業パフォーマンスをサポートします。
用途現場作業に。
材質ナイロン90% ポリウレタン10%
色ブラック
タイプタイツ
機能クール、通気性
接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。
用途作業 アウトドア
色ブラック
混率(%)本体:ポリエステル90・PU10 別生地:ポリエステル92・PU8
高い消臭効果と高耐久力の超冷感ハイブリッドコンプレッション
大胆なメッシュ使いで風を服の内部に取り込み、闘う身体にさらなる冷感を
用途作業着
仕様前開き、メッシュ使い
色ブラック
混率(%)前身 ナイロン80、ポリウレタン20、(コーデュラ) 後身 ナイロン90、ポリウレタン10(コーデュラ)
機能クール、ストレッチ
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。UV CUT仕様。
混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット
仕様内側消臭テープ、UVカット
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
用途作業・スポーツ・アウトドアなど一般作業全般に
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
厚さ(mm)0.1
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン
色ヘザーグレー
入数(双)1
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
仕様●口径(mm):20×3/4●種類:台付給水栓エルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。
アズワン品番68-0656-97
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です
長さ(m)10
大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
仕様●寸法:237×108×14mm●材質:AS樹脂●重量:60g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番67-8020-07
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径Rp1/2×13A
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状エルボ
材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン
圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa
温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60
最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。※輸入品のため、製造上、細かな刃欠けや、別の色の混入等がございますが、使用上問題ありません。ご了承ください。
50年以上歴史のあるドイツ・ベルナー社製です。
山芋や、バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
シンプルで使いやすく、日本では発売開始から26年以上のロングヒット商品です。
両面でそれぞれ果物・野菜の千切りと大根下ろし薬味下ろしが出来ます。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
大きな刃の付いた面では、果物・野菜は磨り潰されず、軟らかな細い千切りになります。
チョコレートも削ることが出来ます。
大根下ろし、マッシュポテト、柑橘類の皮から薬味のすり下ろしなどなど、いろいろな用途に使用できます。特に山芋では、味の違いでその性能が実感できます。
仕様●寸法:237×100×14mm●材質:AS樹脂●重量:62g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番67-7420-42
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷