ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別剣先:5/16
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)39
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3
質量(kg)0.4
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板幅(mm)39
下穴径(Φmm)下穴なし
タイプ剣先3/8
こんなお得な商品も!
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)1ヶ所:7
種別剣先:5/16
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679
材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄
高さ(mm)117
奥行(mm)29
横(mm)600
穴径(mm)7
1箱(50本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット5/16
外径(Φmm)山座:30
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666
材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄
高さ(mm)117
奥行(mm)29
横(mm)600
穴径(mm)7
1箱(50本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)70×250
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ねじの呼びM6
山数15
材質鉄
色黒
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
ねじ長さ(mm)45
寸法D(Φmm)16
木下地折板屋根の施工に!
極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)14
表面処理三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)7.0×55
穴の形状十字穴3番
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
ねじの呼びM7
長さ(mm)55
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1箱(100個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6
働き幅(mm)600
長さ(mm)2000
質量(kg/枚)9
1袋(50個)
¥28,140
税込¥30,954
翌日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-3202
材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄
高さ(mm)117
奥行(mm)29
横(mm)115
穴径(mm)7
1箱(100本)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1袋(250個)
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい!
四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!
用途木下地用
全長(mm)55
ねじ長さ(mm)53
ねじ径(Φmm)7
1箱(100本)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-0075
材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄
高さ(mm)117
奥行(mm)29
横(mm)115
穴径(mm)7
1箱(100本)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。
用途ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)14
表面処理三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)7.0×55
穴の形状十字穴3番
1パック(20本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1袋(20個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)70
材質鉄
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
寸法D(Φmm)16
表面処理3価ユニクロ
1箱(100個)
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
ねじの呼びM7
長さ(mm)55
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
幅50cm高さ160cmの大きめサイズのミラーです。 全身をしっかりと映す事ができるので、お出かけ前の身だしなみのチェックはもちろん、 ダンスやヨガのフォームをチェックするのにもオススメです。
用途ミラー
仕様完成品
材質天然木(パイン材)、繊維板(MDF)、ミラー4mm厚
幅(mm)505
質量(kg)約9.3
高さ(mm)1605
奥行(mm)(スタンド折りたたみ時)43
塗装ラッカー塗装
用途BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。
材質アルミ押出し材
寸法(mm)1000
色シルバー
ねじ穴Φ4穴
推奨ねじなべタッピンねじ 3.5(添付されていません)
ねじ穴数4
ねじ穴間隔(mm)両端より25、中央2穴の間隔428
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。
トラスコ品番397-0302
材質コバルトハイス
全長(mm)84.5
段数-
シャンク径(Φmm)6.35六角軸
表面処理窒化ホモ処理
段幅(mm)-
穴あけ寸法(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途タイトフレーム等
材質鉄
呼び径7
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)13.7
首下長(mm)55
頭部高さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)7
1箱(100本)
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
ブラックヘアラインとブラックメッキパーツでスタイルアップできるナンバーフレームです。
普通乗用車・軽自動車のフロント・リアのナンバープレートに使用可能です。
封印はそのままでも取り付けできるフロント・リア共用形状です。(2枚入り)
新機構クリップとクッションで、脱落リスク・カタカタ音を軽減します。
2016年4月1日施行 新基準対応品です。
色ブラック・ブラックメッキ
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1袋(100個)
¥19,705
税込¥21,676
8日以内出荷
折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。
剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具
適合M8・5/16(剣先ボルト)
タイプW5/16・M8兼用
1本
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ