21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途木材 主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度4200cps オープンタイム(分)10 強度4000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 可使温度(℃)8.3 主なワークパーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 動画あり
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着 危険物の類別非危険物
1本(118mL)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ エコマーク認定番号06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、紙、布 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL)700 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

瞬間接着剤 木工用 モノタロウ 動画あり
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(750g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(3785mL×2本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど 仕様袋入り 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1袋(3kg)
999 税込1,099
当日出荷

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(240本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
1,766 税込1,943
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン 動画あり
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用 形状筋違 毛丈(mm)36 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)