仕様DINレール取付
エスコ品番EA940LG-108
型番P2CF-08
メーカーオムロン(omron)
ピンタイプ8ピン
サイズ(mm)70×50×20.3
1個
¥915
税込¥1,007
当日出荷
品名ベースアダプタ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様DINレール取付
エスコ品番EA940LG-111
型番P2CF-11
メーカーオムロン(omron)
ピンタイプ11ピン
サイズ(mm)70×50×31.2
1個
¥915
税込¥1,007
翌々日出荷
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)1.25(2max.)
規格UL、c-UL
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧AC2000V・1分間
保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)
色(本体)黒
推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1
耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)
認証マークUL、c-UL
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
公差(mm)±1.0
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
エンジン停止後も電装品が一定時間(60分/30分/0分)使用できる電源ソケット
抜き挿ししやすい角度傾斜付き
コード0.5sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/12W以下、DC24V車/使用不可
付属品両面テープ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)
使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)
設定時間0.001s~999999h
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)
復帰電圧電源電圧の10%以下
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
使用周囲湿度(%RH)25~85
こんなお得な商品も!

パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
取付方式その他
結線方式ネジ
公差(mm)±1.0
8pin専用ソケットです。
用途コネクタに。
トラスコ品番208-1026
長さ(mm)23.5
幅(mm)74
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)50
質量(g)62
各種認証cURus
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
共用丸形11ピンソケット
ピン数(ピン)11
適合本体タイマー:AT11DN-□/AT11EN-□
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
質量(g)約59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造IP40(パネル表面部)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48
制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ秒のみ
温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
電源リセット最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動電源電圧の85~110%
適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)300
使用周囲温度(℃)-25~55
フィンガープロテクトの有無無し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
トラスコ品番392-4770
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
寸法(mm)48×48
時間仕様0.1~2.4秒
接続形式8Pソケット接続
定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)
動作5動作マルチ
外部接続8ピンソケット
出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ
制御出力種類限時リレー 2c
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)
電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)
動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回
セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%
寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5
復帰時間(ms)10以下
電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)
機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)
外部接続プリント基板用端子
DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき±0.2%、±10ms
セット誤差±10%
標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)
質量(g)約50
保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上
使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)
保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)
復帰電圧定格電圧×20%以上
動作時間のばらつき±0.2%20ms
最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA
セット誤差±10%
標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000
抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回
誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W
復帰時間(ms)100以下
電圧誤差±0.5±20ms
温度誤差±3%
開閉頻度(回/時)1800
機械的寿命5000万回以上
耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間
最大開閉電圧(V)AC250/DC125
電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上
耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 60.12。シリーズ = 90。取り付けタイプ = DINレールA。多機能リレー及びタイマーモジュールソケット. 60シリーズリレーに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,450
税込¥1,595
5日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。
UL、CSA規格を取得。
EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8
質量(g)約18
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保護構造IP40(端子部は除く)
シリーズH3RN
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)
電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:1k
静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)
セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回
ターミナルタイプソケット
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h
機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ