9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V、1mA(参考値) セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モードオンデレー 許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動85~110%Vn 繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造IP40(パネル表面部) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48 制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110% 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ秒のみ 温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式自己復帰 電源リセット最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動電源電圧の85~110% 適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A 質量(g)約54 出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A 接点構成1c 保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと) 復帰時間100ms以下 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490 耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分 定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms) 最大開閉容量AC960VA/DC120W 最大開閉電流5A 電圧誤差±0.5%、±20ms 温度誤差±3% 耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1) 質量(g)約50 保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可) 復帰電圧定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき±0.2%20ms 最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差±10% 標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000 抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 復帰時間(ms)100以下 電圧誤差±0.5±20ms 温度誤差±3% 開閉頻度(回/時)1800 機械的寿命5000万回以上 耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定 種別モノファンクションタイマ 質量(g)約50 保護構造IP40 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 端子の種類プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 復帰電圧電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 瞬時接点なし 端子配置上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードパワーオンディレー 色(本体) 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む) 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)GT5Pシリーズ
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A 質量(g)約54 種類小形タイマ 接点構成1c 保存温度(℃)-30~70(但し、氷結しないこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(但し、氷結しないこと) 復帰時間100ms以下 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490 耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間、[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm/NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm/XYZ方向 各10分 定格負荷抵抗負荷:AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A、誘導負荷:AC240V・0.8A(cosΦ=0.4L/R=15ms)、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A 最大開閉容量AC960VA/DC120W 最大開閉電流5A 電圧誤差±0.5%、±20ms 温度誤差±3% 耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000・1、出力リレーの異極接点間:AC2000・1、出力リレーの同極接点間:AC750・1 使用周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)30~85(但し、結露しないこと)
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)