本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。
マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS
全長(mm)25
色ホワイト
質量(g)約58
外径(Φmm)90
連続使用時間(時間)約22
光源白色LED×3灯
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
電池寿命(連続時間)30000
アズワン品番65-0528-74
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
スイッチ種類本体スイッチ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類LED
付属品両面テープ
質量(g)約56(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×22
光源LED
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命約60時間
設置方式両面テープ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外
材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂
スイッチON/OFFスイッチ付き
使用環境屋外
LED24球(イエロー)
充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
タイマー6時間OFFタイマー付き
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37
質量(g)約130(電池別)
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約18
1個
¥819
税込¥901
欠品中
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色ホワイト
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)-5~+45
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46
使用環境室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力最大15A
最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー誤差:±約2分/月
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。
明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。
火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。
材質スチール、ガラス、ポリプロピレン
幅(mm)150
高さ(mm)355
奥行(mm)117
本体質量(kg)0.4
機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き
使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本
LED色電球色
使用環境屋外
保証期間1年
球数1
コード長さ(cm)50(USB充電コード)
植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。
葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。
その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。
自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。
調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。
軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。
電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。
省エネ、長寿命なLED使用。
目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約945
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合)
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
光色無段階(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(1.59MB)
電球の種類LED(無段階)
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
キャンドル1個付。
材質アルミ
寸法(mm)Φ55×91
質量(g)70
燃焼時間(時間)約4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂
幅(mm)320
高さ(mm)1820
奥行(mm)320
本体質量(kg)8.5
機能6時間タイマー付き
使用電池ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本
LED色電球色
使用環境屋外
保証期間1年
球数1
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ユニバーサルデザインのタイマー
反転液晶とバックライト付きで表示が見やすい
判別しやすいスタートボタンとリセットボタン
突起付きで分かりやすい「5」ボタン
材質本体:ABS樹脂、ボタン:シリコーン
色ホワイト
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム/バイブ/ランプ
保証期間1年間
最大設定時間99時間99秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99時間99秒
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書
本体質量(g)約210(電池含まず)
取付寸法(mm)約130まで
光源LED 0.5×3個
モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°
設置場所屋内/屋外(防雨構造)
明るさ(Lm)100
点灯時間約5秒~30秒
電球の種類LED
電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど
材質(本体)PC
入力AC100V、50/60Hz
タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)
入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)
関連資料(1.35MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ シーリングライト スティッククリーナー 家電収納ラック
仕様【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【ラック】幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅24×奥行13×高さ111cm●ハンディ時サイズ:幅10×奥行10.5×高さ48cm●スティック&ハンディの2WAY●吸込仕事率:40W【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)
セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、シーリングライト、スティッククリーナー、家電収納ラック
保証期間1年(ラック以外)
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。
その他センサーは別売
TGK品番919-72-06-08
型式DFT-700-M
質量(g)90
外形寸法(mm)56×30×144H
電源単3電池(1.5V)2個
精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)
温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%
分解能(℃)0.1
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)0.1
1個
¥17,900
税込¥19,690
6日以内出荷
直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)約1.0
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所室内用
演色指数(Ra)83
調光の可否○
調色の可否×
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
調色の可否○
アルミフレーム
負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。
従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。
負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。
LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC
バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。
また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。
スーパースプールフリー
ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。
セルフ電池交換可能
65mmロングパワーハンドルにLサイズの大型EVAノブを標準装備(200)
糸止め機能付き
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
寸法(Φmm)スプール:36
ハンドルシングル
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)230
ギア比6.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:2-320、3-200
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)65×95×25
質量(g)75
機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池単4形アルカリ乾電池2本
時計機能○
カウントダウン機能○(99分50秒)
カウントアップ機能○(99分59秒)
リピート機能○
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(g)(約)850
消費電力(W)10(最大)
電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)
充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)
防塵防水性能IPX3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。
温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。
予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。
大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。
LEDライト機能付き。
主要16メーカーに対応。
メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約118(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本
質量(g)約125(電池含まず)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24
対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
取扱説明書(2.19MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
消費電力(W)42.3
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
光束(Lm)5499
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化
適用畳数12畳用
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
レジン工作用のブラックライト。[特長]。UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能付き。
付属品USBケーブル
寸法(mm)128×68×16(56)
電源USB給電
波長(nm)405
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
DIN48×24mm。
小型・表示専用タイマ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。
仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3
付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング
質量(g)約96
保護構造IP66(IEC規格)
動作方式加算
表示方式8digit 7セグメントLCD
電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)
保護等級IP66(IEC規格)
制御出力表示専用
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65
設定範囲0~99999999
端子構造端子台
動作時間POWER ON START
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
取扱説明書(1.2MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85
静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き
ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途室内用の装飾ライト
色(球)マルチとパステルイエロー
電源USBまたは単三電池3本
機能リモコン付
点灯方式リモコンパターン点灯
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス
質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)
消費電力(W)24
電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)20
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)
左右首振自動:30°/60°/90°
切タイマー1 / 2 / 4h
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途室内用の装飾ライト
色(球)マルチとパステルイエロー
消費電力(W)1.3
電源USBまたは単三電池3本
コード長さ(m)11
点灯方式リモコンパターン点灯
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。
また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。
ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。
リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。
おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
電池使用時間(時間)AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×55×120
質量(g)約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3
スピーカーΦ8cm(4Ω)×2
出力端子ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力(mW)2000×2
LED本体側面×1
付属品ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM:522~1620kHz、FM:76.0~95.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
適合過失方式:超音波式
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317
適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)
加湿量(mL/h)約270(強運転時)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
次亜塩素酸水に対応。
シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。
大容量なのにコンパクト。
卓上でも利用できます。
UVCライト付きで常時除菌可能
湿度設定運転機能付き
上部給水式採用
12時間OFFタイマー(1時間単位設定)
次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1
材質ABS
質量(kg)約1.8
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)5
コード長さ(m)約1.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積加湿最大約27.9m2
連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)
アズワン品番65-1211-09
噴霧量(mL/h)最大600
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)約171×125×339
消費電力約5W
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間約5時間
色温度(K)約3000、4000、6200
LED30粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)約1000
光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)約30000
調光範囲無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ