4,612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
659 税込725
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
739 税込813
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.29 タイプ標準 種類タイミングベルト
1本ほか
639 税込703
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅025 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10 歯ピッチ(mm)10 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)45
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)2.27 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
539 税込593
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (645種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.94 タイプUタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
649 税込714
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)25 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)50.8 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅200 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)3.61 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)