残り時間が一目でわかるタイマーです。簡単操作。秒針音が気にならない静音設計。
仕様●材質:ABS樹脂●寸法:305×50×305mm●質量:940g
アズワン品番65-5724-17
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式アナログ
カウントダウン機能○
残り時間が一目でわかるタイマーです。簡単操作。秒針音が気にならない静音設計。
仕様●材質:ABS樹脂●寸法:150×50×180mm●質量:240g
アズワン品番65-5724-18
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
【電子アラーム】鳴動時間:3秒
【音量】最小:約65dB⇔最大:約75dB(2段階調節・消音設定可能)
【設定可能時間】最大:30分時間をしっかり意識できるサイズ。
離れても見守れる。スタンドつき・壁掛け穴・磁石つきの3WAYで様々なシーンで使用可能。
材質ABS
寸法(mm)190×190×40
色シルバー
表示形式アナログ
最大設定時間30分
設置方法スタンド/マグネット/壁掛け
カウントダウン機能カウントダウン
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。
持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
用途タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×101
質量(g)130
色アイボリー
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
アラーム(鳴動時間)最短3秒/最長60秒
音量(dB)(最小)約55/(最大)約65
設定時間(最大)30分
サイズ(cm)10
表示形式アナログ
カウントダウン機能〇
設置方法スタンド
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。
カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間99分59秒
最小設定時間1秒
TGK品番359-55-43-75
寸法(mm)93×20×67H
質量(g)約95(電池含む)
電源単4(15V)1個
表示形式デジタル
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒
材質ABS
寸法(mm)94×98×50
音量約60~70dB
使用電池単4乾電池2本(別売)
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
カウントダウン機能カウントダウン
残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。小学校低学年のスマホ/ゲーム時間の管理に。小学校入学前から使える!1目盛りごとに0~59までの表記があるから、あと何分残っているかひと目でわかる。
材質プラスチック
質量(g)160
電源単3形マンガン乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×104×D68
機能アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑)
電池寿命約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)
1台
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。
マグネット付き。
紐は付属していません。
色ホワイト
材質プラスチック
質量(g)約65
寸法(cm)約7.3×6.4×3.7
表示形式アナログ
設置方法マグネット
アズワン品番64-8891-89
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。中高大学生の試験/テスト勉強のお供に。赤い帯の幅で時間を可視化できます。
材質プラスチック
質量(g)180
電源単3形マンガン乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×94×68
機能アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑)
電池寿命約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)
1台
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番257-6405
幅(mm)80
色ホワイト
高さ(mm)80
奥行(mm)19
電源(V)単4乾電池×1本(別売)
電源単4乾電池×1本(別売)
表示形式デジタル
最大設定時間99分59秒
設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付
最小計時10秒,1分
カウントダウン機能あり
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質主要材質=ABS
サイズ(mm)90×65×23
機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質ABS
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
音量(dB)約75
設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒
寸法(mm)94×72×26
数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。
数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。
自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。
アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。
またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。
液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。
表示形式デジタル
カウントダウン機能〇
寸法(mm)約60×60×60
質量(g)約50
材質ABS
使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません)
音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10)
アラーム警鳴時間(秒)30
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成別回路型(無電圧出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成別回路型(無電圧出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成別回路型(無電圧出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成別回路型(無電圧出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大121分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
寸法(mm)73×72×28
色ライトブルー
主要材質本体:ABS
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
トラスコ品番293-1338
材質プラスチック枠
色黒(ブラック)
質量(g)70
種類ストップウォッチ
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23
機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池ボタン型電池CR2032
計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フルメタルケースのソーラー電波時計「LINEAGE(リニエージ)」から、Newモデルが登場。
ベースモデルは5モータークロノグラフモジュールを使用したソーラー電波時計、LIW-M610。
フルメタルケースに深いブルーの文字板を採用し高級感を演出。曜日表示の「SU」の文字にオレンジを差し色で入れることで、スポーティな印象に仕上げました。
また、ストップウオッチ、ワールドタイム、タイマー、アラームを搭載した高性能モデルでありながら薄さ10.6mmを実現。電波受信機能は日本、中国、アメリカ、ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6です。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
タフソーラー
機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)
表示方式アナログ
材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)
仕様ワンプッシュ三つ折れ式中留、無垢バンド、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/20秒、24時間計、スプリット付き)、時刻アラーム、日付・曜日表示、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約5ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスDCF77、香港/中国の標準電波BPC、無機ガラス
材質ケース・ベゼル:ステンレススチール
質量(g)126.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46.3×41.6×10.6
時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、タイムアップ後経過時刻計測(24時間計)付き
防水性5気圧
色(文字盤)ブラック
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シンプルなデジタル表示のタイマーです。
ひも、磁石付です。
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間99分
最小設定時間60秒
トラスコ品番433-9959
材質プラスチック枠
色薄青
質量(g)20
電源SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)
最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)66×55×13
機能ポーズ・リピート機能付
表示形式デジタル
設置方法マグネット、ストラップ装着
TKG品番9-0606-0901
TKG品番(2017)6-0545-0501
カウントダウン機能○
リピート機能○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
操作音のON/OFF設定が可能なストップウォッチです。通常計測の他、ラップタイム・スプリットタイム・カウントダウンタイマー・60ラップメモリー計測が可能。また、時刻・カレンダー表示・アラームなど様々な機能付きです。ストラップにはホイッスルが標準装備されています。
仕様計測:通常計測(最大計測時間:9時間59分59秒99)、積算計測、ラップタイム計測、スプリットタイム計測、
材質風防:アクリル、ケース:樹脂
寸法(mm)高さ85×幅683.4m×厚さ21.2
色ホワイト
質量(g)68
機能カウントダウンタイマー(最大計測時間:9時間59分59秒)、60ラップメモリー、時刻・カレンダー表示、アラーム、操作音ON/OFF機能
電池CR2032
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
水仕事にも使用できる10気圧防水を備えたソーラー電波時計です。
カシオ独自の高密度実装技術により、電波を受信するアンテナをインナー化し、薄型化を実現しました。
大型のベゼルはステンレスを採用し、スポーティで上質なデザインに仕上げました。6時位置の液晶にはカレンダーのほか、ワールドタイムやアラーム、タイマーなどを表示する便利な機能を搭載しています。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
タフソーラー
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替
表示方式アナログ
材質(バンド)樹脂
仕様タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)
質量(g)45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×43.5×12.3
時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替
バッテリーインジケーター表示
電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
LEDアンバー、残照機能付き
タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測
防水性10気圧
表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Campus史上最高。フラットに開いて気持ちいいキャンパスノート
ノートの真ん中のふくらみをギュッと押さえなくてもフラットに開きます。
スマホで撮影する際、ページを手で押さえる必要がありません。また、真ん中のふくらみによる影やゆがみがなく、キレイに撮影出来ます。
ページの端から端までストレスなく広々と書き込めます
左右のページを横断して見開きでノートを使用することが出来ます。
定規を使用する際に、ノートの真ん中のふくらみに引っかかることがありません。
左右のページを横断する見開きドット罫を採用しています。
タイマー学習等に便利なタイム記入欄があります。
スマホでキレイに撮影できるので、ノート管理&編集アプリ「CarryCampus」やノート共有アプリ「Clearnote」との相性もよく、効率的に勉強が出来ます。
サイズ6号(セミB5)
枚数30枚
寸法(縦×横)(mm)252×179
紙質中紙:上質紙(森林認証紙)
製本フラット製本
フルメタルケースのソーラー電波時計「LINEAGE(リニエージ)」から、Newモデルが登場。
6時位置にデジタル表示が付いた実用性に優れたコンビネーションモデルです。カレンダー機能のほかにワールドタイム、時刻アラーム、ストップウオッチ、タイマー機能などを搭載しています。
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替
表示方式アナログ
材質(バンド)メタルバンド(チタン)
仕様ワンプッシュ三つ折れ式中留、ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:チタン
質量(g)73
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.8×40×9.4
時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替
バッテリーインジケーター表示
電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
コーティング内面無反射コーティングサファイアガラス
LEDアンバー、残照機能付き
タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測
防水性5気圧
表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語)
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間
仕様最小計時(秒):1/100
セット内容携帯ストラップ
材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル
質量(g)63
電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27
表示形式デジタル
電池寿命約2年
防水性日常生活防水
フルHD画質&HDR搭載のタイムラプスカメラです。タイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画の撮影が可能です。
タイマーはデイリーに加え、ウィークリーも設定可能です。
単3電池4本で5分間隔のタイムラプス撮影を82日間続けることができます。
仕様【撮影間隔】ASAP~24時間
形状小型
寸法(mm)60×70.6×46.6
質量(g)97.5
電源単3電池×4(付属) DC5V(USB-Cコネクター)
記録媒体microSD(最大128GB)
解像度1080P
電池寿命5分間隔/82日
撮影枚数最大2万3千枚程度(連続)
記録ファイル形式静止画/jpeg、動画/AVI
画面サイズ【LCDスクリーン】2.0インチ
F値F2.0
画角118°
バッテリー寿命最大82日(5分間隔)
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
ソーラーバッテリーを搭載した、
デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)時計表示アラーム機能フルオートカレンダー機能
トラスコ品番451-9051
機能・ストップウオッチ機能二段表示ラップタイム トータルタイムラップタイム ランニングラップタイム または スプリットタイム トータルタイム最大300本メモリー計測中にもメモリー呼出可能ラップ/スプリット回数表示(最大999回)・ダブルリピートタイマー機能2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動音色の異なるタイムアップ予告音で報知タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能※タイマーは秒単位---------工業用デシマル計測DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位1/10DM = 1/1000分1DM = 1/100分100DM = 1分600DM = 6分6000DM = 60分※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
唯一無二の耐衝撃構造をもつG-SHOCKの、アナログ/デジタルのNewコンビネーションモデル。
メタルベゼルにはカジュアルなブルーを採用。落下時に衝撃が直接伝わらないボタン構造など、耐衝撃構造による必然のG-SHOCKらしいデザインに仕上げました。G-SHOCKのタフネスをストレートに受け継いだベーシックモデルです。
機能ワールドタイム:世界27都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ GMT(グリニッジ標準時)の時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、フルオートカレンダー、LEDライト(オートライト機能、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
表示方式アナログ
材質(バンド)樹脂
材質樹脂、アルミ
幅(mm)46.4
高さ(mm)52
質量(g)49.8
種類腕時計
奥行(mm)14.9
表示12/24時間制表示切替
ガラス部無機ガラス
LED色アンバー
防塵防水性能20気圧防水
電池寿命約3年
耐衝撃性耐衝撃構造(ショックレジスト)
平均月差平均月差±15秒
材質(ベゼル)ケース:樹脂・アルミ
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。
時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。
また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。
仕様ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト
材質樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス
幅(mm)49.9
高さ(mm)51.1
質量(g)79
奥行(mm)14.5
電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
表示方式デジアナ
防水20気圧防水
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
アズワン品番1-2944-11
タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌々日出荷
仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日
質量(g)約52(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22
表示形式デジタル
動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)
電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)
時計機能○
タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
関連キーワード
1
2
次へ