スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類工作キット
仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成1c接点
電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37
距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)13
幅(mm)30
材質/仕上プラスチック
検出方式透過形
検出距離(m)5
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
こんなお得な商品も!
ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済)
アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。
非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。
水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。
設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。
アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。
アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定
付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚
トラスコ品番823-0870
寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約130g (電池含む)
電源単4形乾電池 3本
センサー非接触式センサ
表示形式デジタル
電池寿命1日50回使用で約1年
タイマーカウントダウン専用
防水性防滴型
アラームアラーム音:3種類から選択可能
カウントダウン機能○
非接触対応○
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
走行中の速度(km/h)、回転数(rpm)、ラップタイプ等、細やかなデータを計測、記憶できるアイテム。
USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信、管理が出来ます。
※別売りのオプションのアンプボックスを使用することで、温度センサー(×2)、ストロークセンサー・O2センサー・汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。
主な適合車種汎用
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
走行中の速度(km/h)回転数(rpm)ラップタイム等、細やかなデータを計測記憶出来るアイテム。
USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信/管理が出来ます。
別売オプションの「アンプボックス」を使用することで温度センサー(×2)ストロークセンサーO2センサー汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。
※USBケーブルは付属しません。市販のUSBケーブルをご使用下さい。
※別途通信専用ソフトが必要。(メーカーWEBサイトからダウンロード/無料)
※汎用アナログ
ユーザーが自由に使用出来る汎用ポートです。0~5V DC範囲内の電圧信号を出力するあらゆるセンサーに接続可能。全て電圧で記録します。
メーカー製データロガー専用
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66
接続方式端子台タイプ
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)鉄
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。
発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。
漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類工作キット
仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70
消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50
電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)
到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7
タイマー時間約1秒~約2分(更新型)
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
ワンタッチで繰り返し使える(スタートのみ)
アラーム開始後5秒で設定値に戻るリピート機能付き。
音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。
カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間99分59秒
最小設定時間1秒
TGK品番359-55-43-74
寸法(mm)93×20×67H
質量(g)96(電池含む)
電源単4 R03(15V)電池1個
表示形式デジタル
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能1/1000秒
寸法(mm)75×60×19
温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示FE型液晶表示
振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V100-220(AC85~250)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式クォーツモータ式
開閉回数(回)(接点)2万
形状JIS協約型
周波数(Hz)50/60
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
商品番号TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77
許容誤差±5分以内
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計
測定データはスマートフォンに表示
消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示
専用アプリで測定データや累計のグラフを表示
約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存
電力消のリアルタイム計測機能を搭載
スマートフォンから電源のON/OFFが可能
測定データをCSVファイルに書き出し可能
本製品を最大4台まで同時接続可能
接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能
100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品
セット内容製品本体、セットアップガイド、保証書(1年)
消費電力(W)0.7
定格電圧(V)100(50/60Hz)
定格電流(A)15
対応機種Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約68×52×34.5(突起含まず)
差込口1口
アズワン品番64-8072-16
プラグタイプ2P
無線[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります)
耐雷サージ[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード