カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • 自転車部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)

「タイヤ エアバルブ サイズ」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーバルブエクステンション135 DAYTONA(デイトナ)エアーバルブエクステンション135DAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
翌々日出荷
タイヤに空気を補充する際、ディープリムホイールやディスクローターでバルブにまっすぐアクセスできないときでも、スムーズにタイヤに空気を補充できるバルブアダプターです。取り外し式なので、使用時のみ装着でき、振動やエア漏れのリスクを減らせます。耐久性の高いスチール製だから、繰り返し使えて長持ち。コンパクトサイズなので、ツーリングバッグやツールポーチに入れて持ち運び可能です。
曲げ角度(°)135
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000対応バルブ:米・仏
スーパーチューブ 英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スーパーチューブ 英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
対応英式バルブ
ビードシーター エスコビードシーターエスコ
71,200税込78,320
1個(1個)
3日以内出荷
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
スーパーチューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スーパーチューブ・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。
材質ゴムサイズ27×1-3/8バルブ英式バルブ
エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ)エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付きDAYTONA(デイトナ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm・測定可能範囲:0-400kPa ・ホース長:約280mm・ホース2か所回転可動・リリースバルブ付き・米式バルブ専用 ・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい測定可能範囲:0-400kPa サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mmデプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIELコードレスコンパクト電動エアポンプ IO8CIEL
5,598税込6,158
1個
当日出荷
【IO8のおススメ 4ポイント】 1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書本体質量(g)365吐出し空気量(L/min)11最高圧力150psiバッテリー容量(mAh)4000空気圧0.2~10.3bar作動音(dB)70適正電圧(V)DC5(2A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
スバル純正 アルミホイール 17インチ 切削光輝 1本 スバルアクセサリースバル純正 アルミホイール 17インチ 切削光輝 1本スバルアクセサリー
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
適合車種:クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ17インチ×7.0J+55 PCD114.3センターキャップ、エアバルブ付きホイールサイズに変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要車両標準装備のナット(シルバー)を使用
適合車種CROSTREK/IMPREZA数量(本)1
スバル純正 アルミホイール 17インチ マットブラック 1本 スバルアクセサリースバル純正 アルミホイール 17インチ マットブラック 1本スバルアクセサリー
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
適合車種:クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能) /インプレッサ 17インチ×7.0J+55 PCD114.3センターキャップ、エアバルブ付きホイールサイズに変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要車両標準装備のナット(シルバー)を使用
マットブラック適合車種CROSTREK/IMPREZA数量(本)1
スバル純正 アルミホイール 18インチ マットブラック 1本 スバルアクセサリースバル純正 アルミホイール 18インチ マットブラック 1本スバルアクセサリー
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
適合車種:アウトバック/クロステック(Touringは18インチにインチアップ可能) など 18インチ×7.0J+55 PCD114.3センターキャップ、エアバルブ付きホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要車両標準装備のナット(シルバー)を使用
マットブラック適合車種OUTBACK/CROSTREK など数量(本)1
スバル STI アルミホイール 17インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール 17インチ 1本スバルアクセサリー
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
適合車種:クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ17インチ×7.0J+55 PCD114.3センターキャップ、エアバルブ付ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種CROSTREK/IMPREZA数量(本)1
スバル STI アルミホイール 17インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール 17インチ 1本スバルアクセサリー
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
適合車種:BRZ (R)17インチ×7.5J インセット48 PCD100推奨タイヤサイズ215/45R17センターキャップ、エアバルブ付
適合車種BRZ (R)数量(本)1
スバル STI アルミホイール 18インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール 18インチ 1本スバルアクセサリー
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスターセンターキャップ、エアバルブ付※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER数量(本)1
スバル STI アルミホイール 18インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール 18インチ 1本スバルアクセサリー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
適合車種:レイバック/クロステック(Touringは18インチにインチアップ可能) 18インチ×7.0J+55 PCD114.3センターキャップ、エアバルブ付ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LAYBACK/CROSTREK数量(本)1
スバル STI アルミホイール 17インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール 17インチ 1本スバルアクセサリー
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)センターキャップ、エアバルブ付※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER (Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)数量(本)1
スバル STI アルミホイール 18インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール 18インチ 1本スバルアクセサリー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
適合車種:BRZ(S、STI Sport)18インチ×7.5J インセット48 PCD100推奨タイヤサイズ215/40R18センターキャップ、エアバルブ付
適合車種BRZ(STI、STI Sport)数量(本)1
スバル SAA アルミホイール 17インチ 4輪分 スバルアクセサリースバル SAA アルミホイール 17インチ 4輪分スバルアクセサリー
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)センターキャップ、エアバルブ付※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER数量(本)4
スバル SAA アルミホイールセット 17インチ 4本 スバルアクセサリースバル SAA アルミホイールセット 17インチ 4本スバルアクセサリー
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ/クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ シンプルな意匠のなかに、有機的な力感と艶やかさをたたえた新デザイン17インチ×7.0J+55センターキャップ、エアバルブ付ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LEVORG/CROSTREK/IMPREZA数量(本)4
スバル SAA アルミホイール 18インチ 4輪分 スバルアクセサリースバル SAA アルミホイール 18インチ 4輪分スバルアクセサリー
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスターセンターキャップ、エアバルブ付※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER数量(本)4
スバル STI パフォーマンスホイール 19インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI パフォーマンスホイール 19インチ 1本スバルアクセサリー
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ19×8.0J+53 PCD114.3鍛造推奨タイヤサイズ 225/40R19センターキャップ、エアバルブ付※インチアップには適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LEVORG数量(本)1
スバル STI アルミホイール BBS 19インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール BBS 19インチ 1本スバルアクセサリー
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
適合車種:S4 19インチ×8.5J+53 PCD114.3推奨タイヤサイズ245/35R19鍛造センターキャップ、エアバルブ付き※標準装備のタイヤの流用不可
適合車種S4数量(本)1
スバル STI アルミホイール BBS 18インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール BBS 18インチ 1本スバルアクセサリー
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
適合車種:BRZ(STI、STI Sport) SUPER GTのパートナーブランド「BBS」と共同開発をした鍛造アルミホイール18インチ×7.5J インセット45 PCD100 推奨タイヤサイズ215/40R18センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種BRZ(STI、STI Sport)数量(本)1
スバル STI アルミホイール 19インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール 19インチ 1本スバルアクセサリー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ19×8.0J+53 PCD114.3推奨タイヤサイズ 225/40R19センターキャップ、エアバルブ付※インチアップには適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LEVORG数量(本)1
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャックエスコ
15,500税込17,050
1個
8日以内出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。アズワン品番67-4729-17
オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペンオイルフリーエアーコンプレッサーアサヒペン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
車用空気圧センサー カシムラ車用空気圧センサーカシムラ(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
エアバルブキャップ エーモンエアバルブキャップエーモン(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブキャップの交換、スペアにバルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
エアーゲージ プレミアムグレード エーモンエアーゲージ プレミアムグレードエーモン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。本格的なスポーツ走行シーンにトップクラスの安心感と信頼感。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。仕様衝撃に強いダイヤフラム式採用。落下などの衝撃から守るハードケース付属。レンズは割れにくいポリカーボネート製。測定時の空気圧で変形しにくいステンレスメッシュホース採用。5kpa刻みの目盛り。Φ78.5の大型盤面サイズ。目盛りが読みやすい盤面デザイン。付属品ハードケースサイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ78.5
エアーゲージ スタンダードグレード エーモンエアーゲージ スタンダードグレードエーモン(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。付属品ソフトケースサイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51精度±10kPa測定値500kPa
スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)スーパーチューブPanaracer(パナレーサー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用CAPTAIN STAG(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら