EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205
形状自在
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3759
種別自在車
質量(kg)1.49
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
ストッパーなし
取付高H(mm)213
取付ピッチX×Y(mm)100×56
車輪径D(Φmm)175
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105
形状固定
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9342
軸径(Φmm)20
形状自在式
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0782
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9407
軸径(Φmm)20
形状自在車S
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
最大許容荷重(N[kgf])680(70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9399
軸径(Φmm)20
形状固定車
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])68[69]
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
自重(kg)1.72
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム
車輪タイプ単輪
形状自在車W
荷重種別中荷重
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
ソリッド重荷重キャスター
業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。
工具は不要です。
ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:ブレーキ付きスイベル●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1649
アズワン品番68-4150-48
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-9501
形状自在車
質量(kg)0.2
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)56×28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
仕様空気入りタイヤのみ
適合301AR・302AR
車輪径(Φmm)175
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
タイヤラック専用の別売キャスター2個セットです。2個の内1個がストッパー付きです。
材質スチール、ナイロン樹脂、ABS樹脂
色ブラック
車輪径(Φmm)50
質量(g)〈ストッパー付き>147〈ストッパーなし〉135
耐荷重(kg)約30/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〈ストッパー付き〉52×62×105〈ストッパーなし〉35×62×105
適合ラックSTK-377、STH-472、WT-1048、KTLシリーズ、KSLシリーズ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ソリッド重荷重キャスター
業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。
工具は不要です。
ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:固定●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1630
アズワン品番68-4150-47
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。 シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。 これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 21mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 100kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 159mm。ホイール幅 = 32mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ゴム。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
グレー静電気防止タイヤツインホイールキャスター. ABSホイールカバー ダイキャストアルミボディ
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = ありホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
複数のキャスターを備えたユニットを調整する場合は、すべてのキャスターを同時に調整することが重要です。. RS PROステムキャスターホイール. RS PROステムスイベルキャスターを使用して、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。75 mmのリフトで360 °回転できるため、プラント機器を簡単に移動できます。このキャスターは、マーキングなしのフロア表面を実現するナイロンタイヤを備え、160 kgの負荷容量を備えています。プレーンホイールベアリングが内蔵されているため、重い物を運搬する際に優れた操作性を発揮します。RS PROステムスイベルキャスターを使用して、迅速かつ安全に作業を完了します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>75 mmリフトで360 °回転 ;/li> ;li>プレーンホイールベアリング ;/li> ;li>プレート取り付け ;/li> ;li>プラントや機器の運搬において高い操作性を発揮 ;/li> ;/ul>
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 160kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = なし全体の高さ = 444mmホイール幅 = 35mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ナイロン機能 = 調整可能
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = あり全体の高さ = 54mmホイール幅 = 39mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
1袋(4個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ