27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


四輪駆動トラクターの後輪用タイヤです。 SF(SUPERFARM)ハイラグタイヤでありながら、水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。
タイヤタイプTT
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

後輪及び四輪駆動の前輪用。 あらゆる土壌に対応するラグ形状が、多くの場面で安定した走行性能を発揮します。
タイヤタイプTT
1本
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA10
タイヤサイズ400-12 プライ2PR タイヤタイプTL
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
タイヤタイプTT
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
93,980 税込103,378
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ラジアルタイヤ。 マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
タイヤタイプTL
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPRO
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の45°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
構造bias
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

後輪及び四輪駆動の前輪用。 ナイロンカーカス構造により、高い耐久性を保持し、パワフルかつ安定した走行性能を発揮増します。
プライ8PR タイヤタイプTT
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
72,980 税込80,278
翌々日出荷

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)一般耕うん機用タイヤ AR10
パターンAR10 材質ゴム プライ2PR
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スキッドステア/ミニタイヤショベル用。 深いスレッド構造により、高い耐久性を発揮します。
タイヤタイプTL
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALLIANCE(アライアンス)337 DEEP LUG
・独自のマルチ・アングル・トレッド・パターンと、段付き形状のハイラグを採用。駆動力・牽引力を向上させ、水田・湿田・畑地のいずれにおいても優れた作業性・走行性を発揮。・ハイラグ専用トレッドコンパウンドにより耐摩耗性能を向上。
構造bias
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPRO
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の46°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様PR/LISS:8、TT/TL:TT 構造bias
1本
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)。高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型 シールド形状非シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 使用温度範囲(℃)-25~+70 使用電圧範囲(V)DC10~30 動作形態N.O. 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA)0.8以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 出力直流2線式
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
1本
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

ユニワールド内綿牛床革 背縫い
牛床革+内綿内綿タイプで革のイヤな臭いをカット。冬はあったか。夏は抜群の吸収性で爽やか。
用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
1双
679 税込747
当日出荷