21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)40 ブレーキ有無なし ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)9 車輪径(Φmm)270 材質(本体)スチール 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
10,980 税込12,078
欠品中

荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg)80
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)6 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)270 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880 仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)タイヤ:(約)18 質量(kg)12 車輪径(Φmm)200 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約100 タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)3.1 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm)380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80 材質アルミニウム 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860 タイヤタイプ250-4(ノーパンク) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

重たい荷物を運ぶのに便利なかご付キャリーカート。かごは取り外しが可能!さらに折りたためてコンパクトに。 楽々運べるのでお買い物が楽しくなるキャスター付きカート。大きな車輪でデコボコ道もへっちゃら!
用途買い物、ゴミ出し、重たい荷物運びに 付属品本体、かご 質量(kg)約6(かご含む) 材質(本体)(本体)スチール、粉体塗装、(車輪)ポリプロピレン、EVA、(かご)ポリプロピレン 耐荷重(kg)(本体)30、(かご)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約46.5×52×85、(かご)約31×44×34 内寸(cm)(本体かご)約幅35×奥行48×深さ18~22 収納時寸法(cm)(本体)約46.5×52×39、(かご)約31×44×6.5
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50 材質アルミ合金 質量(kg)8.6 全高(mm)850 荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 動画あり
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様前輪/固定・後輪/自在 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)480 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg)40 材質本体/アルミ 寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380 質量(kg)4 荷台寸法(長さ)(mm)455~980 荷台寸法(幅)(mm)455~615 タイヤタイプ180Φ(ブロー) RoHS指令(10物質対応)対応 引き手高さ(mm)820
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック) トラスコ品番465-5168 材質荷台:アルミハンドル:アルミ 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)214 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

頑丈なスチール製!空気タイヤ仕様で屋外でも操作性アップ。板面も大きくサイズの大きなものを運ぶのに便利な台車です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
キャスター空気入キャスター×自在2輪、固定2輪
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー固定式ハンドル付き台車
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 荷台寸法(幅)(mm)478 ハンドル高さ(mm)832 金網高さ(mm)135 金網内寸(mm)縦420×横680 荷台寸法(奥行)(mm)738
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)天然ゴム タイプ静音タイプ 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸五ゴム工業ソフトッパ―
台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。 材質合成ゴム(EPDM) 幅(mm)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)150
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)