トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
シャフト3×100mm×2本付属
タイヤサイズ直径36mm、幅16mm
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
ホイールにセットずみの56mm大径タイヤの2本セット。2種類のホイールハブをセットして、楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ、テクニクラフトシリーズのギヤボックスにも組み合わせられます。タイヤはトレッドパターンをリアルに彫刻しました。ホイールハブはクランクアームとして使うこともできます。
タイヤサイズ直径56mm、幅25mm
1セット
¥509
税込¥560
当日出荷
幅が狭いので大型の車体をコンパクトに製作できるタイヤセット。剛性が高いソリッドタイヤですから左右のタイヤを逆回転させての超信地旋回も軽快。大型の工作やパワーが必要な工作に適しています。また2種類のホイールハブが付属し、各種ギヤボックスにも取り付けられます。
タイヤサイズ直径58mm、幅16mm
1セット
¥479
税込¥527
欠品中
タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。
セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
1セット
¥530
税込¥583
当日出荷
センターリブ調パターンで乗り心地が向上。
ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール
空気圧(kPa[psi])300[45]
タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657
適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N
材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール
質量(kg)2.4
車輪径(Φmm)360
直径(Φmm)約36
車輪幅(mm)69
容量(L)36
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)103(内ナット含む)
シャフト長さ(mm)175
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ・チューブ 各2本セット
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
一輪車のスペアタイヤです。
材質ゴム
質量(kg)2.5
色オレンジ
車輪径(Φmm)350
耐荷重(kg)100
1セット(4個)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
質量(kg)4.2
直径(Φmm)約427
タイプエアー入りタイヤ
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約105(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)約74
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ・チューブ 各2本セット
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
スタンダードペア巻きセット
サイズ20×1.75HE
適合サイズ20×1.75HE
タイプHE
ETRTO規格47-406
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、フラップ2本
1ペア
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
質量(kg)0.91
直径(Φmm)約410
タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)約61
タイヤ幅(mm)約50
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ガーネット標準装備のキャスターです。
適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4
質量(kg)0.23
タイヤ幅(mm)21
タイヤ外径(mm)75
キャスタータイプ固定車
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ベアリング付のノーパンクタイヤです。
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)約62
車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
用途一輪車用。
トラスコ品番176-7810
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約103(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)約69
タイヤ外径(mm)約360
車輪タイプノーパンクタイヤ
1本
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番130-1991
材質タイヤ:天然ゴム
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)74
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)
シャフト長さ(mm)175
車輪タイプエアー入りタイヤ
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
COCORO2輪カート用タイヤセット。スタンダードタイプ/トートバッグタイプ共通。軽く柔軟性のあるEVA樹脂を使用した大型タイヤ。
用途タイヤのみ交換したい方に。ショッピングカート用 交換用 ココロ COCORO タイヤ キャスター 車輪 タイヤのみ キャスターのみ 車輪のみ 替タイヤ 替え 交換 予備
材質EVA樹脂
直径(Φcm)14.5
厚さ(cm)5
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
最後の数cmがはめにくいクリンチャータイヤを挟んでリムにはめ込むことができます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20
タイヤ幅(mm)約59
タイヤ外径(mm)約213
対象車種:クロスビー/イグニス/スイフト。4WD車用。T125/70R17。スペアタイヤとホイールが組み合わされたセット品です。※サイクルキャリア、ACパワープラグ(ラゲッジ用)、ラゲッジボックスボード(2WD車のみ)と同時装着はできません
適合車種XBEE/IGNIS/SWIFT
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
対象車種:スイフトスポーツ。タイヤ(T125/70R17)、ホイール(17インチ・5穴仕様)、バルブ、プラカードを組み付けたセット品。※エアー充填されています。※パンク修理キット(標準装備品)は荷室フロア下に収納できなくなります。※ラゲッジマット、ラゲッジアンダートレーと同時装着はできません
適合車種SWIFT Sport
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
備考スペーサツキヨウ 14~21フクム
規格スペーサツキヨウ
部品名称シツデンタイヤセット
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.09MB)
図解NoBSA-420JDES 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JW 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JESG G-4S 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JAS 湿田タイヤ 護葉板ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JDSG G-4 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JWG G-3 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JSG G-4 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品1部品_No.28、BSA-420LDASH 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JAWG G-3 湿田タイヤ 護葉板 ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JDASG G-3 湿田タイヤ 護葉版 ホイルカバー部品_No.7、BSA-420S 付属品、希望付属品1部品_No.28、BSA-420JES 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.7、BSA-420JDSG G-4S 湿田タイヤなど
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/スマイル/ワゴンR/ハスラー。スペアタイヤ、ホイールのセットです。T125/70D14。1本。スペアタイヤの脱着にはジャッキ&レンチセットが必要です
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER
数量(本)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対象車種:ソリオ(G,MX,MZ)/ソリオバンディット(MV)/クロスビー/イグニス/スイフト。2WD車用(※ソリオ、ソリオバンディットは2WD/4WD兼用)。T135/70R15用
適合車種SOLIO(G,MX,MZ)/SOLIO BANDIT(MV)/XBEE/IGNIS/SWIFT
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)
対応30E0062/30E0063
タイヤタイプバルーンタイヤ
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ