カテゴリ

  • 事務用品(9)
  • 整備工具・収納(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(2)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「タイヤペン」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム)ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025wacom(ワコム)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
サイクルツールセット KTCサイクルツールセットKTC
56,980税込62,678
1組
3日以内出荷
樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M12X1.252シユ関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.76MB) 展開図22(1.67MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.76MB) 展開図31(1.67MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ホイルカバー、ワイドタイヤ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.5、BSA-400 ホイル組立 標準部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション スペーサ、分草竿、マーカ、分枝配線部品_No.6、BSA-950シリーズ ホイル組立 標準部品_No.8、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 6カクナット_No.56、BSA-400 ホイル組立 ハイラグタイヤ部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.5、BSA-535 シリーズ ホイル組立 Hシリーズ部品_No.8、BSA-400 オプション3 (ホイルカバー 護葉板 分草幹 スペーサ )部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ オプション スペーサ,護葉板,シリンダストッパ部品_No.6、BSA-500JD-125THシリーズ センタブーム 噴霧管部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ オプション スペーサ、護葉板など
歩行車 リトルターン  532シリーズ Aron(アロン化成)歩行車 リトルターン 532シリーズAron(アロン化成)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
小さく回れて、小さくしまえる歩行車シリーズ。狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計。コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造。軽量設計で取り扱いしやすい。外出時に歩行補助が必要な方に。
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54×奥行65×高さ88.5~103.5cm、座面高/53cm、ハンドル高さ/88.5・91・93.5・96・98.5・101・103.5cm(7段階)●重量:約7.1kg●材質:座面・バッグ/ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ/PP、タイヤ/EVA●バッグ載荷量:6kg未満(容量約14L)●座面耐荷重:100kg●色調:ワインレッド●付属品:杖固定ベルト、杖ホルダー●交換部品等:姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルトセット(ベルト、ベルト固定ナット、基部)、姿勢保持ベルト固定ノブボルト×2、座面固定ボルト×6、座面受けカバー、折りたたみベルト、折りたたみ保持フック、シートパイプエンドキャップ(前×2、後×2)、ハンドル基部(左右セット)、ハンドル基部固定ネジセット(長×2、短×4)、ハンドルポスト受けセット(高さ調節ボタン機構一式含む)、ハンドルグリップ(反射板含む)、ブレーキレバーセット(ブレーキレバー、リール、固定ピン)、ブレーキ基部(左右セット)、ブレーキ基部キャップ×2、ブレーキワイヤー端部キャップ、ブレーキ板(左右セット)、ブレーキ板固定ボルトセット、ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む)、ブレーキバネ、ブレーキバネカバー、ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ)、前輪セット(右)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪セット(左)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークベアリングセット(ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークキャップ、杖ホルダー、杖固定ベルト、ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り、ブレーキ調節表示シール10枚入り、指はさみ注意シール10枚入り、フレーム前方保護シール10枚入り、フレーム後方保護シール10枚入り、高さ調節解除シール左右10枚入り、ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り、補修用スプレー、補修用ペイント(タッチペン)、高さ調節ボタンセット10個、前輪左右6台分セット、ベアリング間スペーサー、ワッシャー、後輪固定ナット)後輪セット(ホイール、タイヤ、スペーサー、ベアリング×2、、後輪キャップ、後輪12個セット、バッグセット(バッグ、スライド金具)(トール用)、座面(トール用)、ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ)(トール用)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5680-49
Pro Pen 3 wacom(ワコム)Pro Pen 3wacom(ワコム)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、 サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く見やすくなった新しいペンデザインは、より自然な描き心地を実現します。
仕様【傾き検出レベル】±60°セット内容Wacom Pro Pen 3 (バランスウェイト同梱)ペンカスタマイズパーツ標準芯5本芯抜きブラック質量(g)91スイッチサイド:3または0対応機種Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)機能筆圧感知機能、コードレス、バッテリーレス、カスタマイズ可能(グリップ、バランスウェイト、サイドスイッチ)分解能(mm)最高0.005(読取)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)8.4×160読取方式電磁誘導方式筆圧レベル8192レベル
Cintiq Pro 27 wacom(ワコム)Cintiq Pro 27wacom(ワコム)
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​;​;直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレスセット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド質量(kg)7.2ブラック外形寸法(mm)379×638×31スイッチサイドスイッチ3個または無装備対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス出力電圧(V)19/8.4A接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○読取(mm)596×335分解能(mm)最高0.005(読取)インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1コントラスト比41.6673611111111スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃保証期間1年視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)応答速度10 ms (標準値)替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)画面サイズ26.9型(対角線)セキュリティケンジントンセキュリティスロット電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電結合方式画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)アスペクト比0.672916666666667読取方式電磁誘導方式最大輝度(cd/m2)400(標準値)筆圧レベル8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7000万色(30bit)対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASVグリーンマーク認定
アクロボール3 パイロットアクロボール3パイロット
379税込417
1本
当日出荷
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.3(激細)方式スライドレバー式インク色黒・赤・青最大径(Φmm)13全長(mm)147インクアクロインキ(油性)替芯(黒)BVRF-8MF-B/(赤)BVRF-8MF-R/(青)BVRF-8MF-L材質(軸・さや)リサイクル樹脂/(グリップ)ラバーシリーズアクロボールエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 104入数(本)1
固型マーカー ギター マーキングパス 寺西化学固型マーカー ギター マーキングパス寺西化学
1,298税込1,428
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック・発砲スチロール・木材・金属・タイヤ・石等へのマーキングに。 折れにくくやわらかな書き味の固型マーカーです。
用途固型マーカー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×11×11(1本)タイプシングル商品タイプ使い切り本体入数20本
マーキングペンシルバー TIPTOPマーキングペンシルバーTIPTOP
969税込1,066
1本
当日出荷
ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
全長(mm)140
パイロット アクロボール3 05 クリアソフトピンク軸 パイロットパイロット アクロボール3 05 クリアソフトピンク軸パイロット
369税込406
1個
6日以内出荷
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙グリーン購入法適合エコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.5色(本体)クリアソフトピンク色数3色エコマーク認定番号17112104繰り返し・詰め替え対応
アクロボール4 極細 パイロットアクロボール4 極細パイロット(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤・青・緑方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)13.8先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-(B・R・L・G)(黒・赤・青・緑)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細エコマーク認定番号17 112 104繰り返し・詰め替え対応
アクロボール4 パイロットアクロボール4パイロット
399税込439
1本
当日出荷
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤・青・緑方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)13.8先端ボール径(mm)0.7替芯BVRF-8F-(B・R・L・G)(黒・赤・青・緑)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 104
アクロボール3 極細 パイロットアクロボール3 極細パイロット
389税込428
1本
当日出荷
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤・青方式スライドレバー式全長(mm)147種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)13先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-(B・R・L・G)(黒・赤・青・緑)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細エコマーク認定番号17 112 104
アクロボール3 パイロットアクロボール3パイロット(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤・青方式スライドレバー式全長(mm)147種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)13先端ボール径(mm)0.7替芯BVRF-8F-(B・R・L)(黒・赤・青)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 104
アクロボール2 極細 パイロットアクロボール2 極細パイロット(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.6先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-(B・R)(黒・赤)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数2色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細エコマーク認定番号17 112 104繰り返し・詰め替え対応
アクロボール2 パイロットアクロボール2パイロット(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.6先端ボール径(mm)0.7替芯BVRF-8F-(B・R)(黒・赤)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数2色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 104
ペンタイプ タイヤゲージ H&Hペンタイプ タイヤゲージH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。
測定範囲(kPa)100~350仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ対応シングルタイヤ
テールパイプ(イスズ) YSK(山脇産業)テールパイプ(イスズ)YSK(山脇産業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト)タイヤペンVDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(15g)
当日出荷
世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
タイヤマーカーホワイト SOFT99タイヤマーカーホワイトSOFT99(16件のレビュー)
959税込1,055
1個(8mL)
当日出荷
RV車等のタイヤのホワイトレターの補修やドレスアップ用塗料として使います。ペン先に硬ファイバー芯を使用していますから、タイヤの表面にきれいに塗れます。
用途タイヤのマーキング用ホワイト仕様ペンタイプ
ブンキハイセン BIGM(丸山製作所)ブンキハイセンBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
部品名称ブンキハイセン関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.97MB)図解NoBSA-536シリーズ -A オプション スペーサ、分草竿、マーカ、分枝配線部品_No.9、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.27
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら