タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
材質スチール表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様パイプ2段+天棚板1段
材質スチール
高さ(mm)1800
タイプ単体
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能
段数3
耐荷重(kg/段)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
関連キーワード