36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)40 ブレーキ有無なし ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。 クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般 ハンドル高さ(mm)858 キャスター径(Φmm)180
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
ブレーキフットブレーキ付き 車輪径(Φmm)220 積載荷重(kg)300 内寸法(mm)690×1130 使用キャスター自在車・固定車 各2個 床面高さ(mm)332 荷台寸法(幅)(mm)760 ハンドル高さ(mm)1005 金網高さ(mm)520 自重(kg)65.3 荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)完成品
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(4個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50 材質アルミ合金 質量(kg)8.6 全高(mm)850 荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール製 材質(車輪)発泡ゴム 荷台寸法(幅)(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ポリプロピレン 荷台寸法(奥行)(mm)850
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般 使用車輪(mm)180
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。
ブレーキフットブレーキ付き 車輪径(Φmm)220 積載荷重(kg)300 使用キャスター自在車・固定車 各2個 床面高さ(mm)335 荷台寸法(幅)(mm)760 ハンドル高さ(mm)960 自重(kg)49.7 荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)3.1 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm)380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。
ブレーキフットブレーキ付き 車輪径(Φmm)220 積載荷重(kg)300 内寸法(mm)690×1130 使用キャスター自在車・固定車 各2個 床面高さ(mm)332 荷台寸法(幅)(mm)760 ハンドル高さ(mm)1005 金網高さ(mm)520 自重(kg)65.3 荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。 ブラック タイプ2段式タイプ 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理ハンドル:粉体塗装 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。 クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)500
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個 適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP 質量(kg)19.68 高さ(mm)265 タイプ折り畳みハンドル キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)265 荷台寸法(mm)900×778 荷台寸法(幅)(mm)778 タイヤタイプノーパンクタイヤ 材質(金具)スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスター金網台車/空気入りタイヤ付き
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。観音扉型金網付き(特許取得商品)。金網の扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合はタイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 金網高さ(mm)500 金網内寸(mm)縦420×横680
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ付き
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)500
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)9 車輪径(Φmm)270 材質(本体)スチール 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。 静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般 使用車輪(mm)180
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 動画あり
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様前輪/固定・後輪/自在 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)480 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般 キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き) 金網高さ(mm)510
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般 ブレーキ有無フットブレーキ付き キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き) 金網高さ(mm)510
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤストッパー付き自立する静音台車 タイヤ止めは台車にセットして置けるので、持ち歩く必要がありません。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチール粉体塗装、車輪/ゴム製 騒音対策静音
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 1067 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
グリーン 材質(車輪)ゴム 表面処理ハンドル:粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段 2018年トラスコ掲載ページ8 0955 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
用途工場内の工具等の運搬に。物流倉庫内のピッキング作業等に。 2018年トラスコ掲載ページ8 0956
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理ハンドル:粉体塗装 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽に運搬できるアルミフレームの専用台車。 ハンドルは高さ調節可能。 荷台には滑り止めがあります。 積載物落下防止ベルト付き。 大径(Φ215mm)ノーパンクタイヤ。
材質フレーム:アルミ 質量(kg)約6 積載荷重(kg)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×700×720~900
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備) 質量(kg)投光機:105 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.6(AC100V) 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780 全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) 乾燥質量(kg)発電機:145 燃料タンク容量(L)15 使用可能温度範囲-10~40℃ 始動方式セル式 調光(W)800 ランプの種類LED 警報機能油圧警報ランプ(自動停止) 灯数1 定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5 総質量(kg)250
1台
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷