カテゴリ

  • 整備工具・収納(37)
  • 自転車部品(9)
  • 制御機器(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「タイヤ補修」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修パーツ キャブタイヤコード PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ キャブタイヤコードPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,398税込4,838
1個
89日以内出荷
対応機種EHS・EHV
補修パーツ 10芯キャブタイヤ 原線 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 10芯キャブタイヤ 原線PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1個
89日以内出荷
対応機種HS-12A
凹道埋たろう NIPPO凹道埋たろうNIPPO
4,980税込5,478
1袋(10kg)
4日以内出荷
初期供用時の耐流動性アップ:従来品と比較して、耐流動性が1.8倍に向上雨天施工時の飛散抵抗性アップ:水中の施工・供用における飛散抵抗性が向上低温時の作業性アップ:低温時でもほぐれ易く、作業性が向上
用途天候に関わらず高い耐久性を有し、重交通路線でも十分な強度を発揮する常温合材が誕生しました。 使用方法は、袋を開いて凹みに均してタイヤなどで転圧するだけ。簡単・迅速に路面の補修が行えます。危険物の類別非危険物
クラック補修 カタツムリテープ 50cm×15m SANOUTECクラック補修 カタツムリテープ 50cm×15mSANOUTEC
54,980税込60,478
1巻
12日以内出荷
カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。
用途アスファルトのひび割れ補修に。防草対策に。適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90厚さ(mm)2.7長さ(m)15幅(cm)50引張強度(kN)40/m2
クラック補修 カタツムリテープ 6cm×15m SANOUTECクラック補修 カタツムリテープ 6cm×15mSANOUTEC
12,980税込14,278
1巻
12日以内出荷
カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。
用途アスファルトのひび割れ(クラック幅1~10mm)補修に。防草対策に。適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90厚さ(mm)2.7長さ(m)15幅(cm)6引張強度(kN)40/m2
リムマスキングフィルム FINIXAリムマスキングフィルムFINIXA
11,980税込13,178
1袋(20枚)ほか
5日以内出荷
ゴム紐でリム部分にワンタッチで取り付けることができるマスキングフィルムタイヤを外さず補修できるため、着脱作業だけではなく作業後のバランス調整も不要になります。13インチ~22インチに対応
素材コロナ処理済みHDPE(フィルム部)
全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズ JAPAN ROBOTECH全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズJAPAN ROBOTECH
25,980税込28,578
1セット
8日以内出荷
駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズ JAPAN ROBOTECH全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズJAPAN ROBOTECH
29,980税込32,978
1セット
23日以内出荷
駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-103TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-103(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反射センサ●変調赤外線センサ●音センサ●明るさセンサ●スライダー●付属パーツ:機構部シャーシセット●出荷時:標準ホイール取り付け自律移動用車両型移動機構●全方向移動ロボ用メカナムホイール交換部品●鉄製貼り付けウエイト5/10gシート●補修用ネジ・ナット●その他:プログラミング開発環境CD-ROM●マイクロUSBケーブル●収納ケース●【参考動画】アズワン品番67-0430-87
歩行車 リトルターン  532シリーズ Aron(アロン化成)歩行車 リトルターン 532シリーズAron(アロン化成)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
小さく回れて、小さくしまえる歩行車シリーズ。狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計。コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造。軽量設計で取り扱いしやすい。外出時に歩行補助が必要な方に。
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54×奥行65×高さ88.5~103.5cm、座面高/53cm、ハンドル高さ/88.5・91・93.5・96・98.5・101・103.5cm(7段階)●重量:約7.1kg●材質:座面・バッグ/ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ/PP、タイヤ/EVA●バッグ載荷量:6kg未満(容量約14L)●座面耐荷重:100kg●色調:ワインレッド●付属品:杖固定ベルト、杖ホルダー●交換部品等:姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルトセット(ベルト、ベルト固定ナット、基部)、姿勢保持ベルト固定ノブボルト×2、座面固定ボルト×6、座面受けカバー、折りたたみベルト、折りたたみ保持フック、シートパイプエンドキャップ(前×2、後×2)、ハンドル基部(左右セット)、ハンドル基部固定ネジセット(長×2、短×4)、ハンドルポスト受けセット(高さ調節ボタン機構一式含む)、ハンドルグリップ(反射板含む)、ブレーキレバーセット(ブレーキレバー、リール、固定ピン)、ブレーキ基部(左右セット)、ブレーキ基部キャップ×2、ブレーキワイヤー端部キャップ、ブレーキ板(左右セット)、ブレーキ板固定ボルトセット、ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む)、ブレーキバネ、ブレーキバネカバー、ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ)、前輪セット(右)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪セット(左)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークベアリングセット(ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークキャップ、杖ホルダー、杖固定ベルト、ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り、ブレーキ調節表示シール10枚入り、指はさみ注意シール10枚入り、フレーム前方保護シール10枚入り、フレーム後方保護シール10枚入り、高さ調節解除シール左右10枚入り、ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り、補修用スプレー、補修用ペイント(タッチペン)、高さ調節ボタンセット10個、前輪左右6台分セット、ベアリング間スペーサー、ワッシャー、後輪固定ナット)後輪セット(ホイール、タイヤ、スペーサー、ベアリング×2、、後輪キャップ、後輪12個セット、バッグセット(バッグ、スライド金具)(トール用)、座面(トール用)、ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ)(トール用)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5680-49
かんたん君ワンタッチチェーン商用車 マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン商用車マルエヌ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
極太チェーンリンクで安心!超簡単!車両移動もジャッキアップもなし。ハイエース、キャラバンに最適。4ナンバー商用車専用。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/金属/タイヤチェーン/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/ハイエース/キャラバン/商用車セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT 205/70-15 6PR LT、205/70-15 8PR LT、215/70-15 6PR LT、215/70-15 8PR LT
タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダートエンプレイス
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
雪や氷をガッチリキャッチ!ラダー型の金属タイヤチェーン。ミニバンにも対応。チェーンヘルパー付きで装着簡単。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット
かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン軽トラマルエヌ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
レスキューツールポッド ParkTool(パークツール)レスキューツールポッドParkTool(パークツール)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。 MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。 TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。 このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。 コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート AOIコンクリート舗装用 目地材 プロパッチシートAOI
15,980税込17,578
1箱(50枚)
21日以内出荷
貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート 優れた止水性 クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。 短時間施工が可能 貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。 耐暑性に優れる 耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。 容易な施工 特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。
用途アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等) ポットホール補修材充填後の飛散防止厚さ(mm)2~3伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上危険物の類別非危険物
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用アシスト
27,980税込30,778
1本(2m)
3日以内出荷
幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。 補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。 取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用アシスト
26,980税込29,678
1本(2m)
3日以内出荷
幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。 補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。 取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤルロードプラス Panaracer(パナレーサー)ロイヤルロードプラスPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製・耐摩耗トレッドゴム採用・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
自動車用 応急パンク修理剤 PROSTAFF(プロスタッフ)自動車用 応急パンク修理剤PROSTAFF(プロスタッフ)
1,498税込1,648
1本(335mL)
当日出荷
突然のパンクでも安心の1本! タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書質量(g)309寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
チューブ入ゴムのり ノントルエンタイプ 22cc マルニチューブ入ゴムのり ノントルエンタイプ 22ccマルニ(14件のレビュー)
119税込131特価
1個(22mL)
取扱停止中
パンク修理用接着剤 環境にやさしくより安全に作業ができるノントルエンタイプ 使いやすいチューブタイプ
用途タイヤチューブ等ゴム製品補修用材質ゴム揮発(53%)、ヘキサン(40%)、天然ゴム他(7%)
レミファルトST NIPPOレミファルトSTNIPPO(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(20kg)
3日以内出荷
カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧危険物の類別非危険物
パッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用 モノタロウパッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用モノタロウ(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20枚)
当日出荷
乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
用途乗用車適合乗用車寸法(Φmm)55×75プライ数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロックハードβ ロードサポートロックハードβロードサポート(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(15kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。粒度5~0mmタイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
ソリッドマーカー極太 サクラクレパスソリッドマーカー極太サクラクレパス(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
カラフル4色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
タイプシングルインク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
ソリッドマーカー細字 サクラクレパスソリッドマーカー細字サクラクレパス(9件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
パンク修理セットDX CAPTAIN STAGパンク修理セットDXCAPTAIN STAG(11件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。 チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)質量(g)110
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴムタイプW/O
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
インサートツール モノタロウインサートツールモノタロウ(40件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
グリップ付でタイヤ修理剤を挿入しやすい形状です。 タイヤの溝に合わせ、斜めに挿入して使用してください。
用途タイヤ修理材(補修材)をつめる時に幅(mm)20高さ(mm)120先端長(mm)70
カーバイトカッター TECHカーバイトカッターTECH(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。 タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
ブラ防(バルブインサーター) 旭産業(エアーゲージ)ブラ防(バルブインサーター)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
長さ(mm)265材質ゴム部分:NBR
補修用パンク修理剤 DAYTONA(デイトナ)補修用パンク修理剤DAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容タイヤシール×5、補修ラバーセメント(8g)×1危険物の類別非危険物
トラック用タイヤレバー BAHCO(バーコ)トラック用タイヤレバーBAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
タイヤレバー BAHCO(バーコ)タイヤレバーBAHCO(バーコ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
タイヤレバー モノタロウタイヤレバーモノタロウ(320件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用タイプ乗用車用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト)タイヤペンVDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(15g)
当日出荷
世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
リングレバー ケンツールリングレバーケンツール(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
TB/OR用に便利なリングタイヤレバー
タイヤレバー SARVタイヤレバーSARV(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
独特の曲がりが扁平タイヤに便利なタイヤレバー
長さ(mm)500
タイヤレバー(コルギータイプ) SARVタイヤレバー(コルギータイプ)SARV
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
裏が平らなのでビードに引っ掛けて傷つける心配がありません。アームの爪にピッタリフィットします。
長さ(mm)500
OTRセメント TIPTOPOTRセメントTIPTOP(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(650g)
6日以内出荷
通常の加硫剤より熱に強い自然加硫用加硫剤です。 トラックや建機などのタイヤでの大きい傷穴の補修に最適です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら