776件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。 材質プラスチック 適合材コンクリート、タイル・石材
1パック(40本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 材質樹脂 適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
1箱(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)6 下穴径(Φmm)6 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上ステンレス 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)6 寸法(mm)25 ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm) 最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(96本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 適合材コンクリート
1袋(9個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-3 材質ナイロン 下穴径(Φmm)8 適合ねじ4.5/6.2mm プラグ(mm)Φ8×40
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック シャンク六角軸6.35mm 適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグ
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)5 寸法(mm)22 ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm) 最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(135本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど 適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価
エコ商品
亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。 材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン 適合材コンクリート、ALC
1箱(170本)ほか
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾崎亀商店ショットプラグ
高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
1ケース(100本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 材質6ナイロン 適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
1箱(100本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
仕様●L:83mm 5本セット アズワン品番67-3071-29
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-1 材質ナイロン 下穴径(Φmm)5 適合ねじ2.7/4.1mm プラグ(mm)Φ5×25
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-2 材質ナイロン 下穴径(Φmm)6 適合ねじ3.5/5.1mm プラグ(mm)Φ6×30
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
1箱(100本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。 両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
1ケース(100本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ブラウン 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FP6X88MTG かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。 付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1 トラスコ品番129-2271 材質ポリカーボネイト 黒/青 タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル 種類カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル プラグタイプRJ45
1袋(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 1 ストラットプロファイルこれらの丸型チューブエンドキャッププラグは、外側にテーパーの付いたリブを備えているので、チューブ内にぴったりフィットしてチューブをキャップで外れます。これらは RS 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。 このプラグは、内径 25 mm の 33.7 mm チューブ及びタイプ 1 ストラットプロファイル向けに特別に設計されています。汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。Durable な黒色プラスチック製で、軽量で頑丈です。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性が絶えずテストされています。丸形チューブプラグは、金属製の家具、電化製品、及び仕上げとして独自の構造で広く使用されています。また、特に出荷時及び長期保管時に、ストラット及びチューブを汚染及びほこりから保護します。特長と利点.丸形チューブプラグ . RS の手すりシステム用に設計 ・外径 33.7 mm のパイプに適しています 内径 25 mm です .タイプ 1 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様適合ストラットプロファイル = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mmストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷


RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 2 ストラットプロファイルRS Pro シリーズのこの丸型チューブエンドキャッププラグは、一般的に DIY 構造や金属製家具の仕上げに使用され、 RS Pro 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。 耐久性を高めるために、軽量で耐摩耗性に優れたプラスチック製です。ストラットやチューブを汚染や埃から保護します。特に輸送時及び長期保管時に役立ち、直径 42.4 mm のチューブや、タイプ 2 のストラットプロファイルに適しています。外側にテーパーの付いたリブシリーズにより、チューブ内に密着してキャップを外します。 RS Pro シリーズに属する製品は、その品質を確認できるように試用及びテストされています。汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。特長と利点.丸形チューブプラグ . RS Pro 手すりシステム用に設計 ・直径 33.7 mm のチューブに適しています .タイプ 2 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様適合ストラットプロファイル = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mmストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm) ホワイト 質量(g)約100 最大出力(W)20 対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2時間 バッテリー電圧(V)3.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 出力端子2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり バッテリー容量(Wh)18.25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm) ブラック 質量(g)約100 最大出力(W)20 対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2時間 バッテリー電圧(V)3.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 出力端子USB Type-C USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり バッテリー容量(Wh)18.25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなどで使われるBFタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 香港、シンガポール、マレーシア、イギリスなどから来日された方向けの、BFタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約40 規格PSE適合 コンセント個数1 コンセント形状BFタイプ 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.0×42.0×30(プラグ部分を除く) アズワン品番64-3949-51 プラグ形状Aタイプ 差込口形状BFタイプ 使用可能国シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなど
1個
689 税込758
当日出荷