エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度0~45°(水平方向)
最大切断厚さ(mm)12
左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
全長(mm)212
質量(g)213
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)1.1
仕様乾式
適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)5
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
仕様両面補強
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材GCX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
タングステン・ダイヤモンド砥粒を蒸着させたタイル用ブレード。
用途硬質・軟質タイル、サイディング、FRPの切断に。
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ厚さ(mm)1.3
仕様乾式
適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)5
仕様超硬合金付
全長(mm)約200
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾湿両用
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70
仕様乾式
使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
より美しい仕上がり。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ
主な用途石工作業
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。
用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断
材質ダイヤモンド砥粒50番
全長(mm)83
刃形-
有効長(mm)59
切断能力(mm)タイル5~10
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数-
切断方法直線切断
モデルT150RD
1シート(3本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!タイル喰切り。タイルを簡単、スピーディに切断。サイドビッター型、超硬チップ付き
全長(mm)197
質量(g)348
刃幅(mm)約15
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベアリング内臓超硬刃の先端に『アルミナコーティング』を付け、驚くほどシャープな切れ味と耐久性を実現しました。タフエースクリンカータイル切断機・タフデラックスクリンカータイル切断機・ジェットターボタイル切断機・モザイククリンカータイル切断機標準装備刃です。主に、新型タイル切断機に使用していて、旧型切断機には取り付け出来ません。
用途手動タイル切断機用交換替刃。
厚さ(mm)6.0
径(Φmm)21.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番397-1007
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)105
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
付属リング穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
チップ高さ(mm)5.0
内径(Φmm)20.0
付属リング(mm)15
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群
オフセット基板効果
側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。
基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。
作業性向上
オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
穴径(Φmm)20.0
チップ幅(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。
トラスコ品番207-3926
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
質量(g)60
タイプウェーブタイプ
穴径(Φmm)20/(付属リング)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイル
ダイヤ層厚さ(mm)1
アズワン品番64-8693-16
チップ高さ(mm)5
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。
適合材セラミックタイル、磁器質タイル
セラミック・陶器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。替え刃交換式です。本体は3.5Kgと軽量なので持ち運びに便利です。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。連続でタイルを切断する作業に向いています。切断時に粉塵など発生しにくく安全です。電気・電源不使用なので手軽に使用できます。
用途セラミック、陶器製タイルの切断に。
付属品標準付属刃:01960(刃径14mm)
トラスコ品番657-5606
材質本体:スチール
タイプセラミック・陶器用
材質(刃)タングステンカーバイト鋼
適合替刃1960
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
切れ味で選ぶ
チッピングが少なく、綺麗な切断面
刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.0
刃厚(mm)1.0
チップ幅(mm)5.0
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途硬質タイルの切断に
適合材硬質タイル
チップ厚さ(mm)1.2
付属品リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)20
外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。
外径(Φmm)105
適合機種ディスクグラインダー100mm
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)1
ダイヤ幅(mm)5
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型で軽量です。磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。刃は137XA(ベアリング回転刃)です。収納袋付きです。
用途各種タイルの切断作業。
仕様刃:137XA
付属品収納袋
厚さ(mm)切厚:3~9
全長(mm)350
質量(kg)1.1
高さ(mm)120
横幅(mm)160
切り幅(mm)220
1個
¥10,880
税込¥11,968
翌々日出荷
薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
用途タイルの切断に
付属品●本体×1 ●リング×1
刃厚(mm)1.2
外径(mm)105
内径(mm)20(15ブッシュ付属)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
細かいカットやトリミングができる
握りやすいハンドル
仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm
アズワン品番65-2150-04
1丁
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
適合材硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。
1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。
耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)1.2
内径H(Φmm)20
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
薄刃で抜群の切れ味。 磁器タイル、石器タイル、石質タイル用。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)20(15)
適合材磁器タイル、石器タイル、石質タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
刃厚1.2mm、極薄の切れ味
切れ味が持続する特殊なダイヤモンドブレード
15mmリング付
用途タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.2
穴径(Φmm)20(リング使用時15)
幅(mm)7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど
1枚
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ
全長(mm)150
主な用途石工作業
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
切れ味が持続できるよう刃厚を1.2mmに。タイルの種類を選ばない切れ味。使い易さに重点をおいた設計。きれいな切断面。スムーズな切れを実現。基板の振れを抑える3重基板採用
用途タイル切断用。硬質タイル(磁器タイル他)
刃厚(mm)1.2
チップ高さ(mm)7000
精密切断用。各種タイルに。
仕様●サイズ:外径200×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-24
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ