薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。
適合材セラミックタイル、磁器質タイル
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断
外径(Φmm)100
穴径(mm)20
厚さ(mm)1.0
トラスコ品番148-6773
材質SK85
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)5
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断
外径(Φmm)105
穴径(mm)20
厚さ(mm)1.2
トラスコ品番148-6774
材質SK85
質量(g)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)5
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ厚さ(mm)1.3
仕様乾式
適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)5
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
仕様両面補強
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材GCX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
仕様乾式
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
ダブルクリップタイプなのでA4がタテ・ヨコ、A3がヨコに挟めます。
サイズA4
収納枚数(枚)100(1クリップ50)
寸法(mm)324×243×19
厚さ(mm)2.5
材質(とじ具)鉄
表紙仕様再生発泡PP
グリーン購入法適合
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度0~45°(水平方向)
最大切断厚さ(mm)12
髪にしなやかさとハリ・ツヤを与えて、ホホバ種子油など植物オイルがやさしく髪を保護します。人気のノンシリコンタイプ。
使用場所浴室
商品タイプ本体
1個(220g)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
天然ヤシ油系洗浄成分がマイルドに髪や頭皮の汚れを落とし、しっとりすこやかに保ちます。人気のノンシリコンタイプ。
使用場所浴室
商品タイプ本体
1個(335mL)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
とにかく乾燥肌向けにこだわってつくられた馬油高配合石鹸。馬油を10%も高配合した驚きの処方で、乾燥している肌に高い保湿効果をもたらします。馬油は人の皮脂に近い性質のため、肌なじみがよく角質層まで浸透し、不足している油分を補います。高発泡タイプの石鹸素地で、逆さにしても落ちないほどもっちりとした泡立ち。毛穴の奥の汚れまですっきりと洗い上げます。泡立てネット付き。
商品タイプ本体
洗顔タイプ固形
1個(80g)
¥899
税込¥989
翌日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)1.1
仕様乾式
適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)5
エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
適合材硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様超硬合金付
全長(mm)約200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ホック留め、後サイドベンツ
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
生地クラッシーツイル
色番16
ポケット左ポケット、両脇片玉縁ポケット、左右内ポケット
性別女性用
トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。
性別女性用
混率(%)ポリエステル100
生地クラッシーツイル
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、後ファスナー開き、ウエスト後ゴム、袖浦無し、ベルト取り外し可能
トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、左脇裾奥スリット
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
生地クラッシーツイル
色番16
ポケット左脇シームポケット
性別女性用
トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。
股下は63cmに裾上げ済みです。
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)63(裾上げ済み)
生地クラッシーツイル
色番16
ポケット両脇斜めポケット、両後箱ポケット
性別女性用
1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
信頼感を高めるスマートなベストスタイル。
性別女性用
生地ブレイニーストライプ
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、部分ゴム、後ろウエストゴム、左脇開き&斜めポケット
混率(%)ポリエステル60、毛40
自分らしく着こなせる、万能な大人チェック柄ベスト。立ったままや移動が多いワークスタイルには充実したポケット機能のあるベストがお役立ち!いつでも必要な小物をスマートに持ち歩けるからお仕事の効率がグンとアップすること間違いなしのベスト。これぞ才色兼備の美人スタイルにはかかせない人気ベストです。また、胸ポケットの中は大量のペンに対応したインク漏れ防止ポケットを搭載!万が一の時にもしっかり対応。もちろん、おうちクリーニングも可能な高機能ベストです。
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
薄刃でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.0
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番355-8690
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材タイル全般
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
全国の港を楽しみ尽くす。ライトゲームを超越する「ライトバーサタイルロッド」。ソルトベイトフィネスの異端児、乗せと掛けの「inte」シリーズにその間を埋め、かつ大物にも対応する7.7ULが追加。inte7.7ULのブランクスは一言で言えば”乗せと掛けの融合”。無駄を削ぎ落としFishmanロッドの特性を活かしつつ軽量化。そこに尺メバルと真っ向勝負できる張りを持たせることで、硬いが曲がる魔法のようなブランクスを実現。ライトなリグやプラグを遠くに飛ばし、ついばむような微細なアタリをアングラーに伝え、掛けにいくことも乗せにいくこともできる。それでいてバットは大物とのファイトにも耐えうる強さを持ち合わせている。その特性はさまざまな魚種への応用をも可能にし、アジングやメバリングはもちろんのこと、”フリーリグチニング”や”ライトエギング”、そして”キジハタゲーム”といったロックフィッシュゲームなどなど、その守備範囲はライトゲームにとどまらずミドルゲームも視野に入る。つまり、遠征先の何が潜んでいるかわからない…そんな漁港でさえもこの1本で堪能できるのだ。【グリップ】。ブランクタッチのリールシートと、小さなアルミフォアグリップをオリジナル形成して感度重視のデザインに。【グリップエンド】。グリップエンドは肘の内側に収まる長さに設定。可動域が広がり7.7ftながら取り回しも良好。【ガイド】。細いPEラインでも絡みづらいよう、すべてKガイドで穂先部はシングルフットガイドで極小のものを採用。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、カルカッタコンクエストSE、スコーピオンBFS。ダイワ。スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア、モアザンPETW、HRF PE スペシャル、月下美人AIR TW。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:2~10
タイプ継数:3ピース
全長(cm)234
自重(g)125
号数ライン(PE):0.3~1
仕舞(cm)91
1本
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
関連キーワード