30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(2m)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。 材質亜鉛ダイカスト製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(約75mmピッチ) 使用の目安半径2000mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンJOINT-LOCK用 段差見切り
エコ商品
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。 JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒペンJOINT-LOCK pietra 段差見切り材
エコ商品
JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
質量(g)約205 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。 仕様吸着材テープ付 材質軟質樹脂製 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。 材質軟質樹脂 仕様ガラス繊維入り 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。 材質軟質樹脂
1巻(20m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒペンJOINT-LOCK 見切材専用両面テープ
エコ商品
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用 材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷

マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質ポリエステル/ウーブン 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マスキングテープ「ルパン」を使用したマスカーで屋根瓦、チョーキング面、サッシや金属塗装面等でも糊残しにくく凸凹面にも良く馴染み、見切り性も良好。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしません。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード 表面処理(シート)コロナ処理 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム テープ種類不織布 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(550mm)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。 骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 サイズスモール 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40 スポンジ厚さ(mm)12
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 動画あり
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用 適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
1セット(5巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カモ井加工紙ルパン建築塗装用
エコ商品
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用 種類マスキングテープ 適合被着体屋根瓦・アルミサッシ・タイル・カラートタン・コンクリート・サイディングボード(砂まきタイプ)・リシン/スタッコ吹付面・金属サッシ・塗装鋼板・サイディングボード(凹凸調) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5巻×6本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ 適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ) 厚さ(mm)0.17 長さ(m)25 基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)15 引張強度(N/15mm)50 粘着力(N/10mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
389 税込428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性に優れるハイパイルローラーです。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質アクリル/ハイパイル サイズスモール 毛丈(mm)20 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中長毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)