仕様超硬合金付
全長(mm)約200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度0~45°(水平方向)
最大切断厚さ(mm)12
左官作業の必需品!。ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
全長(mm)201
質量(g)98
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
タイルに切り口を入れることにより、きれいにタイルを割ることができます。定規に沿わせタイルの表側に切り口を付けます。切り口を上にして、裏側方向へ割ります。小さなタイルは手の上にのせて、切り口を下にして裏側より叩いて割ります。
用途タイルカッター。
仕様刃先超硬チップ付
タイプ全身鍛造品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手前から奥へ、割り線(キズ)をいれる。
1丁2役
割り線引き・タイル割り
材質刃先:タングステンカーバイト
材質(刃)タングステンカーバイト
刃径(mm)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
うわ薬付きのセラミックタイルにも使用できます。
材質刃先:タングステンカーバイトチップ
材質(刃)タングステンカーバイトチップ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型で軽量です。磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。刃は137XA(ベアリング回転刃)です。収納袋付きです。
用途各種タイルの切断作業。
仕様刃:137XA
付属品収納袋
厚さ(mm)切厚:3~9
全長(mm)350
質量(kg)1.1
高さ(mm)120
横幅(mm)160
切り幅(mm)220
1個
¥10,880
税込¥11,968
翌々日出荷
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
適合材硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA587A-28
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
硬質磁石タイル、インテリアタイル、ネットタイル、モザイクタイル
すべてのタイルが切断できます。押し切りできれいに切断できます。
スケールを外すと370mmまで切断可能。
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70
仕様乾式
使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイルなどの硬質系タイルに適した押切カッターです。
455mmのタイルを直線、305mmのタイルを斜めにカット出来ます。
フロアガイドで目盛を使わずに測定サイズでカット出来ます。
質量(kg)14.1
有効幅(mm)(直線)455、(斜め)305
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
セラミック・陶器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。替え刃交換式です。本体は3.5Kgと軽量なので持ち運びに便利です。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。連続でタイルを切断する作業に向いています。切断時に粉塵など発生しにくく安全です。電気・電源不使用なので手軽に使用できます。
用途セラミック、陶器製タイルの切断に。
付属品標準付属刃:01960(刃径14mm)
トラスコ品番657-5606
材質本体:スチール
タイプセラミック・陶器用
材質(刃)タングステンカーバイト鋼
適合替刃1960
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
刃厚1.2mm、極薄の切れ味
切れ味が持続する特殊なダイヤモンドブレード
15mmリング付
用途タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.2
穴径(Φmm)20(リング使用時15)
幅(mm)7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど
1枚
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。
トラスコ品番207-3926
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
質量(g)60
タイプウェーブタイプ
穴径(Φmm)20/(付属リング)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイル
ダイヤ層厚さ(mm)1
アズワン品番64-8693-16
チップ高さ(mm)5
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
精密切断用。各種タイルに。
仕様●サイズ:外径180×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
精密切断用。各種タイルに。
仕様●サイズ:外径200×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-24
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
ホルダー形状に特許取得済みです。タングステンカーバイト鋼を使用しており切れ味長持ちです。
用途セラミック、陶器製の床用タイルに最適。デザインタイルに。
材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
湿式。精密切断用
用途各種タイル
チップ厚さ(mm)1.5
取付穴20
チップ幅(mm)4
仕様湿式
穴径(Φmm)20
適合材各種タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエーブ形状による、綺麗な切断面と、薄刃によるハイスピードな作業性をお約束します。7.0mmのチップ高による、長寿命を実現しました。1.1mmの薄刃とウェーブ形状で、納得のいくスピーディな切断を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質タイル、キッチンパネル、瓦、スレート等の高精度切断。
チップ厚さ(mm)1.1
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)7
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
セラミック・陶器・磁器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。本体は4.9Kgで現場に持ち運んで作業できます。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。
用途セラミック、陶器、磁器製タイルの切断に。
付属品標準付属刃:01945(刃径6mm)
トラスコ品番554-6216
材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼
タイプセラミック・陶器用
適合替刃01945、01945、01958、01946、01906
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
セラミック・陶器・磁器・デザインタイルを3~15mmの厚みまで切断できます。ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。現場に持ち運んで作業できます。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。
用途セラミック、陶器、磁器製、デザインタイルの切断に。
付属品標準付属刃:01906(刃径8mm)
トラスコ品番554-6225
材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼
タイプセラミック・陶器用
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
25955用の替え刃です。タングステンカーバイト鋼を使用しております。
用途セラミック、陶器製タイルの切断に。
トラスコ品番554-6227
適合本体25955
材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプセラミック・陶器用
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
21979、14988用の替え刃です。ホルダー形状に特許取得済みです。使用時に振動やブレが少なく綺麗に切断できます。量質なタングステンカーバイト鋼を使用しており長寿命です。
用途磁器製の床用タイルに最適。セラミック、陶器製の床、壁用タイルに。
トラスコ品番554-6217
適合本体2595514988
材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプタイル用
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。
適合材セラミックタイル、磁器質タイル
厚みが薄くてよく切れる!
用途タイルや瓦の切断に。
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
仕様乾式
精密切断用。各種タイルに。
仕様●サイズ:外径110×チップ厚1.5×チップ幅4×取付穴20mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8907-24
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
タイル目地カッターΦ54、電着Φ44専用カバーです。
用途タイル目地カッター専用カバー
適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。
外径(Φmm)105
適合機種ディスクグラインダー100mm
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)1
ダイヤ幅(mm)5
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
用途タイルの切断に
付属品●本体×1 ●リング×1
刃厚(mm)1.2
外径(mm)105
内径(mm)20(15ブッシュ付属)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。
有効切削能力(mm)15
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)1.75
適合機種電気ドリル、ボール盤
刃長(mm)36
被削材磁気タイル、セラミック、石板
関連キーワード
1
2
3
4
次へ