32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業マーカー
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。 コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。 識別に便利なカラー塗装付もあります
1セット(10個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)18 ゴールド 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
498 税込548
当日出荷

用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)12 材質/仕上黄銅/クロムメッキ シルバー 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

タイプカーペットピン サイズ全長34mm 材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)マーカーピン ブラック
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)12 ブラック 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮 ゴールド 包装収納便利なプラケース入り
1箱(100本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ハートビル工業J点字鋲
点字鋲の定番モデル
JIS規格対応 設置方式埋込方式
1個
特価
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クラウン(事務用品)割鋲
材質真鍮製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)500×500 質量(kg)25.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、12.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.04MB) 全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。 寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50 質量(g)323 主な用途表示・安全用 引張剪断強度(N/mm2)36
1巻ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂 JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮 全長(mm)20 ゴールド
1個(100本)
699 税込769
当日出荷

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(約75mmピッチ) 使用の目安半径2000mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定 寸法A(mm)33.3 寸法D(mm)1.4 寸法B(mm)14 寸法C(mm)3.5
1箱(20本)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ ピンストライプ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。
用途ハードフロア・タイルカーペットに。 適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通 材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
100 税込110
当日出荷

1パック(17個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー 材質ステンレス製 JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止 種別転倒防止ストッパー 仕様耐震性/6強 寸法(mm)118×57×47(組立時) グレー 構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対 過負荷耐量120kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)235
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

リンテック21リンクアーム
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。 L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。 設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。 オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。 床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。 床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。 接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。 接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別L字金具 仕様接着テープ付 適合80kg以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×84×48 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

これまでの同機能製品には無い、カラフルなデザインはお客様への威圧感を和らげ、病院・スーパー等お客様が目に触れる場所での洗浄や、補修作業の時でも好感が得られます。もちろん、洗浄液の飛散を防止する能力はこれまで以上!壁際近くまで寄っても、巾木を汚す心配は無くなり、作業時間を短くする事が出来ます。 洗浄液の飛散を完全シャットアウト!! 簡単装着わずか2秒!装着は、ポリッシャーモーター部に上から被せるだけと、非常に簡単です。 コスモスはブラシでもパッドでも大丈夫!コスモスのガードパネルは、丈夫な紐で装着部のシートと繋げてあります。この独特な形状で、ガードパネルが自由に上下出来る為、厚みのあるブラシでもパッドでも大丈夫。更にこの機構の働きで床面の変化にもフィットします。 コスモスの接地面は研磨した波型。タイルカーペットにも適合出来るように、接地面を波型に研磨しました。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティーエフサービスエコストッパーゼロ50 2個入
開閉式なので設置がラクラクです。対角2ヶ所に設置でOKです。キャスターを脇から挟み込んでピンで留めます。
耐震性震度6強 寸法(mm)95×128×23 質量(g)110 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PPP 耐用年数(年)約8 適合【使用可能床面】フローリング・カーペット・たたみ・タイルなど 耐荷重(kg/個)約100 アズワン品番63-1471-28
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

ティーエフサービスエコストッパーゼロ耐水
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!開閉式でラクラク設置!対角2カ所でOK!コピー機などを持ち上げる必要がありません。
用途キャスター用紙製ストッパー 材質(本体)ペーパーボード(再生紙) 材質ピン:PP 材質(すべり止め)ウレタンゴム 仕様(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等 種別転倒防止ストッパー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×128×108 耐用年数(年)約8
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付) 材質ABS製 ミルキーホワイト
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP 車輪径(Φmm)50以下 耐荷重(kg)約150/個 アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
3,980 税込4,378
翌日出荷