79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです。汚れたところだけ外して洗えます。
用途事務所、休憩所などに。 長さ(mm)400 幅(mm)400 厚さ(mm)6 材質/仕上表地:ポリプロピレン100% 裏面:不織布 シリコン 質量(g)600
1枚
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ ピンストライプ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 適合専用コーナー:11-135SL 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。 フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。 材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 104 019
1パック(9枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やわらか繊維でソフトなタッチ。防ダニ加工を施し、防音性にも優れており寝転んでも快適。新開発の「フロアグリップ」採用で強力なすべり止め効果があります。
寸法(cm)50×43 材質(パイル)ポリエステル100% 形状(パイル)カット パイル長(mm)5 全厚(mm)11 防炎性能試験番号E2120232
1ケース(4枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本(2m)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マットの裏に貼るだけでズレ防止。
用途カーペット・マット用 種別耐震マット 材質粘着剤:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂 幅(mm)40 厚さ(mm)2 長さ(m)4 幅(cm)4 高さ(cm)0.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 タイヤなしでスッキリとシンプルな納まり。穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペットに最適な段鼻保護見切り金物 材質真鍮製 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
1本(2m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) 適合専用コーナー:11-135SL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は12-135S(HB)をご使用ください。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は11-135S(HB)をご使用ください。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 タイヤなしでスッキリとシンプルな納まり。穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペットに最適な段鼻保護見切り金物 材質真鍮製 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
1本(2m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

一般的なタイヤ付きのタイルカーペット・カーペット直貼り工法用ノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的なタイヤ付きのタイルカーペット・カーペット用ノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) 適合専用コーナー:11-140SL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は12-140S(HB)をご使用ください。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は11-140S(HB)をご使用ください。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。 補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。 取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ 材質(本体)PVC樹脂 適合品番KGF516G・AF35G 関連資料本体図面(0.02MB)
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PSS5 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS5 ケージーパルテック カスタマイズ可
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿7 下穴径(Φmm)5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
2,190 税込2,409
3日以内出荷

PSS4 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS4 ケージーパルテック カスタマイズ可
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿7 下穴径(Φmm)5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
1,390 税込1,529
3日以内出荷

PSS7 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 突付けタイプ PSS7 ケージーパルテック カスタマイズ可
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿7 下穴径(Φmm)5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
1,590 税込1,749
3日以内出荷

PSS6 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 突付けタイプ PSS6 ケージーパルテック カスタマイズ可
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿7 下穴径(Φmm)5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
1,390 税込1,529
3日以内出荷

真鍮無垢ノンスリップ磨き
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ 材質【金代】真鍮 仕上【金代】磨き
1本(1000mm)ほか
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ 材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】HL 穴径(Φmm)5.8(バカ穴) 穴ピッチ(mm)75
1本(1000mm)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)