4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤 成分アクリル樹脂系 使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。 乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30 pH値約7 外観乳白色粘稠体 粘度(Pa・s)約10(20℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1個(3kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5 材質ポリプロピレン 質量(g)30 規格75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ厚手 主なワークパーツ
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)