32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが一発で簡単! マス呼び径 200・150・125・100・75・50に対応!】・雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが簡単に出来ます。・マス周りのタイル目地施工が一発で綺麗に仕上がります。・パイプ・丸棒等の径が一発で測れます。・丸材の端面の中心が一発で取れます。・丸材等の端面の中心線が引けます。・真ん中に定規が付いており、目地幅・タイルの厚み等いろいろ測れます。【使用方法】。(1):タイルが重なるマスの上にタイルを置き、マス外径と重なる部分にペン等で印をつける。(2):次に定規をタイルの上に置き、印をマスと同径の線に合わせ直ぐ上の溝に沿ってペン等で罫書きます。(3):罫書き線に合わせて、タイルをカットします。※目地幅は基本4mmです。目地幅を大きくしたい場合は太いペンで線を引いて線の外周部でカットしてください。
用途雨水マス・汚水マス周りのタイル施工時に、目地幅4mmでタイルカットの罫書をする定規です。 呼び径(Φmm)対応マス:200 / 150 / 125 / 100 / 75 / 50
1個
3,898 税込4,288
欠品中

KLASS(クラス/極東産機)巾定規(タイル用)
窓際施工時のタイル裁断用定規です。 Pタイル・タイルカーペットに便利です。
裁断寸法(mm)(調整長さ)約300~480
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。 その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。 軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1 材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS ブラック 本体質量(g)約207 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に 材質アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッターの食い込みを防ぐ背面ステンレスプレート付でハンドル部に刃折器がついています。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
幅(mm)58 高さ(mm)61(取手)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。 ワンハンドルで楽々作業が可能。 切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。 アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。 押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度0~45°(水平方向) 最大切断厚さ(mm)12
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型取りゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学巾定規スイッチ
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。 巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。 スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。 持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA587A-2 質量(kg)1.26 切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250 ブレードタングステンカーバイド
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 動画あり
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ササラ巾木定規
階段のササラ巾木の型取り用定規です。 三段分の型を一気にとることが出来ます。
1個
8,580 税込9,438
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。
用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。 材質スチール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


穴あけ定規を使用することによりコンクリートビットの先が逃げないで正確に穴があけられます。
用途マークチップ埋込み式用の専用穴あけ定規です。 適合ドリルビット:75-309(Φ7.0) 材質スチール製 穴径(Φmm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルに切り口を入れることにより、きれいにタイルを割ることができます。定規に沿わせタイルの表側に切り口を付けます。切り口を上にして、裏側方向へ割ります。小さなタイルは手の上にのせて、切り口を下にして裏側より叩いて割ります。
用途タイルカッター。 仕様刃先超硬チップ付 タイプ全身鍛造品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

イラスト・写真等の原画を5倍まで拡大・1/5に縮小できます。倍率を決めたら、原画をなぞるだけで拡大・縮小された図が描けます。
用途イラスト、絵画、図面などの拡大、縮小に使用する伸縮自在器 付属品Φ2.0mm芯4本とクランプ 材質本体:アルミ 寸法(mm)423×55×35 質量(g)211
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂 JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー 材質ステンレス製 JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床材の壁際部やビニル床タイル等の部分切断にあると便利な、比較的小型のステンレス定規です。 一端が45°になっていますので、隅部の切断も容易に行えます。
サイズ約厚2×幅50×長350mm
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

床材の壁際部やビニル床タイル等の部分切断にあると便利な、比較的小型のステンレス定規です。 一端が45°になっていますので、隅部の切断も容易に行えます。
サイズ約厚2×幅100×長300mm
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

ヤヨイ化学Zプレート45
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート45 25-140、Zプレート45 25-70
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷

ヤヨイ化学Zプレート
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート25-140、Zプレート25-70
1セット
5,698 税込6,268
8日以内出荷

別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
1セット(2枚)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
1セット(2枚)
6,498 税込7,148
5日以内出荷