トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。
使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド
主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等
標準使用量30~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。
毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
用途リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄
pH11
液性強アルカリ性
色赤色
希釈倍率原液~50倍
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
ガンコな油汚れに浸透し剥離する強力洗浄剤!
環境ホルモン物質・リン規制対象物質・PRTR法対象特定物質を含んでおりません。
原液~40倍希釈まで対応。
用途コンクリート・モルタル・塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤
トラスコ品番496-7569
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。
外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。
アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。
速乾性でスピード作業。
性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-54
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約30畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約60畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
容量(mL)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。
仕様アクリルタイプ標準濃度品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂を高配合した高濃度タイプのワックス。従来の樹脂ワックスで3度塗り相当の膜厚が、2度塗りで実現します。スベリ止めと床面をガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
頑固な皮脂・油汚れの除去に最適。ナノイオンの力で強力洗浄・お掃除後はイオンコートで汚れの再付着を防ぎます。
用途フローリング、大理石、Pタイル、樹脂シート等 床掃除用万能洗剤
成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油系)、陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ付与剤、乳化剤、香料、食用着色剤
内容量(mL)300
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。いろいろな素材の外壁洗浄に使えます。
泡タイプなので、たれにくく洗浄しやすいです。
用途アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルカベやタイル床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(1.2%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
使用方法(1)ノズル先端を「泡」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)(2)約15cm離して汚れに直接スプレーし、スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか充分水ぶきする。(3)使用後は必ずノズル先端を「閉」にする。
使用の目安1m2に対して20~30回スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)22~33
1本(500g)
¥889
税込¥978
当日出荷
超強力洗浄スプレー 。タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板などの油汚れの洗浄に!。強力分解。室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。手と環境にやさしい生分解性の植物系界面活性剤を使用しています。手あか・タバコのヤニを落とし、フッ素コートが汚れからガードします。ベタベタ油もガンコな汚れも強力に分解洗浄します。泡タイプで垂れにくい製品です。
用途油汚れの洗浄に。(換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁や床面、タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板など)
成分けい酸塩(5%)、有機溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル 3%)
内容量(g)500
液性アルカリ性
使用量1m2に当たり/30~50回スプレー(24~40g相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。
硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。
頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤
希釈率(%)原液~1:64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
塩ビフィルムの剥離材です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。
ゲルタイプ。
用途亜鉛鉄板・アルミ・ステンレス・ガラスなど、下地をいためる危険性の無いものの上に貼られた塩ビフィルムの除去に最適です。
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。
2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。
これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。
中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。
抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃)
成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤
比重1.03(25℃)
臭気弱い特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-74
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
塩ビフィルムの剥離材です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。ゲルタイプ
用途下地がアクリル板・焼付塗膜・ウレタン2液塗膜などの上に貼られた塩ビフィルムの除去に最適です。
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
関連キーワード