45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワークパーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分合成樹脂系エマルション 標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観白色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。 磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。 超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
灰色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液、常温硬化で使いやすいです。耐衝撃・耐はく離に優れています。
用途表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。 特性耐衝撃、耐はく離 仕様大型パネルボード 主成分変成シリコーン樹脂 伸び(%)200 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)20(23℃) 引張剪断強度(N/mm2)0.90(AI×AI) T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI) 粘度(Pa・s)400(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬度(ショア A)28 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの接着補修。 仕様アクリルエマルジョン系 付属品ヘラ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ライトグレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積約5m×5m×2m 適応下地モルタル、コンクリート面 主なワークパーツ
1個(100g)ほか
519 税込571
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

内・外装 壁タイル張り用接着剤です。 速硬化のため、大判タイル張りに適します。 フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。 厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。 低臭のため、内装に適します。 タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル) ホワイト JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃ 密度(g/cm3)1.52 粘度(Pa・s)528 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地 主なワークパーツ
1箱(2kg×9本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番136-2452 質量(kg)12 容量(kg)12 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル 施工面積(m2)(4mm厚)約4 塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途タイル接着張りにおける下地調整材 主成分変性シリコーン樹脂 可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15 主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。 密度(g/cm3)1.5 外観灰色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途タイル接着張りにおける下地調整材 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。 密度(g/cm3)1.55 外観灰色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

トーヨーポリマールビロンP-1000
エコ商品
乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。 有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。 抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。 優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布に必要がありません。
用途タイルカーペット用ピールアップ 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリートなど)/5~15/25℃非吸水下地(金属・プラスチックなど)/15~25/25℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 塗布量吸水下地:モルタル・コンクリートなど/100(g/m2)非吸水下地:金属・プラスチックなど/80(g/m2) 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
翌日出荷

張材用接着材(弾性1液型接着剤) 変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。 下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。 コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。 1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18 適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック 危険物の類別非危険物
1箱(2kg×9個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着 特性弾力性、耐熱性、耐水性 成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系 JIS規格A5548、A5557 F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(2kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。 白色 主なワークパーツ 主成分変成シリコーン樹脂 被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
1本(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 施工面積約10mm厚で300×330mm グレー 適応下地モルタル、コンクリート面 特性防水 硬化時間(分)120 仕様速乾、砂入りセメント 危険物の類別非危険物
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合タイプの接着剤です。 塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。 床暖房対応品。
用途木質床材の直張り接着(無機質配合PEF裏打ち床材や単層フローリングの直張り接着に最適) 高分子系床タイルの接着質 特性耐水、耐熱性 仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 セット内容主剤(10kg)、硬化剤(10kg) タイプエポキシ樹脂系 配合2剤配合 主成分エポキシ樹脂/ポリアミドアミン(主剤/硬化剤) 標準塗布量500~900g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1セット(20kg)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

タイルメントMSフロアー10
内装床面へのタイル・石材施工用として開発された1液反応硬化形変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合影響を低減します。
使用方法【下地の調製】1.タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調製及び清掃】1.木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをします。2.接着不良の原因となるホコリ・油分・錆・塗料などを取除きます。【仕上げ材の確認】1.接着施工する前に、仕上げ材の欠損や反りのある物は取除きます。【接着剤の塗布】1.接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、クシ目ゴテ(図1:参照)を用いて均一にクシ目をたてます。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。クシ目ゴテはタイルサイズに合わせて適時変更して下さい。【仕上材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.叩き板などを用いてよく圧着します。仕上げ材裏面全体に接着剤が付着するようにします。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上水が掛からないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、又、接着剤が硬化していることを確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて目地材を完全に充てんされるように塗り込みます。床暖房設備なし:セメント系目地材(CG-512)床暖房設備有り:エポキシ系目地材(TAグラウトEP)3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地部が乾燥した後、よく絞った布で再度きれいに仕上げ材表面の残った目地材を拭き取ります。(施工当日に拭き取って下さい) 規格JIS A 5549認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量【合板下地】(5×5×10mm角ノッチゴテ)2.0~2.4kg/m2、0.8~1.0m2/2kg、(7×7×14mm角ノッチゴテ)3.0~3.4kg/m2、0.5~0.6m2/2kg 貼合せ可能時間30分以内(23℃) 外観灰白色、マスチック状 使用箇所屋内の乾式床面 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適応下地木質系(床暖房可)(根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1箱(2kg×9本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

関西パテ化工フィラーボンド
これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。 塗りやすい、使いやすい一材型。 タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。
用途コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理 使用方法下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。タイル接着の場合:フィラーボンドを3~5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。 標準使用量(接着用途)約7m2/20kg。(下地調整用途)約17m2/20kg 危険物の類別非危険物 適応下地新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など 可使時間(時間)約2 主なワークパーツ
1袋(20kg)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 デルータ
時を感じる焼き物の風合い。 テラコッタの経年変化を表現したアンティーク調のタイル。時を経た焼き物が見せる風合いを意匠として表現しました。味わい深い色合いで空間に。 アンティーク感のあるテラコッタを表現するため色幅を大きくしています。レトロな色合いや角欠け、傷模様など、使い込んだ風合いを再現しました。 節目のような模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。 ≪張材としての使用について≫ 壁の張材としてもご使用になれます。 張材用弾性接着剤「ネオピタ#マンテン」と「専用L型金具(大形タイル用)」をご用意しています。 張材としての施工:500×250、250角の推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。500角の推奨施工方法は専用L型金具(大形タイル用)を併用する大形タイル部分接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地を設けてください。
材質磁器質タイル
1箱(4枚)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。 セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(3ツ爪) 関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。 セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(4ツ爪) 関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。 サイズダイヤブラシ:100Φ 材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通) 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。 サイズダイヤブラシ大:150Φ 材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通) 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。電動ポリッシャー:1台。収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】。耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。【グリーンブラシ】。粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途【ダイヤブラシ#80】。石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。【グリーンブラシ】。石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様のタイルの表面ならし。 セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台 関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
56,980 税込62,678
9日以内出荷

ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイルの模様とテクスチャーがマッチするようなデザイン。パキッとした陰影が、空間に重厚感を与え、ラグジュアリーさを演出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状600×300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)594×294、目地共:600×300 質量(kg)24/箱 枚数あたり必要数:5.75(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(7枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨ざらしにされたような味わいのある木目調のタイル。ヴィンテージ感を漂わせる雰囲気は、そこに在ったかのような佇まいで、オフィスなどワーキングスペースにマッチします。
用途屋内壁、屋内床、居室床、屋外壁、屋外床 形状600×150角平 厚さ(mm)8 寸法(mm)約606×156 質量(kg)22.5/箱 枚数あたり必要数:11(枚/m2) 関連資料(6.98MB) 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法
1箱(14枚)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400×200角で小回りの効く形状の「らくらくり~ん」シリーズ。天然石をモチーフにすることで、小柄ながら重厚な雰囲気を醸し出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状400×200角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)395×195、目地共:400×200 質量(kg)24/箱 枚数あたり必要数:12.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直貼り)工法、リベット工法
1箱(16枚)
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対角線を加えただけで空間に広がりやリズムをもたらし、無際限なパターンを創出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床、屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)