石こうボード・タイル・コンクリート用。
4本入。
石こうボードやタイル・コンクリートなどの固い素材にドリルで穴を空け、木槌等でたたいて押し込むアンカー。アクセサリーなどをネジに取り付ける際に下地として使用します。
長さ(mm)アンカー:24
下穴ドリル径(mm)5
外径(Φmm)アンカー:5
ねじ長さ(mm)使用:3~4
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質プラスチック
適合材コンクリート、タイル・石材
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
最強カラープラグ(従来品比)!
更に品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)6
寸法(mm)25
ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)
最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
表面処理三価クロメート
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質6ナイロン
適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
適合板厚(mm)9~11
ねじサイズΦ3.5~6mm
最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
1パック(42本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)!
最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)5
寸法(mm)22
ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)
最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
コンクリート・タイル等アンカー止に最適
トラスコ品番848-9988
セット内容オールアンカーM10×60mm
材質亜鉛ダイカストゴム黒
高さ(mm)52
質量(g)51
太さ(mm)30
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用
材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・
寸法H(mm)52
仕上2B
自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど
材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)
寸法W(mm)144
耐荷重(kg)204
タイプ非防水縦引き
耐荷重(kN)2
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカーボネイト
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。
固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構)
また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)75
寸法h(mm)40
適合荷重T-14
破壊荷重(N)242以上
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上ヘアライン
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上ヘアライン
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
「玄関が映えスポットに!抜群に使いやすいポスト一体型」。ベストセラー「horn」シリーズから、USビンテージスタイルの宅配ボックスが新登場。家の顔である玄関をおしゃれな印象に。細部に使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」。打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに仕上げました。「おしゃれな玄関で来客を迎えたい」。USロッカーから着想を得てデザインしました。都会のマンションにも、緑豊かな戸建てにも、木造の日本家屋にも馴染みます。・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本箱が収納可)。・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、現代のテイストと好相性のデザイン。・メール便最大サイズOK。・押すだけ簡単プッシュキー。・特注の同色ハンドル。・説明用プレート/シグネチャープレート付。・ほぼ完成品。組立は上扉と脚の取り付けだけ。・雨・錆に強いガルバナイズド加工。・印鑑ケース付。・荷物を保護するクッション付。・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付。・アンカーボルト4本付。・アンカー用/ワイヤー用穴
用途玄関が映えスポットに。抜群に使いやすいポスト一体型の宅配BOX。 ロッカー USビンテージ ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量
材質スチール(ガルバナイズド処理)
質量(kg)11.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】440×375×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×33/(内寸)350×315×185【宅配ボックス】(内寸)335×315×415
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
投函タイプ前入り前出し
「素敵」と「便利」を設置する。最新ゼロリターンキー採用。ベストセラー「horn」シリーズから、木目調フラップがアクセントの宅配ボックスが新登場。ダイヤルが自動で「0000」に戻るゼロリターンキーなら、暗証番号を隠す手間が省けてストレスフリーに。使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」。打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに仕上げました。「より愛着のある"自慢の家"に」。玄関をおしゃれにデザインする、直線的なモダンフォルム。・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本箱が収納可)。・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、現代のテイストと好相性のデザイン。・メール便最大サイズOK。・押すだけプッシュキー&最新式ゼロリターンキー。・特注の黒色ハンドル。・説明用プレート/シグネチャープレート付。・ほぼ完成品。組立は脚の取り付けだけ。・雨・錆に強いガルバナイズド加工。・印鑑ケース2個付。・保護クッション付。・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付。・アンカーボルト4本付。・アンカー用穴あり
用途最新ゼロリターンキー採用のポスト一体型宅配BOX。 木目調フラップ 木目 ガルバナイズド加工 ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量
材質スチール(ガルバナイズド処理)
質量(kg)12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】445×385×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×45/(内寸)350×335×220【宅配ボックス】(内寸)350×335×425
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
投函タイプ前入り前出し
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。
さまざまな素材の穴埋め補修に。
硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。
硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。
穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。
木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材
仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154
アズワン品番67-9344-89
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます
耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む
耐蝕性に優れる
耐候性に優れる
驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン
適合材コンクリート、ALC
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-3
材質ナイロン
下穴径(Φmm)8
適合ねじ4.5/6.2mm
プラグ(mm)Φ8×40
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-1
材質ナイロン
下穴径(Φmm)5
適合ねじ2.7/4.1mm
プラグ(mm)Φ5×25
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-2
材質ナイロン
下穴径(Φmm)6
適合ねじ3.5/5.1mm
プラグ(mm)Φ6×30
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
立てかけるだけ!。モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。。直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」を作りませんか?。照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日をほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、節電効果が得られます。。。植物を育てる楽しみはもちろんのこと、薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。。夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…という方には、見違えるような癒しの景色をお届けできるでしょう。三分割できるので、使わない時期はコンパクトに収納できるのも魅力ですね。
色ハンマートーンシルバー
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13
質量(kg)1枚/5.6
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
1枚
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ