特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。
適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)30
全長(mm)65
適合機種電気ドリル
機能回転
シャンク径(mm)六角軸6.35
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。
適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード
適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)90
有効長(mm)45
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。
適合機種12V以上のインパクトドライバー
材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)
シャンク六角軸6.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6.35
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。
有効長(mm)20
全長(mm)110
適合機種電気ドリル
シャンク径(Φmm)10
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
長さ(mm)1820
仕様4本/ケース
材質ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)15×10(凹凸部分)
質量(kg)1.5/ケース
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着
粒度#100
表面処理電着ダイヤモンド
関連資料技術情報はこちら(75MB)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
長さ(mm)2700
幅(mm)30
厚さ(mm)12
基材MDF
表面オレフィンシート
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。
適合振動・回転
適合機種電気ドリル・振動ドリル
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!タイル喰切り。タイルを簡単、スピーディに切断。サイドビッター型、超硬チップ付き
全長(mm)197
質量(g)348
刃幅(mm)約15
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
銀イオン効果で嫌なニオイもスッキリ、夜洗い室内干しに最適です。
商品タイプつめかえ用
形状液体
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
左官作業の必需品!。ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
全長(mm)201
質量(g)98
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。
トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
用途陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄
液性酸性
成分無機酸、非イオン活性剤
使用方法(1)タイルの洗浄部分に水を流して、原液を散布します。(2)泡だったら汚れた部分をスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。
種別液体
希釈倍率原液
1本(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
ガラス・ステンドグラスの加工に最適です。テンドグラスなどを細かくカット可能です。刃はタングステンで、欠けても丸なので360度使えます。欠けて刃がダメになると交換出来、本体はそのまま使用できます。
用途ガラス・ステンドグラスの加工。
材質鉄・タングステン
全長(mm)約200
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。
仕様刃先超硬チップ付
深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!。タイルを簡単、スピーディに切断。穴形や曲線カットに便利な形状。刃幅:約6mm、超硬チップ付き
全長(mm)187
質量(g)209
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。
仕様刃先超硬チップ付
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
Xニッパーは刃の付根が片側によっているので、食い込む様な切断が可能です。XN-11は側面にローラー刃が付いており、ガラス・タイルを切る事も出来ます。
全長(mm)205
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)250
刃幅(mm)16
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
キッチンのかさばる小物をスッキリ収納!。キッチンでの作業スペースとしてはもちろん、ダイニングテーブルのそばに置けば、テーブルの延長として使えて便利。タイルトップの天板は、熱い飲み物を注いだコップでも、天板を傷めることなく置けて安心です。2枚の棚板を収納物に合わせて3段階で高さ調節ができる自由度の高い設計になっています。底板には飛び出しや滑り落ちを防ぐための桟が付いてます。キッチン・ランドリー・書斎など、様々なシーンで活用できます。キャスター付きでらくらく移動。耐荷重:天板10kg,棚板1枚3.5kg,底板5kg, 全体耐荷重20kg
用途サイズ(約)。幅45×奥行28×高さ70cm。重量(約)。6.3kg。材質。(本体)天然木=ラバーウッド・ラッカー塗装 。(天板)中質繊維板(オーク突板)・タイル。(棚板)プリント紙化粧繊維板。(底板)プリント紙化粧合板。(キャスター)樹脂。生産国。ベトナム
左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
全長(mm)212
質量(g)213
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)200
刃幅(mm)16
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。
有効切削能力(mm)15
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)1.75
適合機種電気ドリル、ボール盤
刃長(mm)36
被削材磁気タイル、セラミック、石板
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。
材質亜鉛ダイカスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途タイルカーペット・カーペットに最適な見切り金物
材質真鍮製
長さ(m)2
穴数8個穴
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
穴ピッチ(mm)両端50、中約271
1本(2m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ねじの呼びM5
ねじ長さ(mm)70
材質/処理ステンレス(SUS410)/SG処理
仕様400本ケース
質量(kg)3.1/ケース
ねじ頭径(mm)Φ8
ねじ径(Φmm)5
1ケース
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
面取りリアルエッジ
全厚(mm)3
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ